絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(7)
  • AC250(2)
  • DC12(1)
  • 色グレー
  • 色シルバー(4)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(25)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ベージュ(7)
  • 色ホワイト(56)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 東芝ライテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(7)
AC250(2)
DC12(1)
アドバンスS壁取付熱線センサ付自動 Panasonic(パナソニック)アドバンスS壁取付熱線センサ付自動Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
用途内玄関定格電圧(V)100適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
アドバンス熱線センサ付ナイトライト Panasonic(パナソニック)アドバンス熱線センサ付ナイトライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
導光板技術による下面配光制御により、光を斜め下方向に発光させて、まぶしさを低減しました。 LEDは電球色で、より自然な明るさが、優しく、しっかりと足元を照らします。 人近づくと点灯、いなくなると消灯。 お掃除などに便利。トンセント付きで、1台2役。
定格電圧(V)ナイトライト部:AC100、コンセント部:125消費電力(W)0.6定格電流(A)コンセント部:15定格周波数(Hz)50/60適合プレートコンセントプレート・3コ用
人感スイッチ(2線式・3路配線対応) 東芝ライテック人感スイッチ(2線式・3路配線対応)東芝ライテック(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
付属品照度センサー、専用ブランクチップ、専用サポートタイプ屋内壁付専用電源AC100V2A方式2線式
アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
仕様SW(2線式・3路配線対応形)適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100機能スイッチスペース付検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス1コ用スイッチボックス連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスSトイレ壁熱線センサSW Panasonic(パナソニック)アドバンスSトイレ壁熱線センサSWPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途トイレ定格電圧(V)100仕様換気扇連動用明るさセンサ付適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量照明1.2A 100V AC・換気扇1A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス1コ用スイッチボックス連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
アドバンス壁熱線センサ自動SW 子器 Panasonic(パナソニック)アドバンス壁熱線センサ自動SW 子器Panasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)DC12(無極性)(対地AC100)仕様ブランクチップ付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)5検知方式熱戦レベル変化分検知結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)検知可能速度(m/s)0.3~1
アドバンスシリーズ トイレ壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ トイレ壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱線センサ付ナイトライト Panasonic(パナソニック)熱線センサ付ナイトライトPanasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
導光板技術による下面配光制御により光を斜め下方向に発光させて、まぶしさを低減しました。 LEDは電球色で、より自然な明るさが、優しく、しっかりと足元を照らします。 人が近づくと点灯、いなくなると消灯。 お掃除などに便利。コンセント付で、1台2役。 明るさセンサ・コンセント付
定格電圧(V)ナイトライト部:AC100(50/60Hz)、コンセント部:15 A/125LED色電球色極数2極結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)耐電圧(V/min)1200検知距離(m)有効:約3以上(横切り検知)検知範囲160°以上検知方式熱線レベル変化分検知検知エリア7 分割消費電力(W)0.6使用場所住宅、事務所などの屋内使用周囲温度(℃)-10~40仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s(横切り検知)
埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット Panasonic(パナソニック)埋込熱線センサ付動SW用操作ユニットPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット
定格電圧(V)AC250定格電流(A)15適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小型スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用
アドバンス壁熱線センサ自動SW 親器 Panasonic(パナソニック)アドバンス壁熱線センサ自動SW 親器Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
用途廊下・階段・内玄関定格電圧(V)100タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1定格電流(A)3検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスS壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスS壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
フル2線 熱線センサSW子器 屋側壁防雨 Panasonic(パナソニック)フル2線 熱線センサSW子器 屋側壁防雨Panasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
仕様子器カバー:メタリックグレー,ボディ:グレー種類屋外壁防雨形検知方式熱線レベル変化分検知方式
フル2線 熱線センサSW親器 屋側壁防雨 Panasonic(パナソニック)フル2線 熱線センサSW親器 屋側壁防雨Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
仕様親器,明るさセンサ付カバー:メタリックグレー,ボディ:グレー種類屋外壁防雨形検知方式熱線レベル変化分検知方式アドレス設定方式光アドレス設定式
アドバンスS埋込熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
来客時に照明をつけっぱなしにしておきたい場合などに便利。
定格電圧(V)250マットグレー仕様操作ユニット使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)15適合プレートスイッチプレート
アドバンスSトイレ壁熱線センサSW適合 Panasonic(パナソニック)アドバンスSトイレ壁熱線センサSW適合Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
照明、換気扉の連動が可能 ほんのり点灯時間(時間)モード対応形 小めうぃと換気扉の便利な機能設定が手元で簡単に操作できます。
用途トイレ定格電圧(V)AC100マットグレー適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量照明1.2A・換気扇1A連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
センサスイッチ