絞り込み
定格
  • AC300V・0.5A(1)
  • AC300V・4A(1)
  • AC300V・10A(1)
  • AC300V・15A(2)
回路方式
  • 常開形(a接点)(1)
  • 色グレー
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(14)
  • 色ブルー(5)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(14)
  • 色レッド(2)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 神保電器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格から絞り込む
AC300V・0.5A(1)
AC300V・4A(1)
AC300V・10A(1)
AC300V・15A(2)
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用回路C(3路)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点) Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点)Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列、WN3900 フルカラー埋込ミニ取付枠定格10A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合回路方式常開形(a接点)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A) Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)Panasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)
定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)負荷電流(A)適合:0.05~4回路C(3路)(4A)
アダプタキット 神保電器アダプタキット神保電器
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
適用取付枠は、下記のとおりです。補強枠付絶縁取付枠 WJHシリーズ耐火枠付絶縁取付枠 WJTシリーズJ・ワイドスリム用取付枠 NWS-C固定用チップは必ず取付枠に正しく取り付けて、化粧プレート裏面にある爪とはめて合わせてください。はめずにご使用になると、扉を開閉したときに化粧プレートが脱落する可能性があります。
関連資料(0.05MB)
フルカラーネーム押釦B(片切)・H Panasonic(パナソニック)フルカラーネーム押釦B(片切)・HPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
3日以内出荷
グレー
フルカラーネーム押釦(B接点)・H Panasonic(パナソニック)フルカラーネーム押釦(B接点)・HPanasonic(パナソニック)
789税込868
1個
3日以内出荷
グレー
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A) Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)
定格0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)負荷電流(A)適合:0.01~0.5回路C(3路)(0.5A)
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路)Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用回路E(4路)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
押しスイッチ