絞り込み
ブランド
  • アクアシステム(1)
  • エスコ(1)
使用液
  • A重油(1)
  • オイル(1)
  • 灯油(1)
  • 軽油(1)
揚程(m)
  • 2(1)
ホース長さ(m)
  • 1
  • 0.385(1)
  • 0.54(1)
  • 0.563(1)
  • 1.01(1)
  • 1.162(3)
  • 1.2(8)
  • 1.275(1)
  • 1.32(1)
  • 1.45(1)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手動式とは、ドラム缶に差し込んで手動で灯油や軽油などを移し替えるドラム缶用ポンプのことです。手押し型のレバーポンプは、井戸汲み方式なので簡単に使えます。1回のストロークで約530mlの吐出が可能です。手廻しのドラムポンプは最も手軽であり、低粘度油から中粘度油まで幅広く対応。 1回転で最大1Lの量を吐出でき、ドラム缶を2分で吸い上げる強力な手廻しのポンプもあります。溶剤・薬品専用の手廻し式ポンプは、ドラム缶から薬剤・薬品を小分けする際に便利です。不使用時には揮発防止のためバルブを密閉します。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
A重油(1)
オイル(1)
灯油(1)
軽油(1)
ハンドピストンポンプ アクアシステムハンドピストンポンプアクアシステム
41,980税込46,178
1台
当日出荷
一般油用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
用途一般油用。高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に。付属品アダプタ、ストレーナ、耐油PVC(Φ19×1.0m)トラスコ品番410-0514適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:スチール、UPE樹脂(アダプタ) パッキン:PA型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)1使用流体灯油、軽油、重油、オイル使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式
ドラム缶用手押しポンプ(アドブルー用) エスコドラム缶用手押しポンプ(アドブルー用)エスコ
9,280税込10,208
1個
8日以内出荷
ロックねじにより、タンク上でにポンプを正確に位置決めできます。
適合アドブルーのみ材質本体:PP シール:FKM インテークマニホールド:PP全長(mm)1330吐出量(mL/ストローク)500吐出口径(mm)外径:20、内径:18ホース長さ(mm)1500チューブ長さ(mm)吸引:1000

ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

手動式ドラム缶用ポンプ