絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • ENDO(遠藤照明)(6)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • 三菱電機(38)
  • 東芝ライテック(9)
  • 日立(4)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
電圧(V)
  • 100(10)
  • 100~242(2)
  • 200(10)
  • 242(10)
消費電力(W)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(9)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

一体型LEDベースライト :「fhp32」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込型スクエアベースライト□450 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 非調光ODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP32W×3灯本体埋込穴(Φmm)□450皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475色(本体)再生紙使用マーク適合
オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライトODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2
仕様Cチャンネル回避型種別LED一体型カバーアクリル(乳白)取付直付・埋込兼用材質(本体)アルミ(白色)電圧(V)100-242色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
直付・埋込兼用型スクエアベースライト Cチャンネル回避型 ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト Cチャンネル回避型ODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)光ムラのまったくない均一な発行パネル過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状が、直付時でも天井にすっきり調和します通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現。天井面に溶け込みながら、チャンネル切断や補強など埋込施工の手間を簡略化します
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色ランプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94取付直付/埋込兼用型タイプCチャンネル回避型本体アルミカバーアクリル(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)調色仕様調光器:不可色(本体)再生紙使用マーク適合
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光 ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP32W×4灯本体埋込穴(Φmm)□500皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)540×540色(本体)再生紙使用マーク適合
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光 ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光ODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP32W×3灯本体埋込穴(Φmm)□500皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)540×540色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型スクエアベースライト□450 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 非調光ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP32W×4灯本体埋込穴(Φmm)□450皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)475×475色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 調光PWMODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP32W×3灯本体埋込穴(Φmm)□450皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 調光PWMODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP32W×4灯本体埋込穴(Φmm)□450皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)475×475色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 調光PWM ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 調光PWMODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP32W×3灯本体埋込穴(Φmm)□500皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)PWM消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)540×540色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
仕様Cチャンネル回避型その他※調光器不可材質アルミ(白色)/アクリル(乳白)取付直付・埋込兼用備考非調光定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25光源寿命40000時間光色昼白色
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 調光PWM ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 調光PWMODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP32W×4灯本体埋込穴(Φmm)□500皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)PWM電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)540×540色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
種類LED SQUAREランプの種類LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-SQUARE FLAT 高演色LED サーカディアンベースライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-SQUARE FLAT 高演色LED サーカディアンベースライトODELIC(オーデリック)
49,980税込54,978
1台
92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット) CONNECTED LIGHTING LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色 サーカディアンベースライト。朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるベースライトです リモコンと照度センサーで自動調光・調色します LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2
仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、Cチャンネル回避型種別LED一体型幅(mm)□470カバーアクリル(乳白)質量(kg)4.7取付直付・埋込兼用材質(本体)アルミ(白色)電圧(V)100-242定格消費電力(W)59色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)25ランプの種類高演色LED光源色電球色~アズール色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)60(100V)、60(200V)、66(242V)リモコンサーカディアン自動調光・調色リモコン明るさFHP32W×4灯相当別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)450定格光束(Lm)6000調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

パナソニック fhp32en特集
おすすめ人気ランキング
一体型LEDベースライト