カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品
          • クランピング冶具
            • クランピング位置決め部品

クランピング位置決め部品 :「T溝」の検索結果

位置決め部品とは工業ロボットや製作機械を治具に設定する際に使用する部品。狭い場所でのワークに適したものやキー溝加工が必要がないものなどさまざまな状況を想定した部品が多いです。また、位置決めだけでなく、固定を同時に行えるものもあります。基本的にはプレート型や丸型といった位置決めを行う部品、位置決めした工業製作機器を止めるボルトが、位置決め部品に分けられることが多いです。また、サイド操作ができる延長工具、クリップチェーンなども含まれます。

FA現場のお役立ち情報
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグプレート(T溝タイプ) スーパーツールジグプレート(T溝タイプ)スーパーツール
359,800税込395,780
1台
6日以内出荷
PJS型にT溝(18)加工が一方向に施されているタイプです。
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです。仕様研削仕上トラスコ品番837-8757材質FC300厚さ(mm)70寸法(mm)(テーブル寸法)300×650質量(kg)85
SCS-TC4 T溝プレート イマオコーポレーションSCS-TC4 T溝プレートイマオコーポレーション
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応質量(g)16000寸法A(mm)400
Tスロットスクレーパー ナベヤTスロットスクレーパーナベヤ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングセットアップキット ナベヤクランピングセットアップキットナベヤ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
熱処理焼入表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
バープレート(T溝タイプ) ナベヤバープレート(T溝タイプ)ナベヤ
159,800税込175,780
1個
46日以内出荷から61日以内出荷
材質S50C熱処理焼入HRC50(0~+5)表面処理黒染め
クランピングキット スーパーツールクランピングキットスーパーツール
49,980税込54,978
1セット
翌々日出荷
加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。
用途フライス・マシニングの治工具として。
プルダウンバイス(フリージョーバイス) ナベヤプルダウンバイス(フリージョーバイス)ナベヤ
71,980税込79,178
1セット(2個)
5日以内出荷から32日以内出荷
マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット及びスタッドセット ナベヤTスロットナット及びスタッドセットナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-18CS イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-18CSイマオコーポレーション
539,800税込593,780
1個
5日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)19.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
カムブロック カムブロック(Sタイプ) CLS58CB CLS58CB イマオコーポレーションカムブロック カムブロック(Sタイプ) CLS58CB CLS58CBイマオコーポレーション
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
・セレーション部、フラット部のどちらでもご使用出来ますのでワークに応じて使い分けてください。・締付けには専用ツールのクランピングレバー(CLS-L)をご使用ください。・T溝への取付けにはTナットセット(CLS-T)をご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
カムブロック フィックスドブロック(Tタイプ) CLT55FB CLT55FB イマオコーポレーションカムブロック フィックスドブロック(Tタイプ) CLT55FB CLT55FBイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
・セレーション部、フラット部のどちらでもご使用出来ますのでワークに応じて使い分けてください。・T溝を取付けにはTナットセット(CLT-T)をご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-18CL イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-18CLイマオコーポレーション
539,800税込593,780
1個
5日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)23タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CL イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CLイマオコーポレーション
539,800税込593,780
1個
5日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)22.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CL イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CLイマオコーポレーション
539,800税込593,780
1個
5日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)16タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CS イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CSイマオコーポレーション
539,800税込593,780
1個
5日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)13.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CL イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CLイマオコーポレーション
539,800税込593,780
1個
5日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)16.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CS イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CSイマオコーポレーション
539,800税込593,780
1個
5日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)13タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
SCS5AX・3AX クランピングユニット 5AX・3AX イマオコーポレーションSCS5AX・3AX クランピングユニット 5AX・3AXイマオコーポレーション
529,800税込582,780
1個
5日以内出荷
目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。 RoHS指令適合製品です。
許容締付トルク(N・m)120クランプ幅(mm)(min.~max.)22~236RoHS指令(10物質対応)対応
カムブロック フィックスドブロック(Sタイプ) CLS50FB CLS50FB イマオコーポレーションカムブロック フィックスドブロック(Sタイプ) CLS50FB CLS50FBイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
・セレーション部、フラット部のどちらでもご使用出来ますのでワークに応じて使い分けてください。・T溝への取付けにはTナットセット(CLS-T)をご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CS イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CSイマオコーポレーション
539,800税込593,780
1個
5日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)19タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
カムブロック カムブロック(Tタイプ) CLT94CB CLT94CB イマオコーポレーションカムブロック カムブロック(Tタイプ) CLT94CB CLT94CBイマオコーポレーション
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
・セレーション部、フラット部のどちらでもご使用出来ますのでワークに応じて使い分けてください。・締付けには専用ツールのクランピングレバー(CLT-L)をご使用ください。・T溝への取付けにはTナットセット(CLT-T)をご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
マルチクランプバイス ステップキー MCAC12SK MCAC12SK14 イマオコーポレーションマルチクランプバイス ステップキー MCAC12SK MCAC12SK14イマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
・MCCBクランピングベースの位置決めキーです。・T溝仕様に合わせご使用ください。【マルチクランプバイスの特長】・機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。【多数個取りが可能】・MCの限られたスペースで一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けできます。MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。【精密セレーションによるセットアップ】・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。【作業し易いシングルクランピング仕様】・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。【イケール、インデクサーによる多面加工が可能】・横形MCイケール、立形MCインデクサーに取付けることでワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。【パラレルクイックチェンジ】・パラレル部品がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
質量(g)35タイプフェノール樹脂製寸法W(mm)(h6)14
マルチクランプバイス ステップキー MCAC12SK MCAC12SK18 イマオコーポレーションマルチクランプバイス ステップキー MCAC12SK MCAC12SK18イマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
・MCCBクランピングベースの位置決めキーです。・T溝仕様に合わせご使用ください。【マルチクランプバイスの特長】・機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。【多数個取りが可能】・MCの限られたスペースで一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けできます。MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。【精密セレーションによるセットアップ】・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。【作業し易いシングルクランピング仕様】・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。【イケール、インデクサーによる多面加工が可能】・横形MCイケール、立形MCインデクサーに取付けることでワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。【パラレルクイックチェンジ】・パラレル部品がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
質量(g)40タイプフェノール樹脂製寸法W(mm)(h6)18
マルチクランプバイス ステップキー MCAC12SK MCAC12SK16 イマオコーポレーションマルチクランプバイス ステップキー MCAC12SK MCAC12SK16イマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
・MCCBクランピングベースの位置決めキーです。・T溝仕様に合わせご使用ください。【マルチクランプバイスの特長】・機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。【多数個取りが可能】・MCの限られたスペースで一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けできます。MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。【精密セレーションによるセットアップ】・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。【作業し易いシングルクランピング仕様】・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。【イケール、インデクサーによる多面加工が可能】・横形MCイケール、立形MCインデクサーに取付けることでワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。【パラレルクイックチェンジ】・パラレル部品がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
質量(g)40タイプフェノール樹脂製寸法W(mm)(h6)16
BK2・DK2・FK2 OKバイス(セルフカットタイプ) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(セルフカットタイプ)イマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ。 口金はセルフカット用ですので任意の形状にカットしてご使用頂けます。
ステップキー イマオコーポレーションステップキーイマオコーポレーション
8,398税込9,238
1組(2個)
5日以内出荷
ボルト直径(M)M5表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(本体)焼入焼戻
AK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ) イマオコーポレーションAK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ)イマオコーポレーション
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
SCS-BS ボルトセット イマオコーポレーションSCS-BS ボルトセットイマオコーポレーション
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です
質量(g)400適合品番クランピングユニットSCS5AX、SCS3AX用。RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VTイマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W56L【最小】57【最大】65H29質量(g)465タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】32【ネジ穴使用時】27S3H2【最小】8【最大】19H15W142RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)60許容締付トルク(N・m)200適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【ネジ穴使用時】M16-35L
BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ)イマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ。 V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。
BK2-VT-SS OKバイス(シングルタイプ、SUS製) イマオコーポレーションBK2-VT-SS OKバイス(シングルタイプ、SUS製)イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
当日出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
質量(g)55適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M8-20L、(タップ穴使用時)M8-20Lクランプ力(kN)15許容締付トルク(N・m)26
BK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ)イマオコーポレーション
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ 口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。
OKバイス(ダブルタイプ) イマオコーポレーションOKバイス(ダブルタイプ)イマオコーポレーション
34,980税込38,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。
材質(本体)SKD61材質(スプリング)SUS302材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52
ミニクランピング イマオコーポレーションミニクランピングイマオコーポレーション
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
ヘリカルクランプ ナベヤヘリカルクランプナベヤ
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
取付面積の省スペース化が可能です。 1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。
材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C表面処理化成処理熱処理Zクランプ:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
クランプセット イマオコーポレーションクランプセットイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1組(2個)
5日以内出荷
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT-Tイマオコーポレーション
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】32【Mタップ穴使用時】27A最大70B56H14.5タイプフェノール樹脂製F3D42C29E5G26J(0/-0.05)40K7LA【最小】19【最大】8RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【タップ穴使用時】M16-35L
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
379,800税込417,780
1個
4日以内出荷
長尺ワークを複数の5軸マシンバイスでクランプする場合、ワークの歪を矯正する ことなくクランプができるマシンバイスです。 口金間の中心が±5mm移動して、ワークをクランプします。 歪みを矯正しないため、アンクランプ後の歪み取り作業や傷修正の心配もなく、 さらに精度変化も抑えるため加工時間の削減につながります。 ロックタイト浮上り防止機構:半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の 力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式:2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
付属品ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1組):1組、ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1組):1組、標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1セット):2セット、標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1組):1組、標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本移動距離(mm)(中心)±5口幅(mm)102適合T溝幅(mm)標準取付クランプ:18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)20標準ガイドブロック幅(mm)18
呼18x1000mm Tスロットカバー エスコ呼18x1000mm Tスロットカバーエスコ
8,160税込8,976
1個
翌日出荷
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-18材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)135適合T溝幅(mm)18
呼12x1000mm Tスロットカバー エスコ呼12x1000mm Tスロットカバーエスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-12材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)88適合T溝幅(mm)12
クランピング位置決め部品