絞り込み
ブランド
  • VIBRA(新光電子)(5)
  • オーハウス(1)
最小表示
  • 0.005kg
  • 0.00g(3)
  • 0.00001g(6)
  • 0.0001g(28)
  • 0.0002g(3)
  • 0.001g(115)
  • 0.01g(204)
  • 0.01kg(7)
  • 0.01mg(32)
  • 0.05g(8)
  • 0.1g(197)
  • 0.1mg(109)
  • 0.2g(10)
  • 0.5g(18)
  • 1g(106)
  • 1mg(49)
  • 2g(11)
  • 5g(10)
  • 10mg(19)
  • その他(8)
ひょう量
  • 9kg(1)
  • 16kg(1)
  • 30kg(5)
  • その他(1)
種類
  • 種類台はかり(1)
  • 種類電子天秤(5)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(2)
校正証明書
  • 付き(4)
付き
計量皿形状
  • (4)
表示形式
表示形式
デジタル(6)
デジタル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
天秤は物の質量を計測する「はかり」で、その中で電子式に計測し結果をデジタル表示するはかりが、電子天秤です。量ることができる質量は120gから数kgまであり、精度は0.1%。RS-232Cのインターフェイスが標準装備されている機種については、プリンターなどへの接続により、データを送ることができます。電子天秤のうち試験分析に使われるものが分析天秤です。一般用に比べ解像度が10倍以上精密になっています。質量が20?100kgの重量物を量るためのはかりが、電子式の重量級はかりで、現場に持ち運べる防塵・防水仕様です。分銅付きの上皿天びんは、量る物と分銅を左右の皿に載せ、比較して質量を量ります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコノミー台はかり・シッピングスケール C12Pシリーズ オーハウスエコノミー台はかり・シッピングスケール C12Pシリーズオーハウス
31,980税込35,178
1個
43日以内出荷から48日以内出荷
一般的な輸送用途向けのコンパクトなポータブルシッピングスケールエコノミー台はかりの Courier 1000シリーズは軽量で耐久性に優れ、オフィス内での発送業務での計量から動物病院等での動物計量まで対応できるラインナップを揃えています。コンパクトな ABS プラスチック設計により、軽量で耐久性を兼ね備えています。 C1000はハンドルが一体化されているため、持ち運びが非常に簡単です。高さ20 mm の大型ディスプレイは視認性に優れ、ダイナミック計量モードを活用することで計量値を維持します。またパッケージの計量の他にも、獣医での小動物の計量にも適しています。オフィスや店舗で使用できる乾電池駆動式(乾電池は別売り)。ACアダプターも標準装備。
仕様計量モード:質量、動物計量材質計量皿:ABS質量(kg)1.5種類台はかり電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×3本(別売)本体寸法(mm)280×316×60計量皿寸法(mm)280×316表示部LCDディスプレイ表示形式デジタル電池使用時間(時間)300(4 分間操作しないと自動オフ)安定所要時間2秒以内計量皿形状ひょう量単位kg
チェックスケール VIBRA(新光電子)チェックスケールVIBRA(新光電子)
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
重量で良品・不良品の正確な判別チェックが可能です。見やすい判別結果と高速応答で作業効率が向上します。判別結果を「Hi」「Good」「Lo」で表示し、ブザー音でお知らせします。
用途梱包物の内容量チェック等
本質安全防爆構造電子はかり 英語版校正証明書付 AZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり 英語版校正証明書付 AZ-BシリーズVIBRA(新光電子)
369,800税込406,780
1個
39日以内出荷
爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます乾電池駆動で連続約400時間駆動(マンガン乾電池使用時、バックライトOFF時)IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
本質安全防爆構造電子はかり 中国語版校正証明書付 AZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり 中国語版校正証明書付 AZ-BシリーズVIBRA(新光電子)
369,800税込406,780
1個
39日以内出荷
爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます乾電池駆動で連続約400時間駆動(マンガン乾電池使用時、バックライトOFF時)IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
電子はかり 本質安全防爆構造 中国語版校正証明書付 AZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子)電子はかり 本質安全防爆構造 中国語版校正証明書付 AZ-BシリーズVIBRA(新光電子)
229,800税込252,780
1台
11日以内出荷
表示部は角度調節が可能です。爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(中国語)
電子はかり 本質安全防爆構造 英語版校正証明書付 AZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子)電子はかり 本質安全防爆構造 英語版校正証明書付 AZ-BシリーズVIBRA(新光電子)
229,800税込252,780
1台
11日以内出荷
表示部は角度調節が可能です。爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
天秤