絞り込み
ブランド
  • オーハウス(1)
  • VIBRA(新光電子)(1)
  • Yamato(大和製衡)(1)
ひょう量
  • 15000g
  • 1.5kg(7)
  • 3kg(15)
  • 6kg(14)
  • 10kg(1)
  • 12kg(1)
  • 15kg(16)
  • 16kg(1)
  • 30kg(18)
  • 60kg(2)
  • 150g(1)
  • 150kg(2)
  • 600g(3)
  • 1500g(3)
  • 3000g(4)
  • 5000g(2)
  • 6000g(5)
  • 10000g(1)
  • 12000g(2)
  • 30000g(2)
最小表示
  • 0.5g(1)
  • 1g(2)
種類
  • 種類電子天秤(3)
ひょう量単位
  • g(グラム)(3)
校正証明書
  • 付き(2)
付き
計量皿形状
  • (3)
計量皿寸法(mm)
  • 190×190(1)
  • 275×220(1)
  • 294×226(1)
190×190・275×220・294×226
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
1.5kg(7)
3kg(15)
6kg(14)
15kg(16)
30kg(18)
600g(3)
1500g(3)
3000g(4)
6000g(5)
15000g
ひょう量をもっと見る
デジタル計数はかり(カウンティングスケール) Yamato(大和製衡)デジタル計数はかり(カウンティングスケール)Yamato(大和製衡)
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
見やすさと使いやすさを追求視野シンプルデザインのカウンティングスケールです。
用途個数計数・棚卸作業などに活躍質量(kg)約3種類電子天秤消費電力(W)0.2定格電圧(V)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×342×120機能零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)275×220表示文字サイズ19(H)×6.7(W)mm、17(H)×5.99(W)mm(質量単重)計量皿形状ひょう量単位g
個数はかり VIBRA(新光電子)個数はかりVIBRA(新光電子)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
10個または30個でワークの単重をワンタッチで設定可能な計数はかりです。ステンレスボディで防塵・防水機能になっており耐久性も抜群です。
用途同一物の計数作業等種類電子天秤
個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズ オーハウス個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズオーハウス
99,980税込109,978
1個
16日以内出荷
個数専用機をリーズナブルな価格でご提供 3つのディスプレイを搭載しており、総重量・単重値・個数を一度に表示 充電式バッテリー標準装備のため持ち運んで使用することが可能 サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能・単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
質量(kg)4.2種類電子天秤電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)本体寸法(mm)325×330.5×114表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)測定モード重量、個数、積算安定時間(秒)2以内(代表値)バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)計量皿形状材質(計量皿)ABS製ハウジング、ステンレススチール製計量皿ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
個数はかり