絞り込み
最大測定長(mm)
  • 20~50未満(3)
測定力(N)
  • 1.9
  • 0.2(11)
  • 0.3(20)
  • 0.4(26)
  • 0.5(28)
  • 0.63(11)
  • 0.7(22)
  • 0.8(10)
  • 0.9(25)
  • 1(16)
  • 1.2(18)
  • 1.4(39)
  • 1.5(150)
  • 1.8(38)
  • 2(43)
  • 2.2(11)
  • 2.3(18)
  • 2.5(43)
  • 3(11)
  • 3.5(16)
  • 5(15)
ブランド
  • マグネスケール(2)
  • 小野測器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルゲージ測長ユニット マグネスケールデジタルゲージ測長ユニットマグネスケール
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1000(11ms)電源電圧(V)DC5±5%消費電力(W)1出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)ケーブル長(m)出力:2.5仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置使用温湿度範囲0~50℃(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~60℃(90%RH以下)
リニヤゲージセンサ 小野測器リニヤゲージセンサ小野測器
39,980税込43,978
1台
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~40電源DC4.5~5.5V消費電流(mA)120以下(DC5V供給時)出力インピーダンス(Ω)約22ステム径(Φmm)15(0~-0.009)保存温度範囲(℃)-10~55出力信号2相方形波信号位相差90°±20°、出力電圧Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下(DC5V供給時)供給電源DC4.5~5.5V
高精度デジタルゲージ マグネスケール高精度デジタルゲージマグネスケール
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷
ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
測定範囲(mm)30分解能(μm)0.1最大応答速度(m/min)80出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1000(11ms)使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下電源電圧(V)DC5±5%消費電力(W)1ケーブル長(m)2.5(出力)測定子超硬合金球面付、取付ねじ M2.5付属品スパナ、取扱説明書、補足説明書、+P M4×5ねじ (2本)ステム径(Φmm)8仕様【原点位置】一箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ