絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 100~200未満(2)
  • 200~400未満(5)
  • 400~600未満(1)
  • 600~800未満(1)
  • 1000~2000未満(2)
最小表示量(mm)
  • 0.02
  • 0.0005(7)
  • 0.001(25)
  • 0.01(111)
  • 0.05(6)
  • 1(3)
ベース寸法(mm)
  • 100(9)
  • 180(3)
  • 250(2)
校正証明書
  • -(3)
  • 付き(13)
器差(mm)
  • ±0.03(6)
  • ±0.04(4)
  • ±0.05(2)
  • ±0.07(2)
ブランド
  • KANON(中村製作所)(13)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
KANON(中村製作所)・Mitutoyo(ミツトヨ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
一般的深さ測定用のデプスゲージです。スパンが取付可能です。
仕様微動送り:あり全長(mm)1200測定範囲(mm)1000最小読取値(mm)0.02器差(mm)±0.07ベース寸法(mm)250(厚さ10)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番527-105
フック付デプスゲージ300mm KANON(中村製作所)フック付デプスゲージ300mmKANON(中村製作所)
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.04質量(g)320RoHS指令(10物質対応)対応
フック付デプスゲージ200mm KANON(中村製作所)フック付デプスゲージ200mmKANON(中村製作所)
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~200最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)290RoHS指令(10物質対応)対応
フック付デプスゲージ150mm KANON(中村製作所)フック付デプスゲージ150mmKANON(中村製作所)
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
デプスゲージ600mm KANON(中村製作所)デプスゲージ600mmKANON(中村製作所)
84,980税込93,478
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~600最小表示(mm)0.02ベース長(mm)180器差(mm)±0.05質量(g)970
デプスゲージ500mm KANON(中村製作所)デプスゲージ500mmKANON(中村製作所)
75,980税込83,578
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)0~500最小表示(mm)0.02ベース長(mm)180器差(mm)±0.05質量(g)950
デプスゲージ400mm KANON(中村製作所)デプスゲージ400mmKANON(中村製作所)
62,980税込69,278
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.02ベース長(mm)180器差(mm)±0.04質量(g)900寸法A(mm)580寸法D(mm)5寸法E(mm)11寸法B(mm)180寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)測定長(mm)400最大許容誤差(μm)EMPE:±40特性微動送り付きデプスゲージ
デプスゲージ300mm KANON(中村製作所)デプスゲージ300mmKANON(中村製作所)
24,980税込27,478
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.04質量(g)300
デプスゲージ200mm KANON(中村製作所)デプスゲージ200mmKANON(中村製作所)
19,980税込21,978
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~200最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)270
デプスゲージ150mm KANON(中村製作所)デプスゲージ150mmKANON(中村製作所)
17,980税込19,778
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)250寸法A(mm)260寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性微動送り付きデプスゲージ
デプスゲージ1000mm KANON(中村製作所)デプスゲージ1000mmKANON(中村製作所)
129,800税込142,780
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~1000最小表示(mm)0.02ベース長(mm)250器差(mm)±0.07質量(kg)1.66RoHS指令(10物質対応)対応
スパン交換式デプスゲージ300mm KANON(中村製作所)スパン交換式デプスゲージ300mmKANON(中村製作所)
28,980税込31,878
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.04質量(g)300
スパン交換式デプスゲージ200mm KANON(中村製作所)スパン交換式デプスゲージ200mmKANON(中村製作所)
21,980税込24,178
1本ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)270寸法A(mm)310寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)測定長(mm)200最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性●通常の深さ測定と交換スパン(オプション)取付け可能で間口の広いワークにも使用できます●微動送り付きです
スパン交換式デプスゲージ150mm KANON(中村製作所)スパン交換式デプスゲージ150mmKANON(中村製作所)
18,980税込20,878
1本ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)250

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

デプスゲージ