絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~400未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.01(2)
- 0.05(1)
ベース寸法(mm)
- 80
- 40(3)
- 50(6)
- 60(5)
- 63(1)
- 63.5(12)
- 75(12)
- 100(109)
- 101.6(8)
- 120(1)
- 150(8)
- 180(3)
- 200(6)
- 250(16)
- -(4)
- Φ16(3)
- Φ25(3)
- Φ40(1)
校正証明書
- -(1)
- 付き(1)
器差(mm)
- ±0.02(2)
- ±0.03(1)
ブランド
- KANON(中村製作所)(3)
KANON(中村製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
商品豆知識

細穴デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥41,980~税込¥46,178~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷質量(g)160寸法A(mm)245寸法D(mm)Φ1.5寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.05(19mmを20等分)最小表示(mm)0.05ベース長(mm)80測定長(mm)150許容誤差EMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±70特性●バーニヤタイプの細穴デプスゲージ●デプスバーはΦ1.5mm
ワイヤレスデータ送信 リサ-チゲージ穴ぐら
KANON(中村製作所)¥98,980税込¥108,8781本翌々日出荷この1本で、穴の深さだけでなく・フック測定・段差測定ができます。送信機はデジタル表示部に内蔵しております。付属品USB受信機:USB-K1電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)80ロッド径(Φmm)ロッド径2 / 先端径4
ワイヤレスデータ送信 デジタル細穴デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥77,980~税込¥85,778~1本当日出荷から9日以内出荷小さい穴の深さ測定に最適です。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。用途精密加工による小さい穴の深さ測定が可能。底面接触可能範囲が小さい深さ測定に有効。付属品USB受信機:USB-K1仕様データ出力端子あり電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)80ロッド径(Φmm)1.5