絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(1)
  • 100~200未満(24)
  • 200~400未満(12)
最小表示量(mm)
  • 0.01(25)
  • 0.02(12)
ベース寸法(mm)
  • 80(1)
  • 100(22)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
校正証明書
  • -(7)
  • 付き(17)
器差(mm)
  • ±0.03
  • ±0.005(1)
  • ±0.01(1)
  • ±0.015(2)
  • ±0.02(35)
  • ±0.04(10)
  • ±0.05(15)
  • ±0.06(7)
  • ±0.07(12)
  • ±0.08(3)
  • ±0.10(3)
  • ±0.12(1)
  • ±0.15(3)
  • ±0.20(3)
  • ±2(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • KANON(中村製作所)(16)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • INSIZE(インサイズ)(3)
  • アズワン(2)
  • シンワ測定(1)
  • SK(新潟精機)(1)
モノタロウ・KANON(中村製作所)・Mitutoyo(ミツトヨ)・INSIZE(インサイズ)・アズワン・シンワ測定・SK(新潟精機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルデプスゲージ HOLD機能付き モノタロウデジタルデプスゲージ HOLD機能付きモノタロウ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途深さの測定材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44×1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFベース寸法(mm)100取扱説明書(1.8MB)
デジタルデップスゲージ ホールド機能付 シンワ測定デジタルデップスゲージ ホールド機能付シンワ測定(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
用途様々な深さ測定に使用するゲージ最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)42最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40寸法e(mm)62精度(mm)±0.01寸法b(mm)100保存温度(℃)-10~60電池寿命(通常使用で約)1年寸法c(mm)42寸法f(mm)16電池寿命1年保存湿度(%)80以下
デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)デジタルデプスゲージSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。
用途深さ測定に最小読取値(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
細穴用デプスゲージ KANON(中村製作所)細穴用デプスゲージKANON(中村製作所)
43,980税込48,378
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
デプスバーが細く深い穴に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01電源SR44 1個寸法D(mm)Φ1.5寸法B(mm)80最小表示(mm)0.01特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
フック付きデジタルデプスゲージ KANON(中村製作所)フック付きデジタルデプスゲージKANON(中村製作所)
54,980税込60,478
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01電源SR44 1個寸法E(mm)1寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
デジタルデプスゲージ INSIZE(インサイズ)デジタルデプスゲージINSIZE(インサイズ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
用途深さ測定仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、スパン(オプション)の取り付けが可能材質ステンレス最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルデプスゲージ アズワンデジタルデプスゲージアズワン
11,880税込13,068
1個
翌々日出荷
任意の位置で0設定ができます。
最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)100器差(mm)±0.03電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)
デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
94,980税込104,478
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
90,980税込100,078
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
94,980税込104,478
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
90,980税込100,078
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
105,800税込116,380
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
80,980税込89,078
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
85,980税込94,578
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
75,980税込83,578
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
93,980税込103,378
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
98,980税込108,878
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デジタルデプスゲージ DPGシリーズ 校正証明書付 アズワンデジタルデプスゲージ DPGシリーズ 校正証明書付アズワン
21,900税込24,090
1個
14日以内出荷
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。任意の位置で0設定ができます。
器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)100校正証明書一般校正
ワイヤレスデータ送信 デジタル細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)ワイヤレスデータ送信 デジタル細穴デプスゲージKANON(中村製作所)
82,880税込91,168
1本
当日出荷から9日以内出荷
小さい穴の深さ測定に最適です。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
用途精密加工による小さい穴の深さ測定が可能。底面接触可能範囲が小さい深さ測定に有効。仕様データ出力端子あり付属品USB受信機:USB-K1電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)80ロッド径(Φmm)1.5
デジタルロングベースデプスゲージ KANON(中村製作所)デジタルロングベースデプスゲージKANON(中村製作所)
54,980税込60,478
1本ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
間口の広い深さ測定に最適 データ出力機能付 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定長(mm)150電源SR44 1個質量(g)280寸法A(mm)245寸法B(mm)150寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性●間口の広い深さ測定に最適●外部出力機能付き
ロングベース型デプスゲージ200mmべース250mm KANON(中村製作所)ロングベース型デプスゲージ200mmべース250mmKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1本ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
測定範囲(mm)200最小表示(mm)0.02ベース長(mm)250器差(mm)±0.03質量(g)900
ロングベース型デプスゲージ200mmべース200mm KANON(中村製作所)ロングベース型デプスゲージ200mmべース200mmKANON(中村製作所)
59,980税込65,978
1本ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
測定範囲(mm)200最小表示(mm)0.02ベース長(mm)200器差(mm)±0.03質量(g)380
ロングベース型デプスゲージ200mmべース150mm KANON(中村製作所)ロングベース型デプスゲージ200mmべース150mmKANON(中村製作所)
49,980税込54,978
1本ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
測定範囲(mm)200最小表示(mm)0.02ベース長(mm)150器差(mm)±0.03質量(g)320
ロングベース型デプスゲージ150mmべース250mm KANON(中村製作所)ロングベース型デプスゲージ150mmべース250mmKANON(中村製作所)
99,980税込109,978
1本ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
測定範囲(mm)150最小表示(mm)0.02ベース長(mm)250器差(mm)±0.03質量(g)850
ロングベース型デプスゲージ150mmべース200mm KANON(中村製作所)ロングベース型デプスゲージ150mmべース200mmKANON(中村製作所)
55,980税込61,578
1本ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
最小表示(mm)0.02ベース長(mm)200器差(mm)±0.03質量(g)370寸法A(mm)260寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)200寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±40
ロングベース型デプスゲージ150mmべース150mm KANON(中村製作所)ロングベース型デプスゲージ150mmべース150mmKANON(中村製作所)
43,980税込48,378
1本ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
測定範囲(mm)150最小表示(mm)0.02ベース長(mm)150器差(mm)±0.03質量(g)320
フック付デプスゲージ200mm KANON(中村製作所)フック付デプスゲージ200mmKANON(中村製作所)
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~200最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)290RoHS指令(10物質対応)対応
フック付デプスゲージ150mm KANON(中村製作所)フック付デプスゲージ150mmKANON(中村製作所)
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
デプスゲージ200mm KANON(中村製作所)デプスゲージ200mmKANON(中村製作所)
19,980税込21,978
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~200最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)270
デプスゲージ150mm KANON(中村製作所)デプスゲージ150mmKANON(中村製作所)
17,980税込19,778
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)250寸法A(mm)260寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性微動送り付きデプスゲージ
スパン交換式デプスゲージ200mm KANON(中村製作所)スパン交換式デプスゲージ200mmKANON(中村製作所)
21,980税込24,178
1本ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)270寸法A(mm)310寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)測定長(mm)200最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性●通常の深さ測定と交換スパン(オプション)取付け可能で間口の広いワークにも使用できます●微動送り付きです
スパン交換式デプスゲージ150mm KANON(中村製作所)スパン交換式デプスゲージ150mmKANON(中村製作所)
18,980税込20,878
1本ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)250
ダブルフックデジタルデプスゲージ INSIZE(インサイズ)ダブルフックデジタルデプスゲージINSIZE(インサイズ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
用途深さ・フック測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠材質ステンレス測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)233電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)100最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
ミニデジタルデプスゲージ INSIZE(インサイズ)ミニデジタルデプスゲージINSIZE(インサイズ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
用途タイヤの溝等のせまい溝の深さ測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス測定範囲(mm)0~25電源ボタン電池CR2032目量(mm)0.01器差(mm)±0.03

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

デプスゲージ