絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 1000~2000未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.05(1)
  • 1(2)
器差(mm)
  • ±0.15
  • ±0.005(1)
  • ±0.01(1)
  • ±0.015(2)
  • ±0.02(35)
  • ±0.03(37)
  • ±0.04(10)
  • ±0.05(15)
  • ±0.06(7)
  • ±0.07(12)
  • ±0.08(3)
  • ±0.10(3)
  • ±0.12(1)
  • ±0.20(3)
  • ±2(1)
ブランド
  • SK(新潟精機)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ段差ゲージ 快段目盛 SK(新潟精機)マルチ段差ゲージ 快段目盛SK(新潟精機)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。 1mm単位の目盛がみやすい、階段状目盛です。
用途機械や治具、構造物の段差測定に測定範囲(mm)0-100目量(mm)1器差(mm)±0.15
マルチ段差ゲージ SK(新潟精機)マルチ段差ゲージSK(新潟精機)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。
用途機械や治具、構造物の段差測定に測定範囲(mm)(-50)-(+50)目量(mm)1器差(mm)±0.15
カルマデプスゲージ SK(新潟精機)カルマデプスゲージSK(新潟精機)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
深さ測定用アナログタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 すきまゲージとしても利用できます。 本尺、ベースとも測定面焼入品です。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途深さの測定に最大測定長(mm)1000最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.15タイプアナログベース幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

デプスゲージ