特殊用途マイクロメータとは、高い精度の計測ができるマイクロメータの特長を活かし、ネジピッチ間の長さのような特殊な長さを、高精度で測るマイクロメータです。マイクロメータで計測するときに測る物体を挟み込む部位が、スピンドルとアンビル。この2つの部位を測るものに応じて、特殊な部品に替えることで、いろいろな計測が可能になります。例えば、ネジの谷の間を測定するために、両方の部位を尖った形状の部品にすることで、谷の間の測定が可能です。ほかにも、パイプの厚さの計測、歯車の歯の厚さ、鋼板の厚さなどの計測ができる特殊用途マイクロメータがあります。
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歯厚マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)歯厚マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01仕様定圧装置付き種別歯厚用タイプアナログ式シリーズ123特性平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
ポイントマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)ポイントマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
17,980税込19,778
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01先端角(°)30
ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)ブレードマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
シリーズ122最小表示量(mm)0.01
147シリーズ カンシームマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)147シリーズ カンシームマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1台ほか
当日出荷から120日以内出荷
罐のフチの幅、高さ、深さ測定用です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01
ポイントマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)ポイントマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
22,980税込25,278
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01測定面形状ポイントタイプ
両球面マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)両球面マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01
グループマイクロ(146シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)グループマイクロ(146シリーズMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
内側/外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊機構になっています。 定圧装置(正逆ラチェットストップ)付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(外側)(mm)0~25測定範囲(内側)(mm)1.6~26.5目量(mm)0.01
クリンプハイトマイクロ (112シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)クリンプハイトマイクロ (112シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
圧着端子のクリンプハイト測定用です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01
ユニマイクロ (117シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ユニマイクロ (117シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子、平測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01器差(μm)±4平行度(μm)3
両球面マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)両球面マイクロメーターMitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
測定面は超硬合金チップ付定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01種別カウント両球面シリーズ295寸法D(Φmm)10表示カウント式最大許容誤差(μm)JMPE:±3
片球面マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)片球面マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
測定面は超硬合金チップ付定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01種別アナログ片球面シリーズ115
棒球面マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)棒球面マイクロメーターMitutoyo(ミツトヨ)
17,980税込19,778
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
スピンドル測定面は超硬合金チップ付定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)3.6寸法L(mm)4
スプラインマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)25~50最小表示量(mm)0.01平行度(μm)2平面度(μm)0.3寸法L(mm)25寸法a(mm)12種別スプラインタイプアナログ式シリーズ111測定面(mm)Φ3×10寸法b(mm)49寸法c(mm)17.5最大許容誤差(μm)JMPE:±3
ハブマイクロ (147シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ハブマイクロ (147シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
管内の段の長さ、肉厚測定用です。 測定面超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01平行度(μm)3平面度(μm)0.6
125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)125シリーズ 固定式ねじマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷から92日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し替えて使用します。 ねじの有効径を直読(算出不要)できます。 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
目量(mm)0.01
146シリーズ グルーブマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)146シリーズ グルーブマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
43,980税込48,378
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
内側外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊構造になっています。 定圧装置(正逆ラチェットストップ)付 GVM-NRはスピンドル直進式、GVM-Rはスピンドル回転式既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01平行度(μm)10測定子直径(Φmm)12.7
指示マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)指示マイクロメーターMitutoyo(ミツトヨ)
86,980税込95,678
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
多品種少量生産部の測定に最適です。手にもっての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しています。指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。研削クラートンの飛沫などが直接かかる加工工場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています。インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
歯厚マイクロメータGMAシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)歯厚マイクロメータGMAシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
35,980税込39,578
1台ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01タイプカウント式寸法t(mm)0.7測定可能モジュール0.5~6
棒球面マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)棒球面マイクロメーターMitutoyo(ミツトヨ)
17,980税込19,778
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
スピンドル測定面は超硬合金チップ付定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01
直進式ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)直進式ブレードマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。 スピンドルは直進式。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01器差(μm)±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)平行度(μm)3種別直進式ブレードタイプアナログ・超硬合金チップ付-Cシリーズ122刃の厚さ(mm)0.75
スプラインマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
25,980税込28,578
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)50~75最小表示量(mm)0.01平行度(μm)2平面度(μm)0.3寸法L(mm)50寸法a(mm)14種別スプラインタイプアナログ式シリーズ111測定面(mm)Φ3×10寸法b(mm)60寸法c(mm)17.5最大許容誤差(μm)JMPE:±3
スプラインマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.3種別スプラインタイプアナログ式シリーズ111
スプラインマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
28,980税込31,878
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)75~100最小表示量(mm)0.01平行度(μm)3平面度(μm)0.3寸法L(mm)75寸法a(mm)16.7種別スプラインタイプアナログ式シリーズ111測定面(mm)Φ3×10寸法b(mm)79寸法c(mm)20.3最大許容誤差(μm)JMPE:±4
直進式ペーパマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)直進式ペーパマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
仕様定圧装置付き(8.02±0.8 N)付属品スパナ(No.301336)1個測定範囲(mm)0~25シリーズ169目量(mm)0.01測定子直径(Φmm)14.3(ニゲなし)平面度(μm)1平行度(μm)3最大許容誤差(μm)JMPE:±4
鋼板マイクロメータ 119-202 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 Mitutoyo(ミツトヨ)鋼板マイクロメータ 119-202 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付Mitutoyo(ミツトヨ)
42,980税込47,278
1個
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。外筒目盛を読み易くするために、読取り位置をラチェット側にし、迅速な鋼板厚さ測定ができます。
仕様フレーム深さ(mm):50●アンビル:調整式●測定面:超硬合金チップ付●定圧装置:あり●付属品:収納ケース測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01アズワン品番64-3767-74校正証明書一般校正
スプラインマイクロメータ INSIZE(インサイズ)スプラインマイクロメータINSIZE(インサイズ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
両側定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径等を測るのに便利です。
用途外側寸法の測定仕様ラチェットストップ機構材質測定面:超硬合金チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)57目量(mm)0.01器差(mm)±0.004寸法b(mm)32
ブレードマイクロメータ INSIZE(インサイズ)ブレードマイクロメータINSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
測定面がブレードタイプで、細溝の径などを簡単・正確に測定できます。
用途外側寸法の測定目量(mm)0.01材質測定面:SUJ2
直進式歯厚マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)直進式歯厚マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。 スピンドルは直進式。 歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール 定圧装置付。
仕様定圧装置付き種別直進式歯厚タイプアナログシリーズ169最小表示量(mm)0.01測定子直径(Φmm)20平面度(μm)1
V溝マイクロ (114シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロ (114シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
奇数溝のタップリーマの外径測定用です。 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
最小表示量(mm)0.01
ネジマイクロ (126シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ネジマイクロ (126シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。 ねじの有効計を直読(算出不要)できます。 定圧装置付
最小表示量(mm)0.01
リミットマイクロ (113シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)リミットマイクロ (113シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
2個のマイクロメーターヘッドを通り側、止り側との寸法に設定すると、限界はさみゲージとして使用できます。 測定面は超硬合金チップ付
目量(mm)0.01平行度(μm)3平面度(μm)0.6
ボール歯車マイクロ (124シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ボール歯車マイクロ (124シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。 ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
ポイントマイクロ(112シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ポイントマイクロ(112シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。 測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。 測定面超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01
V溝マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
奇数溝のタップリーマの外径測定用です。 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
最小表示量(mm)0.01
119シリーズ 目盛板付鋼板マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)119シリーズ 目盛板付鋼板マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
35,980税込39,578
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
外筒目盛を読み易くするために、読取り位置をラチェット側にし、迅速な鋼板厚さ測定ができます。 アンビルは調整式。 測定面は超硬合金チップ付 低圧装置付
測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01器差(μm)4フレーム深(mm)50
147シリーズ ハブマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)147シリーズ ハブマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
24,980税込27,478
1台ほか
9日以内出荷から30日以内出荷
管内の段の長さ、肉厚測定用です。 測定面超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01平行度(μm)3平面度(μm)0.6
ポイントマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)ポイントマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
27,980税込30,778
1台ほか
9日以内出荷から60日以内出荷
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。 測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。 測定面超硬合金チップ付もあります。 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01種別カウントシリーズ142最大許容誤差(μm)JMPE:±3
片球面マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)片球面マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
25,980税込28,578
1台ほか
12日以内出荷から60日以内出荷
測定面は超硬合金チップ付定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01シリーズ295種別カウント片球面寸法D(Φmm)10平面度(μm)スピンドル:0.6最大許容誤差(μm)JMPE:±3
126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
1個の本体に替え駒測定子を差換えて使用します。
最小表示量(mm)0.01
ボール歯車マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)ボール歯車マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
59,980税込65,978
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
本体の量測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定します。保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメーターです。測定データーの主力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
特殊用途マイクロメータ