絞り込み
最小表示量(mm)
  • 0.001(2)
  • 0.01(2)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(4)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(40)
  • バウアーズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマイクロメータヘッド SK(新潟精機)デジタルマイクロメータヘッドSK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。先端が球面になっており、点で当たり送るため、送り装置への使用に適しています。先端が球面のため、取り付け部分の傾きによる誤差を抑えることができます。測定面超硬チップ付です。測定範囲0-25mmの標準形、汎用シリーズです。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。定圧装置付です。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に付属品●PCケース●キースパナ●CR2032材質●シンブル:機械構造用炭素鋼●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップ全長(mm)162測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.001本体寸法(mm)W162×H41×D28本体質量(g)220先端形状球面(SR5)寸法(Φ×mm)ステム:12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×28.5シンブル径(Φmm)18
デジタルマイクロメータヘッド SK(新潟精機)デジタルマイクロメータヘッドSK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。測定面超硬チップ付です。測定範囲0-25mmの標準形、汎用シリーズです。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。定圧装置付です。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に付属品●PCケース●キースパナ●CR2032材質●シンブル:機械構造用炭素鋼●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップ全長(mm)162測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.001本体寸法(mm)W162×H41×D28本体質量(g)220先端形状平面寸法(Φ×mm)ステム:12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×28.5シンブル径(Φmm)18
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。 ハンドルを1周りすると1mm出し入れしますので、微動送りに適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に測定範囲(mm)0-25目量(mm)0.01全長(mm)115先端形状平面ステム径(Φmm)12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ8×28.5シンブル径(Φmm)29
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01材質シンブル他:合金工具鋼目量(mm)0.01先端形状平面主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド