絞り込み
最小表示量(mm)
  • 0.001(2)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(1)
校正証明書
  • 付き
  • -(2)
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示量(mm)から絞り込む
0.001(2)
キャリパー形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形内側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
52,980税込58,278
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
キャリパー形の測定子で小径の測定にも対応 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付 基点調整のための基準ゲージが別途必要 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
ソフトタッチマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)ソフトタッチマイクロMitutoyo(ミツトヨ)
87,980税込96,778
1個
当日出荷から30日以内出荷
定・低測定力機構をシンブル内に内蔵したコンパクト形状。 測定力は変更可能で多種のワークに対応できます。 ABSスケール ファンクションロック機能が追加され、誤操作を防止。 MeasurLinkと接続可能 スピンドルは直進式 測定面は超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力 の測定に最適です最小表示量(mm)0.001参考測定姿勢:水平横姿勢のみ(スピンドルの傾き±3°以内推奨)タイプ測定力可変式デジマチックマイクロメータ使用温度範囲(℃)5~40シリーズ227出力測定データ出力電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個、標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)平面度(μm)0.3機能測定力可変機能、原点セット機能、ゼロセット機能、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警報平行度(μm)2位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790B(160mm)、フットスイッチ用:No.02AZE140B

デジタル内側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります

キャリパー型デジタル内側マイクロメータ