絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.001
  • 0.0005(7)
  • 0.005(1)
  • 0.01(60)
  • 0.015(1)
  • 0.02(3)
  • 0.025(1)
  • 0.03(5)
  • 0.04(4)
  • 0.05(4)
  • 0.1(3)
  • 0.2(2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
最大測定長(mm)
  • 1~10未満(2)
  • 10~20未満(5)
測定力(N)
  • 0.8(1)
  • 1.2(2)
  • 1.22(1)
  • 1.5(3)
  • 1.8(1)
校正証明書
  • -(4)
  • 付き(4)
ブランド
  • テクロック(5)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小読取値(mm)から絞り込む
0.0005(7)
0.001
0.01(60)
0.02(3)
0.03(5)
0.04(4)
0.05(4)
0.1(3)
0.2(2)
1(1)
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
種別ダイヤル測定範囲(mm)10
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。 特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
目量(mm)0.001測定力(N)1.8以下仕様測定子・アンビル フラット測定深さ(mm)20測定子直径(Φmm)5測定子平行度(μm)3アンビル(mm)直径:5
デジタルシックネスゲージ テクロックデジタルシックネスゲージテクロック
58,980税込64,878
1台ほか
当日出荷から60日以内出荷
材質測定子、アンビル:セラミックアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック
25,980税込28,578
1台ほか
当日出荷から50日以内出荷
材質測定子、アンビル:セラミック
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロックBluetoothデジタルシックネスゲージテクロック
139,800税込153,780
1セット
9日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージBluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定質量(g)380タイプ標準タイプ測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/1000測定力(N)1.2以下最小表示(mm)0.001測定子(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30アンビル(mm)Φ10平指示誤差(μm)±3
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロックBluetoothデジタルシックネスゲージテクロック
119,800税込131,780
1台ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
測定範囲(mm)12

ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります

シックネスゲージ