絞り込み
ブランド
  • アルインコ(3)
  • ナカオ(2)
  • エスコ(1)
  • 長谷川工業(1)
  • ピカコーポレイション(1)
高さ(m)
  • 7.0~7.5未満(3)
  • 7.5~8.0未満(1)
  • 8.0~9.0未満(4)
縮長(m)
  • 2.5~3.0未満(2)
  • 3.0~3.5未満(2)
  • 3.5~4.0未満(4)
最大使用荷重(kg)
  • 100(6)
  • 130(2)
規格
  • Aマーク認定品(4)
  • JIS規格品(1)
  • SGマーク認定品(1)
材質
  • アルミ(7)
アルミ
質量(kg)
  • 20.3
  • 15(1)
  • 16.4(3)
  • 17(3)
  • 17.1(1)
  • 18.1(3)
  • 18.4(1)
  • 18.42(1)
  • 18.7(1)
  • 18.8(1)
  • 19(1)
  • 19.1(3)
  • 19.2(1)
  • 20.5(2)
  • 21.1(2)
  • 21.96(2)
  • 23.2(2)
  • 23.62(2)
  • 25.2(2)
  • 26(2)
JIS規格
  • JIS規格品(1)
JIS規格品
段数
  • 24(1)
24
踏ざん間隔(mm)
  • 329(2)
  • 335(1)
  • 340(1)
  • 345(3)
329・335・340・345
正面踏ざん有効幅(mm)
  • 325(3)
  • 333(1)
  • 340(2)
  • 353(2)
  • 358(1)
325・333・340・353・358
使用角度(°)
  • 75(5)
75
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
7.0~7.5未満(3)
7.5~8.0未満(1)
8.0~9.0未満(4)
三連梯子TRN アルインコ三連梯子TRNアルインコ(1件のレビュー)
70,980税込78,078
1台
翌日出荷
コンパクトに収納できるスタンダードタイプの三連はしごです。軽自動車にも積載可能です。 Aマーク認定品・製品安全協会(SGマーク)認定品(TRN83は除く)
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご)材質アルミ使用角度(°)75有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご)2018年トラスコ掲載ページ7 1142
3連はしご アルインコ3連はしごアルインコ
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
エコノミータイプの3連はしごコンパクトに収納でき、軽自動車にも積載可能です。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353(上はしご)325(中、下はしご)材質アルミ使用角度(°)75幅(mm)踏ざん:42
脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 3連はしご LH3 ラクノリ 長谷川工業脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 3連はしご LH3 ラクノリ長谷川工業
159,800税込175,780
1台
当日出荷から翌日出荷
正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作! 片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)43外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
3.84-8.33m三連はしご エスコ3.84-8.33m三連はしごエスコ
88,600税込97,460
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)100kg仕様アルミ合金製段数24
3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付 ナカオ3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付ナカオ(1件のレビュー)
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。 壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。
用途屋根上への昇降、壁面作業最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご)材質アルミ付属品アウトリガー、屋根上昇降セットピッチ(mm)(段)329踏ざん踏面幅(mm)上35、中・下28
3連ハシゴ レン太(タイプA) ナカオ3連ハシゴ レン太(タイプA)ナカオ
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。 昇降時にはしごを安定させる、水平レベル調節機能付アウトリガー付。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329材質アルミ合金製仕様アウトリガー付下端幅(mm)559.2-889.2
3連はしご 3CSM型 ピカコーポレイション3連はしご 3CSM型ピカコーポレイション
149,800税込164,780
1台
当日出荷
スタンダードタイプの3連はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 軽量かつコンパクトに収納でき、全サイズ軽自動車に積載可能! ※車の全長3395mmの場合 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)340(上、中はしご)358(下はしご)材質アルミ合金製使用角度(°)75規格JIS規格品、軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク最大外形寸法(mm)431支柱(mm)412(外寸)JIS規格JISマーク関連資料図面(0.14MB)
3連はしご アルインコ3連はしごアルインコ(1件のレビュー)
82,980税込91,278
1台
翌々日出荷
どのサイズでも軽自動車に積載可能。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご)材質アルミ使用角度(°)75

はしご』には他にこんなカテゴリがあります

3連はしご