絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 300
  • 100(5)
  • 150(19)
  • 200(24)
  • 250(5)
  • 400(3)
  • 450(5)
  • 500(43)
  • 600(21)
  • 750(25)
  • 1000(37)
  • 1200(6)
  • 1250(2)
  • 1500(30)
  • 2000(31)
  • 2500(24)
  • 3000(21)
  • 3500(4)
  • 4000(4)
  • 5000(4)
ブランド
  • 大西測定工具(12)
  • ユニセイキ(10)
  • 理研計測器(6)
  • SK(新潟精機)(4)
  • 大菱計器製作所(2)
  • 新潟理研測範(RSK)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通形ストレートエッヂ 新潟理研測範(RSK)普通形ストレートエッヂ新潟理研測範(RSK)(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。 精度は表示面一面です。
種別普通形材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ
鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上大西測定工具(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から46日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
普通形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上大西測定工具(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から12日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
ベベル形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)ベベル形ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上 大西測定工具アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上大西測定工具(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から62日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上大西測定工具
9,998税込10,998
1本
当日出荷から34日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
ベベル形ストレートエッジ 焼入 理研計測器ベベル形ストレートエッジ 焼入理研計測器
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上大西測定工具
8,798税込9,678
1本
当日出荷から35日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
ナイフ形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所ナイフ形ストレートエッジ 焼入品大菱計器製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別ナイフ形
普通形ストレートエッジ 焼入 理研計測器普通形ストレートエッジ 焼入理研計測器
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
普通形ストレートエッジ 理研計測器普通形ストレートエッジ理研計測器
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
アイビーム型高級ストレートエッジA級焼入 大西測定工具アイビーム型高級ストレートエッジA級焼入大西測定工具
47,980税込52,778
1本
6日以内出荷から50日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
三角形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所三角形ストレートエッジ 焼入品大菱計器製作所
159,800税込175,780
1個
32日以内出荷から42日以内出荷
三方の角面の真直が高精度に仕上げられております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であたるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別三角形RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッジ 理研計測器ベベル形ストレートエッジ理研計測器
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
ナイフ形ストレートエッジ 焼入 理研計測器ナイフ形ストレートエッジ 焼入理研計測器
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
I型直定規 A級焼入 理研計測器I型直定規 A級焼入理研計測器
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
平面度、真直度、平面度の検査時にご使用いただけます。 全長は有効長さの+40mmになります。 使用面の焼入硬度は65Hs以上です。(非焼入品は製作しておりません)
ベベル形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)ベベル形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ B級 300mm ユニセイキ平型ストレートエッヂ B級 300mmユニセイキ
9,098税込10,008
1個
92日以内出荷
呼び寸法(mm)300精度B級±(20+L/25)μmトラスコ品番838-1023幅(mm)35厚さ(mm)5全長(mm)300質量(kg)0.44RoHS指令(10物質対応)対応
三角型精密検査用ストレートエッヂ 300mm ユニセイキ三角型精密検査用ストレートエッヂ 300mmユニセイキ
179,800税込197,780
1個
92日以内出荷
呼び寸法(mm)300精度±(1+L/250)μmトラスコ品番838-1263幅(mm)25全長(mm)300硬度HS60°RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ A級焼入 300mm ユニセイキ平型ストレートエッヂ A級焼入 300mmユニセイキ
34,980税込38,478
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)300精度±(10+L/100)μmトラスコ品番471-9263幅(mm)35厚さ(mm)5全長(mm)300質量(kg)0.44
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 300mm ユニセイキベベル型ストレートエッヂ A級焼入 300mmユニセイキ
43,980税込48,378
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)300精度13.0μmトラスコ品番471-9191幅(mm)35厚さ(mm)5全長(mm)300質量(kg)0.44
ナイフ型ストレートエッヂ 300mm ユニセイキナイフ型ストレートエッヂ 300mmユニセイキ
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
呼び寸法(mm)300真直度(μm)(1+L/250)μmトラスコ品番838-1107幅(mm)32厚さ(mm)8全長(mm)300硬度HS60°RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム型ストレートエッヂ B級 300mm ユニセイキアイビーム型ストレートエッヂ B級 300mmユニセイキ
25,980税込28,578
1個
92日以内出荷
呼び寸法(mm)300精度±(10+L/50)μmトラスコ品番838-1043幅(mm)50厚さ(mm)10全長(mm)300質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 300mm ユニセイキアイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 300mmユニセイキ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)300精度±(2+L/100)μmトラスコ品番471-9336厚さ(mm)10全長(mm)300質量(kg)1高さ(mm)50
I型直定規 300mm ユニセイキI型直定規 300mmユニセイキ
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
呼び寸法(mm)300真直度(μm)3平行度(μm)3トラスコ品番838-1238厚さ(mm)10全長(mm)340質量(kg)1高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ストレートエッヂ B級 ユニセイキベベル型ストレートエッヂ B級ユニセイキ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
精度±(20+L/25)μm
アイビーム型ストレートエッヂ A級 300mm ユニセイキアイビーム型ストレートエッヂ A級 300mmユニセイキ
28,980税込31,878
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)300精度5μmトラスコ品番471-9301幅(mm)50厚さ(mm)10全長(mm)300質量(kg)1
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級焼入 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級焼入大西測定工具
41,980税込46,178
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入大西測定工具
35,980税込39,578
1本
当日出荷から50日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
工型ストレートエッジA級焼入 大西測定工具工型ストレートエッジA級焼入大西測定工具
319,800税込351,780
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別A級焼入材質炭素工具鋼
工型ストレートエッジA級仕上 大西測定工具工型ストレートエッジA級仕上大西測定工具
219,800税込241,780
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別A級仕上材質炭素工具鋼
工型ストレートエッジB級仕上 大西測定工具工型ストレートエッジB級仕上大西測定工具
199,800税込219,780
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別B級仕上材質炭素工具鋼
アイビーム型高級ストレートエッジB級仕上 大西測定工具アイビーム型高級ストレートエッジB級仕上大西測定工具
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷から46日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼

スコヤ・水準器』には他にこんなカテゴリがあります

ストレートエッジ