67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上大西測定工具(4件のレビュー)
58,980税込64,878
1本
当日出荷から46日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上大西測定工具(2件のレビュー)
64,980税込71,478
1本
当日出荷から12日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
普通形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
77,980税込85,778
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)ベベル形ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
85,980税込94,578
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上 大西測定工具アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上大西測定工具(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1本
当日出荷から62日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上大西測定工具
67,980税込74,778
1本
当日出荷から34日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
ユニ 鋼製ストレートエッヂ ユニセイキユニ 鋼製ストレートエッヂユニセイキ
63,980税込70,378
1個
当日出荷
本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度(μm)A級(10+L/100)種別べベル型
普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
74,980税込82,478
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級 焼入品 大菱計器製作所アイビーム形ストレートエッジ A級 焼入品大菱計器製作所
79,980税込87,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないIタイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用の長穴を設けてあります。
種別アイビーム型
鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上大西測定工具
53,980税込59,378
1本
当日出荷から35日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
ナイフ形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所ナイフ形ストレートエッジ 焼入品大菱計器製作所
79,980税込87,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別ナイフ形
普通形ストレートエッジ 焼入 理研計測器普通形ストレートエッジ 焼入理研計測器
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
普通形ストレートエッジ 理研計測器普通形ストレートエッジ理研計測器
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
ベベル形ストレートエッジ 焼入 理研計測器ベベル形ストレートエッジ 焼入理研計測器
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
平坦性定規 マイゾックス平坦性定規マイゾックス
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
試料の調整に必要な道具を多種用意 いずれも使いやすくて丈夫
呼び寸法(mm)3000マイゾックスコード223277
ストレートエッジ(アイビーム型) ユニセイキストレートエッジ(アイビーム型)ユニセイキ
55,980税込61,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質特殊工具鋼
鋼製ストレートエッジ(平型) ユニセイキ鋼製ストレートエッジ(平型)ユニセイキ
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番308-4523材質特殊工具鋼長さ(mm)1000幅(mm)47厚さ(mm)5質量(kg)3精度(μm)20
アイビーム型高級ストレートエッジA級焼入 大西測定工具アイビーム型高級ストレートエッジA級焼入大西測定工具
55,980税込61,578
1本
6日以内出荷から50日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
三角形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所三角形ストレートエッジ 焼入品大菱計器製作所
63,980税込70,378
1個
32日以内出荷から42日以内出荷
三方の角面の真直が高精度に仕上げられております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であたるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別三角形RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッジ 理研計測器ベベル形ストレートエッジ理研計測器
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
ナイフ形ストレートエッジ 焼入 理研計測器ナイフ形ストレートエッジ 焼入理研計測器
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
I型直定規 A級焼入 理研計測器I型直定規 A級焼入理研計測器
76,980税込84,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
平面度、真直度、平面度の検査時にご使用いただけます。 全長は有効長さの+40mmになります。 使用面の焼入硬度は65Hs以上です。(非焼入品は製作しておりません)
アイビーム形ストレートエッジ 焼入 理研計測器アイビーム形ストレートエッジ 焼入理研計測器
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
アイビーム形ストレートエッジ 理研計測器アイビーム形ストレートエッジ理研計測器
72,980税込80,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
ストレートエッジ ハゼットストレートエッジハゼット
85,980税込94,578
1本
5日以内出荷
ケース入りです。 ハンドル付きです。 無反射加工です。
用途エンジンヘッド等の平面検査トラスコ品番224-1262長さ(mm)500材質/仕上ステンレス質量(kg)1.18
ストレートエッジ INSIZE(インサイズ)ストレートエッジINSIZE(インサイズ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
用途平面度・真直度の検査、ケガキ仕様目盛り付材質工具鋼焼入、表面処理:クロムメッキ
ベベル形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)ベベル形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
87,980税込96,778
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形 SK(新潟精機)目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形SK(新潟精機)
51,980税込57,178
1個
36日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 端面0基点です。 高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形 SK(新潟精機)目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形SK(新潟精機)
63,980税込70,378
1個
36日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)鋼製標準ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
66,980税込73,678
1個
36日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)鋼製標準ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
52,980税込58,278
1個
31日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)アイビーム形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
61,980税込68,178
1個
36日以内出荷から46日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)アイビーム形ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
66,980税込73,678
1個
31日以内出荷から46日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ A級 ユニセイキ平型ストレートエッヂ A級ユニセイキ
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
2018年トラスコ掲載ページ1 1330仕様研磨仕上げ材質特殊工具鋼
ベベル型ストレートエッヂ A級 ユニセイキベベル型ストレートエッヂ A級ユニセイキ
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
仕様研磨仕上げ材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1331
アイビーム形ストレートエッヂB級 大菱計器製作所アイビーム形ストレートエッヂB級大菱計器製作所
79,980税込87,978
1個
23日以内出荷から60日以内出荷
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
等級B級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ B級 1500mm ユニセイキ平型ストレートエッヂ B級 1500mmユニセイキ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
呼び寸法(mm)1500精度B級±(20+L/25)μmトラスコ品番838-1019幅(mm)72厚さ(mm)5全長(mm)1500質量(kg)6
平型ストレートエッヂ B級 1200mm ユニセイキ平型ストレートエッヂ B級 1200mmユニセイキ
91,980税込101,178
1個
翌々日出荷
呼び寸法(mm)1200精度B級±(20+L/25)μmトラスコ品番838-1017幅(mm)60厚さ(mm)5全長(mm)1200質量(kg)4
平型ストレートエッヂ B級 1000mm ユニセイキ平型ストレートエッヂ B級 1000mmユニセイキ
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
呼び寸法(mm)1000精度B級±(20+L/25)μmトラスコ品番838-1016幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)1000質量(kg)3
三角型精密検査用ストレートエッヂ 200mm ユニセイキ三角型精密検査用ストレートエッヂ 200mmユニセイキ
99,980税込109,978
1個
92日以内出荷
呼び寸法(mm)200精度±(1+L/250)μmトラスコ品番838-1262幅(mm)20全長(mm)200硬度HS60°RoHS指令(10物質対応)対応

スコヤ・水準器』には他にこんなカテゴリがあります

ストレートエッジ