カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 定盤・ゲージ・ケガキ
          • スコヤ・水準器
            • ストレートエッジ
              • 平型ストレートエッジ(2)
              • アイビーム型ストレートエッジ(4)
              • ベベル型ストレートエッジ(2)
              • その他ストレートエッジ(8)
絞り込み
呼び寸法(mm)
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ストレートエッジ :「直尺 2000」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I型直定規 2000mm ユニセイキI型直定規 2000mmユニセイキ
899,800税込989,780
1個
翌々日出荷
呼び寸法(mm)2000真直度(μm)10平行度(μm)10トラスコ品番838-1237厚さ(mm)16全長(mm)2040質量(kg)18高さ(mm)80
ベベル形ストレートエッジ 非焼入品 大菱計器製作所ベベル形ストレートエッジ 非焼入品大菱計器製作所
269,800税込296,780
1個
当日出荷から32日以内出荷
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
種別べベル型
普通形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
159,800税込175,780
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
229,800税込252,780
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエッジ 非焼入品 大菱計器製作所ストレートエッジ 非焼入品大菱計器製作所
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面(ラベルの下側)です。
種別普通形
コウ形ストレートエッジA級焼入 大菱計器製作所コウ形ストレートエッジA級焼入大菱計器製作所
999,800税込1,099,780
1個
5日以内出荷から50日以内出荷
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所ストレートエッジ 焼入品大菱計器製作所
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面(ラベルの下側)です。
種別普通形
アイビーム形ストレートエッジ 焼入 理研計測器アイビーム形ストレートエッジ 焼入理研計測器
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
I型直定規 A級焼入 理研計測器I型直定規 A級焼入理研計測器
519,800税込571,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
平面度、真直度、平面度の検査時にご使用いただけます。 全長は有効長さの+40mmになります。 使用面の焼入硬度は65Hs以上です。(非焼入品は製作しておりません)
アイビーム形ストレートエッジ 理研計測器アイビーム形ストレートエッジ理研計測器
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
ベベル形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所ベベル形ストレートエッジ 焼入品大菱計器製作所
299,800税込329,780
1個
20日以内出荷
・平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 ・精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
種別べベル型
コウ形ストレートエッジB級 大菱計器製作所コウ形ストレートエッジB級大菱計器製作所
689,800税込758,780
1個
23日以内出荷から50日以内出荷
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
コウ形ストレートエッジB級焼入 大菱計器製作所コウ形ストレートエッジB級焼入大菱計器製作所
839,800税込923,780
1個
23日以内出荷から50日以内出荷
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
コウ形ストレートエッジA級 大菱計器製作所コウ形ストレートエッジA級大菱計器製作所
739,800税込813,780
1個
23日以内出荷から50日以内出荷
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)鋼製標準ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
529,800税込582,780
1個
36日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)鋼製標準ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
379,800税込417,780
1個
31日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応

スコヤ・水準器』には他にこんなカテゴリがあります

ストレートエッジ