絞り込み
ブランド
- 日本計測システム(JISC)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,244)
- MAZDA(マツダ)(216,576)
- 三菱ふそう(209,499)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,103)
- ミツビシ(138,037)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,722)
- ニッサン(87,645)
- エスコ(69,375)
- スズキ(67,725)
- BIGM(丸山製作所)(66,082)
- スバル(50,597)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,768)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,821)
- Panasonic(パナソニック)(29,672)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

日本計測システム(JISC)
「計測で世界のものづくりを支え、世界のしあわせに貢献する。」を理念とした、試験機メーカーです。奈良本社、関東営業所、中部営業所の3拠点から全国をサポートします。
私たち日本計測システム株式会社は、社名の示す通り、モノに及ぼしているチカラの影響を計測するシステムを、お客様のニーズを的確に把握し、設計・開発・製造、そして校正・アフターメンテナンスまでを一貫して行ってきました。
日本のものづくりの発展を支えてきた「研究開発」と「品質管理」。
その現場で欠かせない計測という分野、主に力の計測分野で、私たちは常にお客様の視点に立ち、これからも「高精度で使いやすい試験機」をモットーに、ものづくりを支えてお客様に新たな価値を提供できるように貢献してまいります。
会社情報
| 会社名 | 日本計測システム株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1992/12/01 |
| 所在地 | 〒633-0077 奈良県桜井市大西526-1 |

トルクチェッカー
日本計測システム(JISC)¥139,800~税込¥153,780~1台ほか6日以内出荷から15日以内出荷電動ドライバーのトルク測定やトルク管理を必要とする工具のトルク測定が行えます。バッテリー内蔵ですので工場内の電動ドライバーの始業点検などに持ち運んで使用でき、点検結果をメモリーしデータの管理記録が簡単に行えます。付属品取説、ACアダプター、ビットセット、アタッチメント、プラダン収納ケース、検査成績書質量(kg)4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/300×350×95
アナログハンディーフォースゲージ
日本計測システム(JISC)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から4日以内出荷アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。 引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケースストローク(mm)10質量(kg)1.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
HF/IT用ACアダプタ フリー電圧
日本計測システム(JISC)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷フリー電圧用途トルクチェッカー ITシリーズ、および旧型ハンディーフォースゲージ(HF-1~ HF-100)用周波数(Hz)50/60電圧(V)100~240
HFコンバータコネクタ
日本計測システム(JISC)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷メーカー電動サーボスタンド「JSV-H1000(L)」「JSH-H1000」。と接続するために必要なコネクタ用途HF-10N~1KNとメーカー電動スタンドの接続用
デジタルフォースゲージ ISO3点書類付
日本計測システム(JISC)¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷小型で取扱いが手軽なデジタル式のハンディフォースゲージで、簡単に高精度な荷重測定が可能です。フルカラー液晶・グラフ表示に加え、手持ち式のフォースゲージで史上初となる姿勢検知機能を搭載し、良好な測定をサポート(特許取得済)。引張力/圧縮力の測定に加えて上下限の公差設定ができ、バーグラフとビープ音でOK/NGを判定、測定データの保存も可能。容量別に10 N~1 kNまでの7機種をラインアップ。別売のPCソフトとお手持ちの通信用USB-Cケーブルで、PCへ簡単に測定データの取り込みが可能。付属品:圧縮・引張冶具6点、取扱説明書、ACアダプター、外箱、ISO3点書類用途建具、防火設備の開閉力の現場確認。電子コネクタの挿入力・抜去力の評価。組立後スイッチの操作力やクリック感の評価。自動車シートベルトのバックル解離力など、引張時の破断強度測定。プルトップ式容器や包装袋の開封性試験。ほか、手軽に圧縮試験・引張試験を行いたい時におすすめ出力USB-C(PC接続用)、専用IF(アナログ/RS232C出力用)精度荷重:±0.2% F.S.以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×37×184連続使用時間(時間)約12(満充電時・使用温度25℃)応答速度10~1000Hz充電時間(時間)3繰返し精度±0.1% F.S.以下校正証明書一般校正
汎用チャック
日本計測システム(JISC)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷引張試験用の一般的な試験片を固定する治具です。質量(g)約150耐荷重1kNチャック寸法(mm)□ 20 x T 10(Tは開口幅)取付ネジ径M6
電動テストスタンド
日本計測システム(JISC)¥339,800~税込¥373,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷ハンディーフォースゲージをフル活用できるサーボ制御の自動テストスタンドです。簡単モードと諸条件で試験を行う詳細モードの選択可能。耐久試験に便利な保持時間やインターバルの設定ができ、試験速度や測定範囲は正確かつ簡単に設定できます。ダウンロードPCソフトが標準付属。波形表示や測定結果の保存など、充実した試験環境が整います。負荷を常に監視、オーバーロードの心配なし。本体、ソフト共に日本語・英語・中国語・韓国語に表示切替が可能です。用途ワイヤーボンディング試験・ハクリ試験・挿入抜去試験・スイッチ試験・破壊試験等、様々な試験が可能付属品AC電源コード、アース線、HF取付用ボルト&レンチ、PCソフト SOP-EG1ダウンロード用紙、USBケーブル(A-B)、取扱説明書等仕様・ヘッド制御方式:精密ボールねじとサーボモーターによる・保護停止機能:上下ハードリミットスイッチ、オーバーロード停止システム、上下ソフトリミット設定、STOPキーおよび非常停止スイッチ・荷重分解能:取り付けるHFに準じる・荷重表示の精度:取り付けるHFに準じる(F.S.の±0.2 %以下)・試験速度:1~600 mm/min電源電圧(V)AC100~240消費電力(VA)100(HF含む)最小表示単位【長さ】0.01mm(100mm以上は0.1mm単位)許容荷重(N)1000言語表示日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語 4か国語対応インターフェイスUSB(Type-B) / RS232C(9pin)
テクスチャー試験機用治具 POM CJ-Fシリーズ
日本計測システム(JISC)¥3,198~税込¥3,518~1個欠品中テクスチャー測定用治具圧縮用の平型圧子です。POM製、TEXシリーズ用ジョイントシャフト、ストッパ、ナットなどは含まれません。ゼリー、ペーストなどの半固形性状のものに使用します。精米のような硬度が高く接触面の狭いサンプルへの使用は避けてください。サンプル温度100℃以下で使用して下さい。
テクスチャー試験機用治具 SUS304 ステンレス製 CT-Fシリーズ
日本計測システム(JISC)¥7,498~税込¥8,248~1個欠品中テクスチャー試験機オプション治具です。テクスチャー測定用治具圧縮用の平型圧子です。ステンレス製、TEXシリーズ用ジョイントシャフト、ストッパ、ナットなどは含まれません。
【レンタル】テクスチャー食感試験機 TEX-200N
日本計測システム(JISC)¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から4日以内出荷食品の食感を定量的に数値化するテクスチャー(食感)試験ができます。演算処理により硬さ・付着性・凝集性などのデータを測定できます。多様な試験条件・アタッチメントにより、ゲル状・ペースト状の物質の特性を測定することも可能です。USBメモリに測定条件や測定結果を保存可能です。オプションの外付け機器で温度、湿度のデータが併せて記録できます。寸法(mm)338×276×424質量(kg)約16.5電源AC100~240V測定項目硬さ・付着性・凝集性・脆さ(もろさ)・弾力性・咀嚼(そしゃく)性・ガム性・粘着力対応OSWindows(R)7/8/10インターフェースUSB、RS232C負荷容量200(N)試験方法テクスチャー試験(テクスチャープロファイル分析法による)、ゼリー強度(JIS K 6503)試験、圧縮試験、引張試験、剥離試験サービス分類レンタル
CF-200N専用ソフト 接続ケーブル付
日本計測システム(JISC)¥11,980税込¥13,1781セット14日以内出荷測定データをリアルタイムで読み込み、表形式で表示します。データはCSV形式で保存することが可能です。仕様●標準付属品:USBメモリ(プログラムデータ・取扱説明書PDF同梱)、USB A-Bケーブル、説明用紙アズワン品番65-5698-17
ケアフードテスター
日本計測システム(JISC)¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷ワンタッチで食品のかたさを測定し、そのかたさを元に介護食の区分を判定します。コンパクトな設計で、洗浄が簡単です。仕様●負荷容量(N):200●サイズ(mm):W150×D218×H345●重量(kg):約4.5kg●対応試験:スマイルケア食の黄マーク4分類、UDFの4区分のかたさ測定●荷重の精度:±1%以内●インターフェース:USB(Type-B)●電源:AC100~240V●過負荷自動停止機能付き●対応OS(オプション):Windows(R)7/8/10/11●消費電力:50VA(待機時最大)~100VA(負荷時最大)●付属品:圧子(Φ20)、圧子(Φ3)、試験用トレイ(内径Φ40)アズワン品番65-3958-79
マグネットピンチャック 4種切替タイプ M6
日本計測システム(JISC)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷圧縮試験用のΦ3.2mm以下のピンをチャックできます。XYステージの設定時をはじめ、操作ミスなどによる不意な衝突からロードセルやワークおよび治具の破損を防ぐ事ができます。用途圧縮試験、突刺試験付属品標準付属ピン:Φ2mm(L=30mm)耐荷重(N)圧縮10程度適合ピン径(Φmm)0.1~3.2
テクスチャー試験機
日本計測システム(JISC)¥599,800~税込¥659,780~1台16日以内出荷食品の食感を定量的に数値化し、テクスチャー(食感)試験ができます。 硬さ・付着性・凝集性などのデータを測定できます。
パンタグラフチャック 上側用 耐荷重100N
日本計測システム(JISC)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷引張の負荷が大きいほど、掴みが強くなります。固定しにくい細い試料や薄手の試料などに。用途引張試験、剥離試験、開封試験質量(g)約35厚さ試料の最大:1取付ねじM6耐荷重(N)100
USB接続キット
日本計測システム(JISC)¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷メーカートルクチェッカー ITシリーズと旧型のハンディフォースゲージ HFシリーズ(HF-1~HF-100)をPCに接続し、データの取り込みを行うためのRS232C変換ケーブル、USBシリアル変換ケーブル、PCソフトのセットです。セット内容・RS232C変換ケーブル「HOP-RS1」、USBシリアル変換ケーブル、PCソフト「HOP-AP2」CD-ROM(取扱説明書を含む)