絞り込み
ブランド
- トプコン
- モノタロウ(32)
- BOSCH(ボッシュ)(43)
- SK11(54)
- SK(新潟精機)(91)
- STS(155)
- TRUSCO(75)
- たくみ(144)
- アカツキ製作所(KOD)(108)
- エスコ(260)
- エビス(水平器)(167)
- シンワ測定(329)
- タジマツール(TJMデザイン)(424)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](124)
- マイゾックス(614)
- ムラテックKDS(115)
- ヤマヨ(67)
- ユニット(47)
- 土牛(65)
- 大平産業(122)
- 大菱計器製作所(75)
- ブランドをもっと見る

トプコン 受光器ホルダー6型
トプコン(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷受光器をロッドやスタッフなどに取り付けできます。用途ローテーティングレーザー受光器用ホルダー適合機種LS-80L、LS-80A本体質量(g)約186取付可能幅(mm)5~78
オートレベルAT-B4A
トプコン¥57,980税込¥63,7781台当日出荷測量から土木、建築まで幅広くカバー用途水平レベル出し作業付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書トラスコ品番828-3997全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数使用温度範囲(℃)-20~+50直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°自動補正範囲±15'1km往復標準偏差(mm)1500円形気泡管感度(mm)10'/2円形気泡管平面ミラー防水性(JIS C 0920)IPX6
受光器
トプコン¥58,980税込¥64,8781台当日出荷スタンダードなレベルセンサーです。用途ローテーティングレーザー用受光器材質ABS樹脂質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3乾電池2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×76×25分解能高精度/±1.0mm・普通精度/±2.0mm防塵防水性能保護等級IP66使用時間(時間)約120(アルカリ乾電池/+20℃)
トプコン デジタルセオドライト”DT-309LF”
トプコン¥419,800税込¥461,7801台5日以内出荷長時間の使用(250時間)が可能です。 毎日使って1ヶ月使用可能です。 ※DT-309LFで1日8時間の測角作業を行った場合 別売オプションのLi-Ionバッテリーなら更に長時間使用できます。 ※充電には充電器CDC77と電源ケーブルEDC113(共に別売)が必要です。 トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティーです。 ピンポイントで狙えるフォーカス機能付きレーザーポインターです。 JIS保護等級IP66で、砂塵にも豪雨にも負けない耐環境性能です。用途通り出し・角度出し デジタルセオドライト。トラスコ品番230-4524セット内容本体、バッテリーホルダーDB-80、レンズキャップ、工具ケース、精密ドライバー、レンズ刷毛、六角レンチ(1.3mm/2mm/2.5mm)、調整ピン、ワイピングクロス、クイックマニュアル材質望遠鏡部:アルミダイカスト、本体:アルミダイカスト、整準台部:アルミダイカスト+ABS、ケース:ポリプロピレン電源(V)単3アルカリ電池×4本(別売)電源単3アルカリ電池×4本(別売)最小表示20”検出方式水平角:片側 鉛直角:片側倍率30倍倍率(倍)30保護等級IP66波長(nm)633到達距離(m)50像正視界1°30'最短合焦距離1mレーザー安全基準クラス2
電源バッテリーホルダー TPL-DBシリーズ
トプコン¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷乾電池、バッテリーパック、AC/DCコンバーターの3タイプの電源供給に対応。使用用途:土木測量用アクセサリー仕様●対応機種:RL-VH4DR●外装:プラスチック(ABS)アズワン品番67-0334-41
ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ
トプコン¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷AC/DCコンバーター。使用用途:土木測量用アクセサリー仕様●対応機種:RL-VH4DR●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコードアズワン品番67-0334-43
ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ
トプコン¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷AC/DCコンバーター。使用用途:土木測量用アクセサリー仕様●対応機種:RL-H4CDB●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコードアズワン品番67-0334-46
トプコン ダイアゴナルアイピース13型
トプコン¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用です。 天頂方向など通常の状態では視準し難い場合に取り付けて使用します。トラスコ品番266-9008材質外装:アルミ、レンズ:ガラス倍率ー倍率(倍)ー
トプコン 急速充電器セットCDC77-11
トプコン¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷TPL-BDC71 バッテリー用急速充電器です。 トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用トラスコ品番266-9003材質外装:PC樹脂倍率ー倍率(倍)ー
トプコン バッテリーBDC71
トプコン¥20,980税込¥23,0781個当日出荷トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用バッテリーです。トラスコ品番266-8999材質外装:PC樹脂、内部:リチウムイオン電池倍率ー倍率(倍)ー
オートレベルAT-B3A
トプコン¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷測量から土木、建築まで幅広くカバー用途水平レベル出し作業付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、錘球一式、ビニールカバー、キャリングケース、取扱説明書トラスコ品番828-3995全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:36mm/倍率:28x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:3.5″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数使用温度範囲(℃)-20~+50直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°自動補正範囲±15'1km往復標準偏差(mm)1500円形気泡管感度(mm)10'/2円形気泡管平面ミラー防水性(JIS C 0920)IPX6
トプコン リモートコントローラーRC-40
トプコン¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷リモコンでモード切替や、ラインの位置合わせが可能用途ローテーティングレーザーRL-VH4DR用リモートコントローラー電源単3形乾電池2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)31.4×59×116本体質量(g)約150(電池含む)保護等級IP66使用範囲(m)30以上
測量用品(土木/建設) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



























![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831409-261028-02.jpg)