絞り込み
奥行(mm)
  • ~500(6)
  • ~1000(11)
  • ~1500(2)
間口(mm)
  • ~1000(2)
  • ~1500(9)
  • ~2000(10)
  • ~3000(1)
高さ(mm)
  • 32(1)
  • 1800(4)
  • 1806(2)
  • 2100(4)
  • 2106(2)
  • 色グレー(5)
  • 色ホワイト(6)
耐荷重(kg/段)
  • 150
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 25(2)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 100(2)
  • 200(9)
  • 250(2)
  • 300(7)
  • 500(1)
ブランド
  • TRUSCO(7)
  • 日本ファイリング(4)
TRUSCO・日本ファイリング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥行(mm)から絞り込む
~500(6)
~1000(11)
~1500(2)
軽中量棚”TLA型”用追加棚板 自在棚受け付セット(棚受2本付) TRUSCO軽中量棚”TLA型”用追加棚板 自在棚受け付セット(棚受2本付)TRUSCO
5,698税込6,268
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。棚1段分(棚板1枚と中棚受2本)のセットです。
オイスターホワイト
CB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付 TRUSCOCB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付TRUSCO
1,998税込2,198
1セット
5日以内出荷
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚1段分(棚板1枚と棚受金具4個)のセットです。
セット内容棚板、中棚受金具×4個材質スチールホワイトグレー均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)50
軽中量棚”TLA型”用追加棚板 TRUSCO軽中量棚”TLA型”用追加棚板TRUSCO
5,198税込5,718
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
オイスターホワイト
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ2100 単体型 TRUSCOスチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ2100 単体型TRUSCO
65,980税込72,578
1セット
当日出荷から7日以内出荷
エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけで分解・組み立て作業が簡単です。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫など。付属品M1.5-7442・7462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-7562:RBK90K(エコペール90L)6個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2106高さ外寸(mm)2106組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 連結型 TRUSCOスチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 連結型TRUSCO
61,980税込68,178
1セット
当日出荷から7日以内出荷
エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫など。付属品M1.5-6442・6462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-6562:RBK90K(エコペール90L)6個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1806タイプ連結型高さ外寸(mm)1806組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ2100 連結型 TRUSCOスチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ2100 連結型TRUSCO
62,980税込69,278
1セット
当日出荷から7日以内出荷
エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫など。付属品M1.5-7442・7462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-7562:RBK90K(エコペール90L)6個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2106タイプ連結型高さ外寸(mm)2106組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 単体型 TRUSCOスチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 単体型TRUSCO
66,980税込73,678
1セット
当日出荷から7日以内出荷
エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけで分解・組み立て作業が簡単です。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫など。付属品M1.5-6442・6462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-6562:RBK90K(エコペール90L)6個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1806高さ外寸(mm)1806組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
NF キャンチラック複式増結1連 日本ファイリングNF キャンチラック複式増結1連日本ファイリング
69,980税込76,978
1台
25日以内出荷
前面に支柱が立たない構造です。
用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。均等積載量(kg/段)150材質スチールオイスターホワイト表面処理水溶性塗料電着塗装
NF キャンチラック複式1連 日本ファイリングNF キャンチラック複式1連日本ファイリング
89,980税込98,978
1台
25日以内出荷
前面に支柱が立たない構造です。
用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。均等積載量(kg/段)150オイスターホワイト材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
NF キャンチラック単式増結1連 日本ファイリングNF キャンチラック単式増結1連日本ファイリング
59,980税込65,978
1台
25日以内出荷
前面に支柱が立たない構造です。
用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。均等積載量(kg/段)150オイスターホワイト材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
NF キャンチラック単式1連 日本ファイリングNF キャンチラック単式1連日本ファイリング
63,980税込70,378特価
1台
当日出荷から25日以内出荷
前面に支柱が立たない構造です。
用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。均等積載量(kg/段)150材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装

軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります

軽・中量棚専用棚