絞り込み
ブランド
  • トップ工業(3)
  • TRUSCO(1)
  • 土牛(1)
  • TSUNODA(ツノダ)(1)
二面幅(mm)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 17(2)
  • 19(2)
  • 21(2)
  • 22(1)
  • 24(2)
全長(mm)
  • 95
  • 50(11)
  • 55(13)
  • 65(10)
  • 66(11)
  • 70(18)
  • 74(5)
  • 75(28)
  • 77(7)
  • 80(9)
  • 83(7)
  • 90(9)
  • 93(6)
  • 100(28)
  • 103(4)
  • 105(9)
  • 110(8)
  • 115(8)
  • 165(5)
  • 300(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動ドリル用ソケットとは、電動ドリルに装着して使用する、ナットやボルトの付け外しの際に使用するソケットのことです。電動ドリルに装着することで、手動用よりも強い力での作業が可能になります。コンパクトなソケットは、取り回しやすく、作業効率が良く、建築用金具などの組立や解体作業の際に最適。精度の高いトルク伝達が可能な花形口径のソケットは、六角口径よりもスムーズにボルトナットに挿入する事が可能です。ソケットをドリルに装着する際に必要なアダプタも各種揃っています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファソケット トップ工業アルファソケットトップ工業(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い! サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。 パワーが強い電動工具機種に適しています。
用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に材質エストラマー樹脂全長(mm)95寸法l(mm)45トルク(N・m)【保証】75
電動ドライバーソケット TRUSCO電動ドライバーソケットTRUSCO(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット 土牛防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット土牛
9,598税込10,558
1本
当日出荷
防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。
電動ドリル用αソケットセット トップ工業電動ドリル用αソケットセットトップ工業
5,998税込6,598
1セット(5本)ほか
当日出荷
軸折れに強い18V対応。サイズで色分け。奥行き45ミリ。20%の軽量化(メーカー比 EDS)軽くて疲れない、さらに電池長持ち。シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。狭い建築現場での組立、解体作業に最適。各種産業用ボルト・ナットの着脱に全長(mm)95(共通)許容トルク(N・m)75軸(mm)6.35
電動ドリル用アルファソケット(18Vインパクト対応) トップ工業電動ドリル用アルファソケット(18Vインパクト対応)トップ工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
22mmサイズ追加!!軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比) ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。 エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。 ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします。 ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。 建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です。対辺寸法(mm)22トラスコ品番779-6528材質SCM435全長(mm)95質量(g)125奥行(mm)(ソケット)45外径D(Φmm)(ソケット)29.5トルク(N・m)75深さH(mm)(六角部)20RoHS指令(10物質対応)対応
F型接栓ソケット TSUNODA(ツノダ)F型接栓ソケットTSUNODA(ツノダ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
3つの作業を可能にする特殊機構 同軸ケーブルに挿す 分配器で締める 蝶ネジを回す。 挿入機能…力が入りやすいのでF型接栓を簡単に挿入できます。挿入ミス防止の確認窓付き。 スパナ機能…分配器でF型接栓を締める際、狭い端子ピッチに対応したスパナとして使えます。 蝶ネジ回し…分配器(ブースター)の屋外取付に必要な蝶ネジ回しも簡単。電動ドライバーで速く確実に締められます。
用途アンテナケーブルのF型接栓の取付け作業に材質機械構造用合金鋼全長(mm)95質量(g)60焼入硬度無酸化全体焼き入れ 43~47HRC
電動ドリル用