ソケットホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。
クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。
ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。
ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
ソケットホルダTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。
用途手動用ソケットの整理・保管に。材質ステンレス(オーステナイト系)
ソケットホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
用途ソケットの保管・管理に。材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
リペアキットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から11日以内出荷
ナットキャッチマグネットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態での作業が可能!!
貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用できます。
差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用することができます。
磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しません。
六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはありません。
リペアキットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から9日以内出荷
Oリング/インパクトTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から3日以内出荷
インパクト用ソケット類の交換用Oリングです。
ソケット変換アダプターセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターセットです。
セット内容ソケットアダプター(38/48/58/68)材質構造用鋼差込角(mm[inch])出力角6.35(1/4)/出力角9.5(3/8)/出力角12.7(1/2)、差込角6.35(1/4)/差込角9.5(3/8)/差込角12.7(1/2)先端形状差込角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットホルダー用クリップTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
差込角9.5mm ソケットホルダー用クリップ。
仕様ソケットホルダー用クリップ差込角(mm)9.5
ピン/インパクトTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から4日以内出荷
インパクト用ソケット類の交換用ピンです。
ソケットホルダー用クリップTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
差込角12.7mm ソケットホルダー用クリップ。
仕様ソケットホルダー用クリップ差込角(mm)12.7
レール用マグネットクリップTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
強い磁力で壁面に固定が可能なツールホルダー(アルミタイプ)用マグネットクリップです。
用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理に。
2個1セット。トラスコ品番818-8768セット内容2個1セット質量(g)18
リペアキットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌々日出荷
ラチェットハンドルのリペアキットです。
セット内容歯車1個、防塵用フタ1個、小ハンドル1個、ブッシュ1個、スプリング1個、止め輪1個、クサビ1個、歯車1個、防塵用フタ1個、小ハンドル1個、ブッシュ2個、スプリング2個、止め輪1個、クサビ1個材質構造用鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0254
ソケットホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
仕様(ソケットホールド数)4質量(g)50寸法L(mm)150差込角(mm)12.7寸法H(mm)25寸法D(mm)26
371 歯車(ギヤ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
ラチェットハンドル用部品です。
用途ラチェット部品の交換用。適合機種371質量(g)109.0トラスコ品番810-9752
ソケットホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
凸タイプのビット類をスッキリ整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。ソケットの保管・管理に。
用途ソケットの保管・管理に。RoHS指令(10物質対応)対応
レバーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷から6日以内出荷
ソケットと反力受が一体のため、軽量で操作性に優れます。
ソケットホルダー用クリップTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
差込角6.35mmソケットホルダー用クリップ。
仕様ソケットホルダー用クリップ差込角(mm)6.35
反力レバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)5日以内出荷
反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。
作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
インパクト用OリングTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
インパクト用ソケット類の交換用Oリングです。
トラスコ品番810-9720色黒寸法(幅W×奥行D)(mm)5.7×59.6
反力レバーLTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷
反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。
作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
インパクト用ピンTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
インパクト用ソケット類の交換用ピンです。
371B 歯車(ギヤ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
トラスコ品番810-9758適合機種371B質量(g)63.1
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
ソケットKTC税込¥2,409~¥2,190~