絞り込み
二面幅(mm)
  • 10(27)
先端形状
先端形状
ボールポイント(8)
先端形状
六角(20)
全長(mm)
  • 152(1)
  • 197(1)
  • 207(1)
  • 229(1)
  • 230(2)
  • 231(1)
  • 234(1)
  • 244(2)
  • 245(2)
  • 270(1)
  • 274(1)
  • 284(1)
  • 300(1)
  • 310(3)
  • 313(1)
  • 430(1)
  • 500(1)
サイズ規格
  • ミリ(28)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M12(28)
形状
  • T型(28)
T型
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M16
  • 1/4"(10)
  • 5/16"(10)
  • 3/8"(9)
  • 7/16"(10)
  • 1/2"(9)
  • 5/8"(10)
  • #8(9)
  • #10(9)
  • M3(19)
  • M4(36)
  • M5(45)
  • M6(50)
  • M8(47)
  • M10(48)
  • M12(48)
  • M14(28)
  • M18(6)
  • M20(6)
  • M22(6)
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M18(28)
  • M20(28)
M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M14(28)
  • M16(28)
M14・M16
ブランド
  • BONDHUS(7)
  • エイト(5)
  • TRUSCO(3)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • TSUNODA(ツノダ)(2)
  • Wera(1)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • トップ工業(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • ハゼット(1)
BONDHUS・エイト・TRUSCO・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TSUNODA(ツノダ)・Wera・エスコ・KTC・トップ工業・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ハゼット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
10(27)
六角棒レンチ(T型) TRUSCO六角棒レンチ(T型)TRUSCO(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
T形六角棒レンチ KTCT形六角棒レンチKTC(35件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)TRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル エイトT形六角棒スパナ 樹脂ハンドルエイト(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCOT型ハンドルボールポイントレンチTRUSCO(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型クイックターンレンチ TSUNODA(ツノダ)T型クイックターンレンチTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
ロングT形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングT形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)500
T型スピンレンチ トップ工業T型スピンレンチトップ工業(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型六角棒スパナ 鉄ハンドル エイトT型六角棒スパナ 鉄ハンドルエイト(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント・T-ハンドル BONDHUSボールポイント・T-ハンドルBONDHUS(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
T型 六角棒 スパナ エイトT型 六角棒 スパナエイト(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。
用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
T型ヘックスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)T型ヘックスレンチKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズ規格ミリ先端形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
六角T-ハンドル BONDHUS六角T-ハンドルBONDHUS(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
T型クイックターンボールレンチ TSUNODA(ツノダ)T型クイックターンボールレンチTSUNODA(ツノダ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端に丸い形のポールポイント加工したことで斜めから差し込んだ状態での締め付けも可能です!
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型
スライド式六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スライド式六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
Tハンドル六角棒レンチ ハゼットTハンドル六角棒レンチハゼット
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
T型ハンドルの六角棒レンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなどサイズ規格ミリ形状T型材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
クロスハンドルロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
ループ・T-ハンドル ロング BONDHUSループ・T-ハンドル ロングBONDHUS
2,598税込2,858
1本
当日出荷から30日以内出荷
先端形状六角形状T型軸長(mm)229RoHS指令(10物質対応)対応
全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル BONDHUS全長9インチ(229mm)六角T-ハンドルBONDHUS(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)229表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル BONDHUS全長6インチ(152mm)六角T-ハンドルBONDHUS(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。ボールポイント部は30°まで傾けて使用できます。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型
ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUSループ・T-ハンドル スタンダードBONDHUS
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型軸長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
ボール Hexレンチ エスコボール Hexレンチエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
ボールポイント付
軸長(mm)230形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル エイトT型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドルエイト
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ハンドルとレンチが簡単に分離できるのでエコロジーな廃棄が可能です。 ハンドルをレンチに装着する事でハンドル無しに比べてトルクが2倍以上出せるようになります。
用途六角穴付ボルト類の締結用サイズ規格ミリ形状T型材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)先端形状六角
テーパーヘッド T型 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド T型 六角棒スパナエイト
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒、縦軸とレンチが一体で更に強度アップ
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状T型仕上パーカー材質(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
プロホールド・T-ハンドル BONDHUSプロホールド・T-ハンドルBONDHUS(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
T型ハンドル六角棒レンチ WeraT型ハンドル六角棒レンチWera(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
T形ハンドルの握りやすい形状です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
形状T型先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチT型