絞り込み
二面幅(mm)
  • 6(42)
先端形状
先端形状
ボールポイント(13)
先端形状
六角(35)
全長(mm)
  • 152(1)
  • 153(1)
  • 170(1)
  • 173(1)
  • 178(1)
  • 182(1)
  • 187(1)
  • 189(1)
  • 196(1)
  • 200(2)
  • 215(1)
  • 229(1)
  • 230(2)
  • 233(1)
  • 234(1)
  • 250(3)
  • 252(1)
  • 265(2)
  • 270(2)
  • 500(3)
サイズ規格
  • ミリ(48)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M8(48)
形状
  • T型(48)
T型
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M10(48)
M10
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M12
  • 1/4"(9)
  • 5/16"(9)
  • 3/8"(10)
  • 7/16"(9)
  • 1/2"(10)
  • 5/8"(9)
  • 3/4"(10)
  • #10(9)
  • M4(20)
  • M5(36)
  • M6(45)
  • M8(50)
  • M10(47)
  • M14(48)
  • M16(48)
  • M18(28)
  • M20(28)
  • M22(6)
  • M24(6)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M10(48)
M10
ブランド
  • エイト(11)
  • BONDHUS(8)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(3)
  • ミトロイ(3)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
  • KTC(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • TSUNODA(ツノダ)(2)
  • ANEX(1)
  • Wera(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • トップ工業(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • WISE(若穂囲製作所)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • ハゼット(1)
  • WILLIAMS(1)
エイト・BONDHUS・エスコ・TRUSCO・ミトロイ・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TSUNODA(ツノダ)・ANEX・Wera・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・トップ工業・Wiha(ビーハ/ノガ)・WISE(若穂囲製作所)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ハゼット・WILLIAMS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(6)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
6(42)
六角棒レンチ(T型) TRUSCO六角棒レンチ(T型)TRUSCO(11件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
T形六角棒レンチ KTCT形六角棒レンチKTC(35件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)TRUSCO(5件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型六角レンチドライバー ANEXT型六角レンチドライバーANEX(4件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
大きなトルクを引き出すT型ハンドル。
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型ロング六角レンチ エスコT型ロング六角レンチエスコ(21件のレビュー)
795税込875
1個
当日出荷
焼入れ鋼ビニールグリップ付
全長(mm)250形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル エイトT形六角棒スパナ 樹脂ハンドルエイト(3件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCOT型ハンドルボールポイントレンチTRUSCO(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
TグリップHEXレンチ No.6500-L サンフラッグ(旧:新亀製作所)TグリップHEXレンチ No.6500-Lサンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型寸法L(mm)73寸法D(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
T型クイックターンレンチ TSUNODA(ツノダ)T型クイックターンレンチTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
ロングT形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングT形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)500
T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプ エイトT型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプエイト(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ブレードが短いので締め勝手が良く、狭い場所での作業に適します。 ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
T型スピンレンチ トップ工業T型スピンレンチトップ工業(5件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷
本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ATL T型ロング六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ATL T型ロング六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型仕様プラスチックハンドル材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード ミトロイT型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダードミトロイ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能
材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型六角棒スパナ 鉄ハンドル エイトT型六角棒スパナ 鉄ハンドルエイト(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイントT型レンチ WISE(若穂囲製作所)ボールポイントT型レンチWISE(若穂囲製作所)(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型ヘキサゴンレンチ KTCT型ヘキサゴンレンチKTC(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
ボールポイント・T-ハンドル BONDHUSボールポイント・T-ハンドルBONDHUS(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
T型 六角棒 スパナ エイトT型 六角棒 スパナエイト(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。
用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
全長14インチ(355mm)六角T-ハンドル BONDHUS全長14インチ(355mm)六角T-ハンドルBONDHUS(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)355表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
六角T-ハンドル BONDHUS六角T-ハンドルBONDHUS(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル 首下500mm 単品 エイトT型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル 首下500mm 単品エイト(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20度)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用全長(mm)500仕様ハンガー付形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型ヘックスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)T型ヘックスレンチKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズ規格ミリ先端形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント ミトロイT型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイントミトロイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)奥深い箇所に最適。強力な締付可能。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型材質Ni-Cr-Mo-V鋼
T型レンチ WILLIAMST型レンチWILLIAMS(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイズ規格ミリ形状T型材質特殊工具鋼軸長(mm)150先端形状六角
テーパーヘッド T型 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド T型 六角棒スパナエイト
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状T型材質(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
T型クイックターンボールレンチ TSUNODA(ツノダ)T型クイックターンボールレンチTSUNODA(ツノダ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端に丸い形のポールポイント加工したことで斜めから差し込んだ状態での締め付けも可能です!
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型
スライド式六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スライド式六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
T型 六角棒 スパナ エイトT型 六角棒 スパナエイト(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
首下が500mmと長く、深い場所の作業に適した鉄ハンドルT型六角棒、強力締め付けも容易
用途六角穴付ボルトの締緩首下長(mm)500材質(ハンドル)形状T型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
Tハンドル六角棒レンチ ハゼットTハンドル六角棒レンチハゼット
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
T型ハンドルの六角棒レンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなどサイズ規格ミリ形状T型材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
クロスハンドルロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
ループ・T-ハンドル ロング BONDHUSループ・T-ハンドル ロングBONDHUS
1,398税込1,538
1本
当日出荷から30日以内出荷
先端形状六角形状T型軸長(mm)229RoHS指令(10物質対応)対応
全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル BONDHUS全長6インチ(152mm)六角T-ハンドルBONDHUS(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm エイトT型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mmエイト
3,998税込4,398
1本
当日出荷
首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに最適です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
全長(mm)500材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
リング付Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)リング付Tハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。 手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 硬度はHRC56~58です。
サイズ規格ミリ形状T型先端形状六角
クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,098税込4,508
1本
当日出荷
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。ボールポイント部は30°まで傾けて使用できます。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型
テーパーヘッド T型 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド T型 六角棒スパナエイト
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブレードが長く、深いところまで届くT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状T型材質(ハンドル)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル BONDHUS全長9インチ(229mm)六角T-ハンドルBONDHUS(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)229表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
T型ホローレンチ パワータイプ スタンダード ミトロイT型ホローレンチ パワータイプ スタンダードミトロイ
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷
奥深い箇所に最適です。強力な締め付けが可能です。早廻し機構付です。強さ抜群です。
用途作業における六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用です。材質ハンドル部:クロムモリブデン鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチT型