絞り込み
サイズ規格
  • インチ(53)
先端形状
先端形状
ボールポイント(31)
先端形状
六角(26)
二面幅(mm)
  • 9.5(2)
タイプ
  • その他(1)
  • ショート(3)
  • ロング(22)
  • 首下ショート(3)
全長(mm)
  • 112(1)
  • 115.0(1)
  • 125(2)
  • 170(3)
  • 190(1)
  • 207(1)
  • 224(7)
  • 231.6(1)
  • 232(2)
  • 234.0(1)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • 7/16"(42)
  • 1/2"(42)
7/16"・1/2"
形状
  • L型(46)
  • ピボットヘッド(1)
L型・ピボットヘッド
二面幅(inch)
  • 3/8
  • 0.028(6)
  • 0.035(6)
  • 0.05(36)
  • 1/16(67)
  • 5/64(68)
  • 3/32(71)
  • 7/64(47)
  • 1/8(73)
  • 9/64(48)
  • 5/32(71)
  • 3/16(73)
  • 7/32(63)
  • 1/4(71)
  • 5/16(74)
  • 7/16(15)
  • 1/2(22)
  • 9/16(15)
  • 5/8(15)
  • 3/4(14)
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 3/4"(42)
3/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • 5/8"(42)
5/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • 5/8"(42)
5/8"
ブランド
  • BONDHUS(21)
  • エイト(8)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • Wera(4)
  • ミトロイ(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • エスコ(2)
  • KTC(2)
  • TRUSCO(2)
  • JTC(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • GEDORE(2)
  • H&H(1)
  • ベッセル(1)
  • Pro-Auto(1)
  • SK11(1)
BONDHUS・エイト・旭金属工業(旧:新日本ツール)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wera・ミトロイ・Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・KTC・TRUSCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・STAHLWILLE(スタビレー)・GEDORE・H&H・ベッセル・Pro-Auto・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(8)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格から絞り込む
インチ(53)
六角棒レンチ(インチタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(インチタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
ボールポイント六角棒レンチ(インチ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(インチ)TRUSCO(5件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角棒レンチ インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチ インチサイズ旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格インチ形状L型材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
6角L型レンチセット JTC6角L型レンチセットJTC
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
付属品専用ホルダー先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・L-レンチ BONDHUSボールポイント・L-レンチBONDHUS(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ) KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ)KTC(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌日出荷
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角棒レンチ SK11六角棒レンチSK11(1件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。形状L型表面処理ニッケルメッキ先端形状六角
ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) Weraステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ)Wera(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型
マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角ロング 3/8インチ BONDHUS六角ロング 3/8インチBONDHUS
299税込329
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"対辺寸法(inch)3/8適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"トラスコ品番810-8394RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ) エイト六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)エイト(5件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から4日以内出荷
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ボールポイント・L-レンチ BONDHUSボールポイント・L-レンチBONDHUS
1,698税込1,868
1本
当日出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーショートミトロイ
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプショート
強力六角棒レンチ H&H強力六角棒レンチH&H
419税込461
1個
翌日出荷から3日以内出荷
最高級合金鋼使用(SNCM+V) パーカー仕上げ 六角穴付ネジの締付け・ ゆるめ作業に!
先端形状六角硬度HRC52°~58°RoHS指令(10物質対応)対応
マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
サイズインチサイズ形状L型タイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ KTCハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチKTC
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプスタンダード
ブライトスタビーダブルボールLレンチ BONDHUSブライトスタビーダブルボールLレンチBONDHUS
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼先端形状ボールポイント
ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング
950SPKSマルチカラー 六角レンチ Wera950SPKSマルチカラー 六角レンチWera
2,298税込2,528
1本
当日出荷
Take it easy 色分けシステムです。独自のヘックスプラスで丸み防止です。丸軸でなじみやすいです。力の伝達を向上します。室外作業に向いてるカラースリーブ付です。
用途汎用材質特殊合金鋼形状L型先端形状Hex-Plus×ボールポイント対応REACH:対応サイズ規格インチ
メッキ・スタビー3/8インチ(首下ショート) BONDHUSメッキ・スタビー3/8インチ(首下ショート)BONDHUS
2,398税込2,638
1本
8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプ首下ショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"対辺寸法(inch)3/8適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"トラスコ品番810-7929RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
スーパーボールポイント 六角棒スパナ エイトスーパーボールポイント 六角棒スパナエイト
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状スーパーボールポイントサイズ規格インチ形状L型タイプセミロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角ショート・L-レンチ BONDHUS六角ショート・L-レンチBONDHUS
879税込967
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
マジックリング付 インチサイズ ボールポイント六角レンチ(ロング) Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付 インチサイズ ボールポイント六角レンチ(ロング)Wiha(ビーハ/ノガ)
2,798税込3,078
1本
32日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
材質クロームメッキタイプロングタイプ先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き9本組セット 旭金属工業(旧:新日本ツール)インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き9本組セット旭金属工業(旧:新日本ツール)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
キャッチャーボール付で強力な保持力。 ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。 作業効率アップ。 インチサイズ追加。 9本組セットです。 プラスチックホルダー付。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
質量(g)400タイプロング先端形状六角棒寸法(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
六角棒レンチ 42AF GEDORE六角棒レンチ 42AFGEDORE
799税込879
1本
当日出荷
1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
六角棒レンチインチ(ポリ袋) 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチインチ(ポリ袋)旭金属工業(旧:新日本ツール)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型
ロング六角レンチメッキ3/8インチ BONDHUSロング六角レンチメッキ3/8インチBONDHUS
1,498税込1,648
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"対辺寸法(inch)3/8適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"トラスコ品番810-7871質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
六角棒 スパナ エイト六角棒 スパナエイト
999税込1,099
1本
翌日出荷から8日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
メッキロングボールポイントインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
プロホールド・L-レンチ BONDHUSプロホールド・L-レンチBONDHUS
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)
六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上) BONDHUS六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)BONDHUS(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
ロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイL型ホローレンチ ボールポイントロングミトロイ
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
L型ホローレンチ ロング ミトロイL型ホローレンチ ロングミトロイ
989税込1,088
1本
7日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング
六角L-レンチ(全長152mm) BONDHUS六角L-レンチ(全長152mm)BONDHUS
429税込472
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応長手(mm)152
六角L-レンチ ショート ゴールドガード BONDHUS六角L-レンチ ショート ゴールドガードBONDHUS
999税込1,099
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角L-レンチ いじり止め ロングセット BONDHUS六角L-レンチ いじり止め ロングセットBONDHUS
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
六角いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常の六角レンチでは回せないようになっています。
寸法(inch)3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8RoHS指令(10物質対応)対応

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型