絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • 富士メディシィエ(1)
電圧(V)
  • 24(1)
  • 100(3)
光色
  • 昼白色(4)
  • 電球色(4)
色温度(K)
  • 3000未満(2)
  • 5000以上(3)
器具・セット
  • セット品(3)
光束(Lm)
  • 1000未満(2)
  • 1000~2000未満(3)
  • 2000~3000未満(3)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満
調色の可否
  • ×(18)
調光の可否
  • (3)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(2)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(3)
80~90未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
24(1)
100(3)
【100℃耐熱】ダウンライト 富士メディシィエ【100℃耐熱】ダウンライト富士メディシィエ
51,980税込57,178
1台
11日以内出荷
100℃耐熱の設計で、サウナの高温環境下でも安心してご使用いただけるダウンライトです。直接照明として使用頂けます。スポットでロウリュウ等を照らせご好評を頂いております。
消費電力(W)6.3ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)DC24色温度2700色温度(K)2700光束(Lm)442~506光色電球色、昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB) (0.72MB)グリーン購入法適合調色の可否
間接照明用器具/調色・調光 PWM/シングルライン DAIKO(大光電機)間接照明用器具/調色・調光 PWM/シングルラインDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)幅(mm)36本体:白高さ(mm)46電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000~2700光源色昼白色~電球色連結数~26台LED寿命(時間)光源寿命40,000時間調光方式PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)5~100取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用調光の可否調色の可否
間接照明用器具/楽調/まくちゃん DAIKO(大光電機)間接照明用器具/楽調/まくちゃんDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)85本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・5000光源色電球色・昼白色連結数~13台LED寿命(時間)40,000時間調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否調色の可否
間接照明用器具 DAIKO(大光電機)間接照明用器具DAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
間接照明器具