14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃幅(mm)」から絞り込む
  • のみ 木工用 モノタロウ

    のみ 木工用

    モノタロウ(35件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
    用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。セット内容9/15/24全長(mm)248質量(g)152/175/208(±5)刃幅(mm)9/15/24材質(柄部)PP+TRP材質(刃)CRV
  • 木工用DIYのみ SK11

    木工用DIYのみ

    SK11(14件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
    用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質(グリップ)TPR・PP刃部硬度HRC62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
  • 万能のみ 角利(角利産業)

    万能のみ

    角利(角利産業)(11件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷
    大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。 ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。 さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。 耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。 手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
    刃先形状平形材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼材質(ハンドル)アセチルセルロース
  • 木工用DIYのみ SK11

    木工用DIYのみ

    SK11(11件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(3本組)
    当日出荷
    一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
    用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業刃幅(mm)9、15、24材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
  • KAKURI 万能のみ ショート マルチクラフト

    KAKURI 万能のみ ショート

    マルチクラフト
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    刃は完全焼き入れ・焼き戻し・本刃を施してあります。 ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。 集成材にも使用できる洋風スタイルのノミです。 表面にこびりついた汚れやサビを削り取ることができます。
    用途大工仕事のハメ合わせ、壁に配線、配管などの為の穴あけなど。材質刃:ハイカーボンバナジウム鋼、柄:アセチルセルロース全長(mm)200
  • 木工用のみ M&M

    木工用のみ

    M&M(6件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(3本)
    当日出荷
    ハンマーでたたける。一般木材から集成材まで幅広く使える。
    用途木工工作。蝶番取り付け。敷居の溝修正。セット内容9mm/15mm/24mm
  • 木工用のみ グリップ付 SUN UP

    木工用のみ グリップ付

    SUN UP(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(3本)
    当日出荷
    木工工作、DIYに。一般木材・集成材の加工に。木材の溝彫り、ホゾ穴彫り、面取り、木彫り作業に。柄尻の金属部分をハンマーで叩ける。グリップには滑りにくくしっかり握れるTPR素材を採用。
    セット内容9mm、15mm、24mm全長(mm)205質量(g)477
  • KAKURI 万能のみ3本組 (12・19・25mm) 角利(角利産業)

    KAKURI 万能のみ3本組 (12・19・25mm)

    角利(角利産業)(4件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(3本組)
    当日出荷
    刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。
    用途ホゾ穴の仕上げなどに。トラスコ品番363-4370全長(mm)195刃幅(mm)12、19、25材質(柄部)アセチルセルロース材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
  • 木工用DIYのみ ショート E-Value

    木工用DIYのみ ショート

    E-Value
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    DIY・日曜大工に最適な叩けるショートタイプののみセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用できます。小さくて使い易いショートタイプです。
    用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質刃部:クロームバナジウム鋼、グリップ:PVC刃幅(mm)9・15・24刃部硬度HRC54~56
  • 木工用チゼルのみ30ミリ BY-30 BIGMAN(ビッグマン)

    木工用チゼルのみ30ミリ BY-30

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥859税込¥945
    1丁
    当日出荷
    叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
    用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)30柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
  • 洋のみセット trad

    洋のみセット

    trad
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(3本)
    当日出荷
    一般木材・集成材・硬い木材などに最適! 溝掘り・仕上げ・木彫りなどの木工作業に 握りやすいグリップ・打撃部付き 使用頻度の高い9・15・24mmの3本セット
    材質刃部:CR-V(HRC62±2)、グリップ:PP+TPR全長(mm)9mm:255、15mm:270、24mm:270質量(g)9mm:145、15mm:15200、24mm:220
  • KAKURI 万能のみ2本組 (19・25mm) 角利(角利産業)

    KAKURI 万能のみ2本組 (19・25mm)

    角利(角利産業)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(2本組)
    当日出荷
    刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。
    用途ホゾ穴の仕上げなどに。トラスコ品番363-4116全長(mm)195刃幅(mm)19、25材質(柄部)アセチルセルロース材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
  • 万能のみ ロング 角利(角利産業)

    万能のみ ロング

    角利(角利産業)(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。ブレードは刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸収性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
    全長(mm)250材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼材質(ハンドル)アセチルセルロース
  • 追入のみ 面取 バラ売り 白樫柄 角利(角利産業)

    追入のみ 面取 バラ売り 白樫柄

    角利(角利産業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    用途建築、建具、家具、小細工などのあらゆる木工に。トラスコ品番268-2683全長(mm)215刃幅(mm)15
万能のこぎり特集
おすすめ人気ランキング
万能のみ