絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 3
  • 3~22(2)
  • 3~32(3)
  • 16(7)
  • 20(3)
  • 22(8)
  • 25(4)
  • 28(20)
  • 28.58(2)
  • 30(3)
  • 32(20)
  • 34(3)
  • 35(4)
  • 38(3)
  • 42(10)
  • 45(4)
  • 50(16)
  • 60(4)
  • 66(6)
  • 67(5)
ブランド
  • SK11(4)
  • TAKAGI(高儀)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブカッターは、チューブを切断するための工具です。一般的なチューブカッターは、Φ13.5mmまでのチューブ外径に適合します。チューブがきれいに切れると評判が良いようです。PUをはじめ、ナイロン、PE、PVCのチューブに対応。六角刃採用のチューブカッターは、回転することで新しい刃先を使用でき、チューブガイド付きできれいに確実に切断、ロック機構付きで安全に保管できることが特長です。透明ボディーのチューブカッターは、透明なのでカットマークで確実に切断ができます。Φ3 ~Φ16mmまでのチューブ外径の円形をくずすことなく直角に切断可能です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
3
16(7)
22(8)
28(20)
32(20)
42(10)
50(16)
60(4)
66(6)
67(5)
切断能力(Φmm)をもっと見る
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。コンパクトサイズで狭い場所での切断作業に最適です。面取りリーマを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)3~22適合替刃PSB-1(銅管用)、PSB-2(ステンレス鋼管用)
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~67適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~50適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~38適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
  • ラチェットパイプカッター TAKAGI(高儀)

    ラチェットパイプカッター

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    自動で切り込むオートマチック機構。ヘッドが外せる!ラチェット+ヘッド脱着で狭い所に便利!
    用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。材質(本体)亜鉛合金切断能力(Φmm)6~28材質(刃)特殊合金材質(ハンドル)ナイロン+グラスファイバー最大切断能力(mm)(肉厚)3

配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

チューブカッター