99件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合管径」から絞り込む
  • 丸パンチ 厚鋼電線管用 泉精器製作所

    丸パンチ 厚鋼電線管用

    泉精器製作所(7件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    適合本体SH10
  • 座屈防止材 フソー化成

    座屈防止材

    フソー化成(7件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    配管整形時の内ベンダーとして最適です。配管整形後の抜き取りが容易です。 長さに応じ、自由にカット可能です。埋設配管の保護に最適です。
  • 丸パンチ 薄鋼電線管用 泉精器製作所

    丸パンチ 薄鋼電線管用

    泉精器製作所(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
  • 座屈防止材ミニパック フソー化成

    座屈防止材ミニパック

    フソー化成(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    当日出荷
    サイズ3、4分 各4m
  • バネクランプ TAKAGI(高儀)

    バネクランプ

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    挟む物を傷付けにくいスポンジパッド付き 。バネ式で作業がラク! 。様々な用途で使用可能!
    用途木工・大工作業、撮影の備品に 。一般クラフト、袋留めに材質【本体】カーボン鋼【咥え部】EVA樹脂開口幅(mm)最大25
  • ガス管(SGP)用ベンダーシュー 泉精器製作所

    ガス管(SGP)用ベンダーシュー

    泉精器製作所
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 油圧式パイプベンダーアタッチメント(ベンドシュー) スーパーツール

    油圧式パイプベンダーアタッチメント(ベンドシュー)

    スーパーツール
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)装着でパイプを傷めず奇麗な曲げ加工仕上り。曲げ半径に合せた各種アタッチメント
  • セイフティーガイド A-Gas Japan

    セイフティーガイド

    A-Gas Japan
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FS-510H
  • シュー&ガイド(電動ベンダ32用) アサダ

    シュー&ガイド(電動ベンダ32用)

    アサダ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷
  • エルコリーナ用3DRフォーマー BBKテクノロジーズ

    エルコリーナ用3DRフォーマー

    BBKテクノロジーズ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • B22 ベンダーシュー(厚鋼管用) エスコ

    B22 ベンダーシュー(厚鋼管用)

    エスコ
    ¥6,790税込¥7,469
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539D-102
  • 手動式ポンプ 泉精器製作所

    手動式ポンプ

    泉精器製作所
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    仕様手動式適合PB-3SH-10-1トラスコ品番852-2200質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×80×120吐出量0.9cc/ストロークタンク油量(L)0.2高圧ホース(m)1(口径Φ3/8インチ)
  • 3/4″ベンダーヘッド エスコ

    3/4″ベンダーヘッド

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA270-6H
  • セイフティガイド A-Gas Japan(旧:FUSO)

    セイフティガイド

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    4日以内出荷
    適合本体FS-510H
  • 被覆銅管ベンダーセット 本体なし BBKテクノロジーズ

    被覆銅管ベンダーセット 本体なし

    BBKテクノロジーズ
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    6日以内出荷
    空調用被覆銅管をそのまま曲げ加工できます。ケース付きのセットです。
    用途空調用被覆銅管曲げ加工用。トラスコ品番728-0027曲げ角度(°)90
  • 被覆銅管用ベンダーホイールシューセット BBKテクノロジーズ

    被覆銅管用ベンダーホイールシューセット

    BBKテクノロジーズ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ラチェットチューブベンダーRB-147Wの本体を使用します。
    用途空調用被覆銅管曲げ加工用。曲げ角度(°)90
  • ベンダーヘッド (逆作用) エスコ

    ベンダーヘッド (逆作用)

    エスコ
    ¥16,100税込¥17,710
    1セット
    翌々日出荷
    なまし銅管用。ベースに45°、90°の目盛り付き。使用方法:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのガイドベースを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのシューベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりガイドベースを押し出します(図3)。曲げる角度は、シューベースのメモリにガイドベース後部を合わせてください。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとガイドベースがスプリング機構で自動的に戻ります(図4)。
    材質アルミ鋳物+スチール適合品番EA270、BS、BS-2管外径(inch)銅管:3/4”
  • ベンダーヘッド (逆作用) エスコ

    ベンダーヘッド (逆作用)

    エスコ
    ¥10,300~税込¥11,330~
    1個
    翌々日出荷
    なまし銅管専用。
    材質アルミ鋳物+スチール適合品番EA275R、EA275H
  • 座屈防止材 オンダ製作所

    座屈防止材

    オンダ製作所
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(3m)ほか
    5日以内出荷
    ・カポリエコパイプ、カポリメタルパイプの曲げ加工時の座屈防止として、管に挿入して使用します。
    呼び径(mm)13
  • 電動油圧ポンプ SEPー12SL カクタス

    電動油圧ポンプ SEPー12SL

    カクタス
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    3日以内出荷
    超小型、高性能タイプです。軽量で持ち運びに便利、現場に最適です。油圧力が70MPaを超えると自動的に安全弁が働き過度な力がかからない設計です。スイッチの[ON]を押すとモーターが回転してシリンダーが前進し離すとモーターとシリンダーが停止して圧力を保持します。[OFF]を押すとシリンダーが戻ります。
    用途パイプベンダーの接続・作業。分離式圧着ヘッドの接続・作業。分離式ケーブルカッターの接続・作業。トラスコ品番434-4304セット内容油圧ポンプ本体、高圧ホース2m、リモコン、スチールケース幅(mm)245高さ(mm)280奥行(mm)145タンク容量(L)1.2(有効油量0.8)吐出量(L/min)【低圧】2.2【高圧】0.17設定圧力(MPa)【高圧】70圧力(MPa)70
  • 替バッテリー エスコ

    替バッテリー

    エスコ
    ¥14,000税込¥15,400
    1個(1個)
    翌日出荷
    仕様替バッテリー質量(g)230使用電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×92適合品番EA200RX-1、EA240RE-1バッテリー容量(mAh)2500充放電回数(回)500
  • シュー イチネンTASCO

    シュー

    イチネンTASCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    TA512AX専用アクセサリー
  • セイフティーシュー A-Gas Japan

    セイフティーシュー

    A-Gas Japan
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合機種FS-510H
  • ベンダリバースアダプタ A-Gas Japan

    ベンダリバースアダプタ

    A-Gas Japan
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FS-510H
  • (EA276GA用)ベンダーガイド エスコ

    (EA276GA用)ベンダーガイド

    エスコ
    ¥27,800~税込¥30,580~
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮
  • (EA276GA用)ベンダーガイド エスコ

    (EA276GA用)ベンダーガイド

    エスコ
    ¥39,900税込¥43,890
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮質量(kg)1.5サイズ銅管:1・1/8”、1・3/8”
  • TA515MB三脚スタンド用台座 イチネンTASCO

    TA515MB三脚スタンド用台座

    イチネンTASCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    スタンドに付け替えることができます。台座・固定ボルト(2本)。適応機種…TA515MB
  • フォーマリング(1") イチネンTASCO

    フォーマリング(1")

    イチネンTASCO
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ1″…(25.40)
  • フォーマリング(7/8") イチネンTASCO

    フォーマリング(7/8")

    イチネンTASCO
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…7/8″(22.23)
    適合管径1″(25.40)
  • フォーマリング(1.1/2") イチネンTASCO

    フォーマリング(1.1/2")

    イチネンTASCO
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…1 1/2″(38.10)
    適合管径7/8″(22.23)
  • フォーマリング(1.3/8") イチネンTASCO

    フォーマリング(1.3/8")

    イチネンTASCO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…1 3/8″(34.93)
    適合管径1 1/2″(38.10)
  • フォーマリング(1.1/4") イチネンTASCO

    フォーマリング(1.1/4")

    イチネンTASCO
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…1 1/4″(31.75)
    適合管径1 1/4″(31.75)
  • フォーマリング(1.1/8") イチネンTASCO

    フォーマリング(1.1/8")

    イチネンTASCO
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…1 1/8″(28.58)
    適合管径1 1/8″(28.58)
  • フォーマリング(3/4") イチネンTASCO

    フォーマリング(3/4")

    イチネンTASCO
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…3/4″(19.05)
    適合管径3/4″(19.05)
  • 座屈防止材4分用10m(直径9Φ) イチネンTASCO

    座屈防止材4分用10m(直径9Φ)

    イチネンTASCO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)長さ(m)10外径Φ9適合銅管径1/2″
  • 手動ベンダ22 アサダ

    手動ベンダ22

    アサダ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    目印ライン:90°曲げがわかる目印ライン入り。 軟質銅管の曲げ加工に 高耐久性アルミシュー採用 逆曲げアダプタを標準装備
    材質ガイドバー組S、ガイドバー組L、シュー(1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8")、逆曲げアダプタ組、ケース質量(kg)4.5適合管軟質銅管アズワン品番64-6748-23曲げ能力1/4"~7/8"曲げ角度(°)~90
  • 逆作用アダプタ(マキシベンダ22用) アサダ

    逆作用アダプタ(マキシベンダ22用)

    アサダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • シュー&ガイド(ローベンド用) アサダ

    シュー&ガイド(ローベンド用)

    アサダ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷
  • 三脚(電動ベンダ32用) アサダ

    三脚(電動ベンダ32用)

    アサダ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    転倒を防ぐ脚固定用ロックピン付。
    アズワン品番64-6748-22
  • [厚鋼管用] ベンダーシュー エスコ

    [厚鋼管用] ベンダーシュー

    エスコ
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    翌日出荷
    EA539D、DA用
ベンダー関連品