絞り込み
適合管径
- 1/4inch(2)
- 1/4~3/8inch(1)
- 5/16inch(2)
- 3/8inch(2)
- 1/2inch(4)
- 1/2~7/8inch(1)
- 5/8inch(3)
- 3/4inch(5)
- 7/8inch(3)
- 1-1/8inch(2)
- 1-1/4inch(4)
- 1-1/2inch(4)
- 1inch(5)
- 2-1/2inch(3)
- 2inch(3)
- 3-1/2inch(2)
- 3inch(3)
- 4inch(2)
- 10A(1)
- 15A(1)
- 適合管径をもっと見る
ブランド
- A-Gas Japan(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- BBKテクノロジーズ(8)
- アサダ(5)
- イチネンTASCO(17)
- エスコ(42)
- オンダ製作所(1)
- カクタス(1)
- スーパーツール(1)
- フソー化成(3)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3)
- 泉精器製作所(4)
「適合管径」から絞り込む
1/2inch(4)
5/8inch(3)
3/4inch(5)
7/8inch(3)
1-1/4inch(4)
1-1/2inch(4)
1inch(5)
2-1/2inch(3)
2inch(3)
3inch(3)
適合管径をもっと見る

油圧式パイプベンダーアタッチメント(ベンドシュー)
スーパーツール¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から4日以内出荷パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)装着でパイプを傷めず奇麗な曲げ加工仕上り。曲げ半径に合せた各種アタッチメント
手動式ポンプ
泉精器製作所¥48,980税込¥53,8781個当日出荷仕様手動式適合PB-3SH-10-1トラスコ品番852-2200質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×80×120吐出量0.9cc/ストロークタンク油量(L)0.2高圧ホース(m)1(口径Φ3/8インチ)
被覆銅管ベンダーセット 本体なし
BBKテクノロジーズ¥96,980税込¥106,6781個6日以内出荷空調用被覆銅管をそのまま曲げ加工できます。ケース付きのセットです。用途空調用被覆銅管曲げ加工用。トラスコ品番728-0027曲げ角度(°)90
被覆銅管用ベンダーホイールシューセット
BBKテクノロジーズ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷ラチェットチューブベンダーRB-147Wの本体を使用します。用途空調用被覆銅管曲げ加工用。曲げ角度(°)90
電動油圧ポンプ SEPー12SL
カクタス¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷超小型、高性能タイプです。軽量で持ち運びに便利、現場に最適です。油圧力が70MPaを超えると自動的に安全弁が働き過度な力がかからない設計です。スイッチの[ON]を押すとモーターが回転してシリンダーが前進し離すとモーターとシリンダーが停止して圧力を保持します。[OFF]を押すとシリンダーが戻ります。用途パイプベンダーの接続・作業。分離式圧着ヘッドの接続・作業。分離式ケーブルカッターの接続・作業。トラスコ品番434-4304セット内容油圧ポンプ本体、高圧ホース2m、リモコン、スチールケース幅(mm)245高さ(mm)280奥行(mm)145タンク容量(L)1.2(有効油量0.8)吐出量(L/min)【低圧】2.2【高圧】0.17設定圧力(MPa)【高圧】70圧力(MPa)70
手動ベンダ22
アサダ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷目印ライン:90°曲げがわかる目印ライン入り。 軟質銅管の曲げ加工に 高耐久性アルミシュー採用 逆曲げアダプタを標準装備材質ガイドバー組S、ガイドバー組L、シュー(1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8")、逆曲げアダプタ組、ケース質量(kg)4.5適合管軟質銅管アズワン品番64-6748-23曲げ能力1/4"~7/8"曲げ角度(°)~90
インパクトドライバ対応アダプタ
イチネンTASCO¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷仕様お手持ちの電動インパクトドライバ・電動ドリルでさらに快適に! ギア式直管ベンダー用インパクトドライバ対応アダプタ。 ラチェットレンチより、楽に、早く曲げ加工が可能です。45N・m以上の電動インパクトドライバ対応 電動ドリル用17mmソケット付 90°曲げ加工参考時間(インパクトドライバの仕様により変化します) 7/8″ 約10秒 1″ 約13秒 11/8″約15秒 11/4″約23秒11/2″約46秒