絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
473件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステッカーリムーバー JTC

    ステッカーリムーバー

    JTC(14件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます軸径(Φmm)6軸長(mm)19本体寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキ管ツバ出し工具 スーパーツール

    フレキ管ツバ出し工具

    スーパーツール(44件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。 2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
    トラスコ品番388-1041質量(kg)1.0適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm)適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
  • エアーチューブリムーバー グリップ付 ミトロイ(水戸工機)

    エアーチューブリムーバー グリップ付

    ミトロイ(水戸工機)(5件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。
    用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。全長(mm)190寸法L(mm)190寸法D2(mm)22.5寸法T(mm)30
  • とどくペン エスディーエス

    とどくペン

    エスディーエス(3件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1本
    当日出荷
    ペン先の長さ25mm+芯長6mmで厚みのある材料の位置決めマーキングが可能です。 電工作業時にも安全な本体絶縁構造。 セイフティーキャップ使用 トルエン、キシレンは使用していません。アルコール系溶剤をベースにした油性マーカーです。 従来品マーカーと同様のご利用としても使いやすく設計されており、より多用途にご利用いただけます。
    用途各種配管支持材・空調用ダクトケース 照明器具・配電盤・看板 便器・洗面器・コートハンガー・カーテンブラケット等に全長(mm)145直径(Φmm)4質量(g)13ペン先長さ(mm)25芯長さ(mm)6
  • テストボールプラグ カンツール

    テストボールプラグ

    カンツール
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷
    空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
    用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09背圧許容度水頭高さ(最大)/9m
  • チューブリムーバー エボ ミトロイ(水戸工機)

    チューブリムーバー エボ

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    使いやすい形状。ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい形状に設計されています。レーザー加工によるローレット付で指の滑りをおさえます。 落下防止用孔(Φ3mm)付
    用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外し工具です。 半導体・薬品・自動車・食品加工・印刷・クリーン環境など厚さ(mm)3
  • ドルフィンストッパー TSオリジナル(高翔産業)

    ドルフィンストッパー

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    口径Φ100mm前後対応に開発した大型ストッパー ! 高翔止水用ゴムシリーズでVU40~VU150をフルカバー ! 再使用可能 柔軟で耐久性のあるブチルゴム採用 密着性を向上させるWリング成型 落下防止に便利なフック穴付
    適合排水菅:VU50~VU150(56~154Φ/mm)材質軸本体部:硬質塩ビ、ゴム部:ブチルゴム全長(mm)約200外径(Φmm)約50適合ポンプダイヤポンプ No.900
  • ドルフィンストッパー TSオリジナル(高翔産業)

    ドルフィンストッパー

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    小径管用止水バルーン 「フーセンの寅」で対応できなかった100mmΦ以下の配水管(VU40~VU75)などに !! 車のタイヤと同じバルブ仕様で、空気を抜いて再使用可能。 改修時に役立つリング付 (落下防止用の紐などの取付用)
    長さ(mm)約170外径(Φmm)約40管内径(Φmm)適合:40~90材質(ゴム)ブチルゴム
  • 点検ミラー TRUSCO

    点検ミラー

    TRUSCO
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    ポール部はアルミ製で軽くて使いやすいです。 歪みの無いクリアな鏡を採用しています。 ジョイント部はワンタッチで伸縮可能です。
    用途下水道の点検、内部検査など高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に付属品ナイロンケース材質柄:アルミ
  • 照明一発ガイド JEFCOM(ジェフコム)

    照明一発ガイド

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    強力磁石でがっちり固定 天井への取付作業の効率UP! 取付ボルト 迷わず一発出し!! 天井照明・空調機器等、吊りボルトへの固定作業に 2本セット ※取付用のガイドなので器具を吊り下げたりできません。
    長さ(m)約300
  • 排水管掃除機用部品 バリュー・オーガ15DH カンツール

    排水管掃除機用部品 バリュー・オーガ15DH

    カンツール
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ワイヤー長1.5mの軽量でコンパクトな清掃器です。
    用途和・洋便器の清掃に。トラスコ品番410-8723ワイヤー径(Φmm)8
  • 排水管掃除機用交換先端ツール ヘッド取替工具用ピン抜き カンツール

    排水管掃除機用交換先端ツール ヘッド取替工具用ピン抜き

    カンツール
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    ヘッドのロールピン打ち込み、抜き出し用工具です。
    トラスコ品番166-9573幅(mm)8長さ(m)95奥行(mm)8
  • アサダ マルチガスハイパワー300AP アサダ

    アサダ マルチガスハイパワー300AP

    アサダ
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。電子着火のためライターは不要です。
    用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。トラスコ品番376-0405火炎温度(℃)-発熱量(kcal/h)-燃焼時間(分)-
  • エアーチューブリムーバー グリップなし ミトロイ(水戸工機)

    エアーチューブリムーバー グリップなし

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    エアー配管等で多く採用されている、ワンタッチ継手のナイロンチューブとりはずし。独特な形状により両方向で作業可能
    寸法L(mm)81寸法D1(mm)20寸法T(mm)30
  • ドルフィンストッパー TSオリジナル(高翔産業)

    ドルフィンストッパー

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥489税込¥538
    1個
    翌々日出荷
    万が一の管内落下防止に! シンプルな円盤形状で軽くて丈夫、水に浮きます ドルフィンストッパーにストラップのように取付けて使用 VU150(内径154mm)まで対応!
    材質コード:PP厚さ(mm)4材質(本体)再生PP内径(Φmm)15外径(Φmm)165コード長さ(cm)約40
  • フレキ管ツバ出し工具用止め輪 スーパーツール

    フレキ管ツバ出し工具用止め輪

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥108税込¥119
    1個
    当日出荷
    適合本体TH1320G
  • フランジオープナー 北興

    フランジオープナー

    北興
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    3日以内出荷
    フランジのパッキン交換の為のフランジ間開閉作業を、安全且つ迅速に実現します。 小さなフランジ口径から大きなフランジ口径まで、幅広いサイズに対応します。
    材質/仕上スチール
  • 塩ビ管連結工具 パイラー スーパーツール

    塩ビ管連結工具 パイラー

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。 狭い場所や溝の中でも作業OKです。
    用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
  • ピンチオフツール エスコ

    ピンチオフツール

    エスコ
    ¥13,000税込¥14,300
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA543B
  • 排水管掃除機用交換先端ツール コンポジットヘッド20 カンツール

    排水管掃除機用交換先端ツール コンポジットヘッド20

    カンツール
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    小径管のモルタル除去に最適です。
    トラスコ品番166-9572幅(mm)16奥行(mm)23ヘッド径(Φmm)23
  • 排水管掃除機用部品 8mm用サイクロンチェーンPVC(マッドサイクロンMINI用) カンツール

    排水管掃除機用部品 8mm用サイクロンチェーンPVC(マッドサイクロンMINI用)

    カンツール
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1式
    翌々日出荷
    ヘッドの接続部分を調節し、管の状況に応じた形状に変化させる事ができます。
    用途スケール、エフロ、木の根の除去に。材質ステンレス
  • 下水管ミラー1型4m 宣真工業

    下水管ミラー1型4m

    宣真工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷
    軽くて強いグラスファイバー製です。ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
    用途暗くて狭い場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除など。付属品収納ケース(袋)質量(kg)1全長(m)4ミラー寸法(mm)188×150収納寸法(m)1.23
  • ヘックスレンチ 25 RIDGID(日本エマソン)

    ヘックスレンチ 25

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番495-0623
  • 下水管ミラー3型4m 宣真工業

    下水管ミラー3型4m

    宣真工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    軽くて強いグラスファイバー製です。 ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
    用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に付属品収納ケース(袋)トラスコ品番483-7029材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー質量(g)870全長(m)4最小径(Φmm)20最大径(Φmm)29ミラー寸法(mm)100×73収納寸法(m)1.23継本数(本)4
  • フランジセパレーター IKURATOOLS(育良精機)

    フランジセパレーター

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    当日出荷
    この一台で小口径から大口径のフランジに対応できます。スチールケースが標準付属して持ち運びがラクラクです。スパナも使用できます。
    用途配管のパッキン交換等フランジの開閉作業に。付属品六角ボルト(M20X240mm)、キャリングケース仕様耐使用圧力68.6kN(7000kgf)トラスコ品番402-9526質量(kg)4.3寸法(長さ×幅×高さ)(mm)300×55×255~325
  • GWアタッチメント MCC(松阪鉄工所)

    GWアタッチメント

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1式ほか
    当日出荷
    グリップレンチ専用のアタッチメントです。
    用途GW-C25用アタッチメント材質樹脂
  • 排水管掃除機用部品 8mm用オリジナルプレミアムチェーン(マッドサイクロンMINI用) カンツール

    排水管掃除機用部品 8mm用オリジナルプレミアムチェーン(マッドサイクロンMINI用)

    カンツール
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1式
    翌々日出荷
    スケール、エフロ、木の根の除去に最適。接続部分を調整することで、実際に使用する管の内径に適するように調整が可能。
    用途※破壊力が強い為、塩ビ管・陶管等割れやすい管には使用不可。材質ステンレス、カーバイド
  • 排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第4弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材 カンツール

    排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第4弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材

    カンツール
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    屋外排水管のつまり抜きについて解説。
    トラスコ品番537-0520
  • 排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー カンツール

    排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー

    カンツール
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    翌々日出荷
    シングル・ワイヤーと同じ材質を使い、より柔軟性があり曲がりの通過性に特化したワイヤーです。
    用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線
  • 排水管掃除機用交換先端ツール S字カッター カンツール

    排水管掃除機用交換先端ツール S字カッター

    カンツール
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    詰まりや堆積物除去に役立つヘッド
    トラスコ品番410-8722ヘッド径(Φmm)60適合ワイヤ径(Φmm)1012
  • スピードソー替刃 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スピードソー替刃

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番166-8195材質銅全長(mm)302
  • チューブピアシングバルブ(2個) EA401Dシリーズ エスコ

    チューブピアシングバルブ(2個) EA401Dシリーズ

    エスコ
    ¥3,530税込¥3,883
    1箱(2個)
    翌日出荷
    サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
    仕様●適合銅管:1/4"●ポート:1/4"フレアー●入数:2個
  • チューブピアシングバルブ(2個) EA401Dシリーズ エスコ

    チューブピアシングバルブ(2個) EA401Dシリーズ

    エスコ
    ¥3,530税込¥3,883
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    。サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
    仕様●適合銅管:3/8"●ポート:1/4"フレアー●入数:2個
  • D-1333 ナット F/18 RIDGID(日本エマソン)

    D-1333 ナット F/18

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
  • バルブ開閉札 イチネンTASCO

    バルブ開閉札

    イチネンTASCO
    ¥479税込¥527
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。 熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
  • スーパーカシメルー 6方向締 No.1 スイデン

    スーパーカシメルー 6方向締 No.1

    スイデン(1件のレビュー)
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。 軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
  • スーパーカシメルー 4方向締 No.1 スイデン

    スーパーカシメルー 4方向締 No.1

    スイデン
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    4日以内出荷
    防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。 軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。 防除ホース以外の中低圧ホースのカシメができます。(専用の爪を要します)(別作)
  • 31615 D-1330 ナット F/10 RIDGID(日本エマソン)

    31615 D-1330 ナット F/10

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。
    トラスコ品番788-1797適合機種10インチ31010、31060、31090、31305、31395、90107質量(g)32
  • パイプサポートHG200 REX(レッキス工業)

    パイプサポートHG200

    REX(レッキス工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    長尺パイプのサポートに最適です。
    用途長尺パイプのサポートトラスコ品番809-4557質量(kg)11.7高さ(mm)730~1000適合パイプ15A~200A
  • 工業用内視鏡IESシリーズ用先端フック STS

    工業用内視鏡IESシリーズ用先端フック

    STS
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    IES-120専用の先端ツールです。
    用途自動車や機械内部の保守点検。配管内部の点検。空調設備などの内部点検。
水道/空調配管用工具関連品