KONTEC(コンテック)

KONTEC(コンテック)のページです。KONTEC(コンテック)は、測定・測量用品、建築金物・建材・塗装内装用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在101件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社コンテック
101件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルアルコールテスター KONTEC(コンテック)

    デジタルアルコールテスター

    KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。
    用途呼気に含まれるアルコールを検知。 道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!!測定範囲(mg/L)0.00~0.50寿命センサー:1000回使用毎、もしくは1年間毎で精度が保てなくなります材質ABS樹脂質量(g)約60(電池込)使用温度範囲(℃)15~40※結露なきこと外形寸法(mm)37×92×16電源乾電池(単4、2本付)精度0.25mg/L未満:±0.05mg/L、0.25mg/L以上:±0.10mg/L使用温度(℃)0~40(理想温度15~30)表示方式デジタル表示測定単位0.01mg/L表示内容0.51mg/L以上:「HI」電池寿命約100回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)5~50※結露なきことアズワン品番65-1842-88アラーム0.25mg/L以上のとき警告音
  • UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト KONTEC(コンテック)

    UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト

    KONTEC(コンテック)(17件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    欠品中
    すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
    用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして質量(g)約150(電池含)寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)ピーク波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3アズワン品番8-6865-02実用点灯時間約20時間電球の種類LED
  • UV-LEDライト 9灯ブラックライト KONTEC(コンテック)

    UV-LEDライト 9灯ブラックライト

    KONTEC(コンテック)(7件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    当日出荷
    すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
    用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして質量(g)約85(電池含)寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)ピーク波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×9灯数9実用点灯時間約5時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • シリコンバンド KONTEC(コンテック)

    シリコンバンド

    KONTEC(コンテック)(3件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    シリコンバンドで滑らない!ヘルメットにヘッドライトをしっかり固定! 半透明でヘルメットに書いてある文字が隠れない! カラーバリエーションでおしゃれにバンドを変更。自分のヘルメットをバンドの色で識別!
    セット内容シリコンバンド×1、バックル×4個材質バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂
  • キレイに曲がる板 KONTEC(コンテック)

    キレイに曲がる板

    KONTEC(コンテック)(5件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1本
    当日出荷
    手で簡単に曲げることができる板です。 リブとリブの間に力がかかり、R状に曲げて円柱に取付けたり、角を付けて箱状のものに取付ける場合も従来の曲げ板に比べキレイに曲がります。
    材質ステンレスSUS430穴径4.2×6.8
  • インスペクションライト(ノーマル照射) KONTEC(コンテック)

    インスペクションライト(ノーマル照射)

    KONTEC(コンテック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。
    用途キズ、ホコリ等の検査に。全長(mm)140色ブラック外径(Φmm)37点灯方式ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFFLED寿命(時間)約3万で約90%まで低下照射方式ノーマルタイプ電球の種類日亜化学製チップ型LED(グリーン)エコロジー商品省エネ
  • UV-LEDライト 3灯ブラックライト KONTEC(コンテック)

    UV-LEDライト 3灯ブラックライト

    KONTEC(コンテック)(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
    用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして質量(g)約85(電池含)寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)ピーク波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3灯数3実用点灯時間約15時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 精密三重鏡 KONTEC(コンテック)

    精密三重鏡

    KONTEC(コンテック)(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    3つの精密レンズの組合せで拡大率を変える事が出来ます。軽くて持ち運びにも便利。
    用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。材質(本体)ABS樹脂質量(g)約35種類携帯用レンズ径(Φmm)27×3枚倍率(倍)約5倍(約5倍×1枚)、約10倍(約5倍×2枚)、約15倍(約5倍×3枚)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×27×61(収納時)材質(レンズ)アクリル樹脂
  • UV-LEDライト 1灯ポケットブラックライト KONTEC(コンテック)

    UV-LEDライト 1灯ポケットブラックライト

    KONTEC(コンテック)(19件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    当日出荷
    すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
    用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして質量(g)約35(電池含)寸法(Φmm×Lmm)14×133(付属クリップ除く)ピーク波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×1本点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1実用点灯時間約6時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • シートルーペ 大 KONTEC(コンテック)

    シートルーペ 大

    KONTEC(コンテック)(8件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。 広範囲をくまなく拡大。 作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
    寸法(mm)W278×D238×H200材質(本体)アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン質量(g)380レンズサイズ(mm)約幅277×高さ217×厚み2材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約3
  • 扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! どこでもピッタリフック KONTEC(コンテック)

    扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! どこでもピッタリフック

    KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! 手で簡単に折り曲げ可能!
    用途オフィス・自宅の引き出しに!材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)安全荷重(kg)2適合扉厚(mm)10~45
  • ヘッドルーペ (めがね) KONTEC(コンテック)

    ヘッドルーペ (めがね)

    KONTEC(コンテック)(17件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。 メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。 そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。 フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。 使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
    寸法(mm)W163×D184×H60材質(本体)鼻あて/POM フレーム/TR-90質量(g)25種類ヘッドルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約1.5、約2、約2.5
  • まるごとルーペ KONTEC(コンテック)

    まるごとルーペ

    KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    デスクやテーブル等、机の上に置いて使用する据え置き型のルーペです。高品質アクリル製クリアレンズを採用。軽くて扱いやすくなっています。おしゃれなドーム型で、オブジェやペーパーウエイトとしてもお使いいただけます。ドーム型ルーペは集光率が高く、被写体を明るく照らし出す特性を持っていますので、非常に明るくご使用いただけます。本製品はレンズ底面にキズ防止加工を施しているので、キズがつきにくくなっています
    種類ドーム型倍率(倍)約3材質(レンズ)アクリル樹脂
  • Dロック KONTEC(コンテック)

    Dロック

    KONTEC(コンテック)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    お好きな番号に変更可能。アルミなので軽くてサビない。
    材質アルミ・亜鉛合金
  • フォーカスペンライトS KONTEC(コンテック)

    フォーカスペンライトS

    KONTEC(コンテック)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    ペンタイプで携帯しやすい!選べる4カラー!フォーカスコントロール機能付。
    付属品ストラップ材質(本体)アルミニウム、(ストラップ)ナイロン質量(g)約26(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×17×144使用電池単4形乾電池×1本(別売)点灯方式高輝度チップタイプ白色LED×1個明るさ(Lm)約35点灯時間(時間)(実用値)約1.5時間エコロジー商品省エネ
  • 独眼鏡 KONTEC(コンテック)

    独眼鏡

    KONTEC(コンテック)(8件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    時計技術者など精密作業などを目的に開発されたルーペです。精密作業にちょうど良い、拡大率6倍のクリアレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズで、わずか8g!!軽くて扱いやすくなっています
    寸法(mm)Φ40×H27材質(本体)ABS樹脂質量(g)8種類アイルーペ倍率(倍)約6材質(レンズ)アクリル樹脂
  • ポケットルーペ KONTEC(コンテック)

    ポケットルーペ

    KONTEC(コンテック)(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    カードサイズで携帯性に優れ、ポケットやお財布にかさばらずに収納できます。レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。軽くて見やすい高品質アクリル製レンズと高輝度LEDライトで、使いやすさが広がります。レンズの開閉で自動的にライトが点灯、もとに戻すと消灯するので消し忘れの心配がありません
    仕様カード寸法(mm)W58×D8×H90材質(本体)ABS樹脂質量(g)30(電池込)種類ポケットルーペ倍率(倍)大玉:約3 小玉:約5材質(レンズ)アクリル樹脂
  • 爪に優しいリング 丸 KONTEC(コンテック)

    爪に優しいリング 丸

    KONTEC(コンテック)
    ¥119税込¥131
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    山部分が便利!。誰でも簡単に取り外しができる
    用途キーリングとして材質ステンレス
  • 双眼めがねルーペ KONTEC(コンテック)

    双眼めがねルーペ

    KONTEC(コンテック)(18件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです。高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。装着していても疲れません。装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます
    寸法(mm)W62×D21×H120材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂質量(g)15種類メガネルーペ倍率(倍)約2材質(レンズ)アクリル樹脂
  • パイソンワイヤーロック KONTEC(コンテック)

    パイソンワイヤーロック

    KONTEC(コンテック)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    丈夫なワイヤーがあなたの自転車をガッチリ守ります。鍵番号は固定式になります。
    材質ワイヤー(鉄) 表部(PVCコーティング) シリンダー部(真鍮ABSカバー)寸法(Φmm)8外寸(mm)Φ8×700キー方式シリンダ錠
  • ポケット顕微鏡 KONTEC(コンテック)

    ポケット顕微鏡

    KONTEC(コンテック)(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    高輝度ライトがついた顕微鏡です。光をあてることで、陰影を強調した立体感のある観察が可能になりました。
    用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)約25(電池含む)電源ボタン電池 SR41W×3個(テスト用電池付属)倍率(倍)(拡大率)約60~100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時/32×22×84連続点灯時間約4時間点灯方式LEDライト材質(レンズ)アクリル樹脂
  • ラウンドフック KONTEC(コンテック)

    ラウンドフック

    KONTEC(コンテック)
    ¥309~税込¥340~
    1パック(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    木ネジで止めるフックです。
    用途木部壁などにキリ等で下穴を開けてしっかりまっすぐにビスをねじ込んでください。付属品取り付けビス(4本)材質/仕上鉄(焼付塗装)耐荷重(kg)10
  • ポケットルーペ KONTEC(コンテック)

    ポケットルーペ

    KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    コンパクトで携帯性に優れたルーペです。レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。高品質アクリル製レンズだから、軽くて見やすくなっています
    仕様角寸法(mm)W55×D12×H57材質(本体)ABS樹脂質量(g)25種類ポケットルーペレンズ径(Φmm)40倍率(倍)約3.5材質(レンズ)アクリル樹脂
  • マルチアームクリップ KONTEC(コンテック)

    マルチアームクリップ

    KONTEC(コンテック)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-8212セット内容マルチアームクリップ、差し替え用マグネット、交換バンド材質ABS全長(mm)140質量(g)55外径(mm)75
  • ラバー調ソフトLEDペンライト KONTEC(コンテック)

    ラバー調ソフトLEDペンライト

    KONTEC(コンテック)
    ¥1,317税込¥1,449
    1個
    当日出荷
    滑りにくく、手になじむラバー調です。
    仕様ノック式材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール寸法(mm)Φ12×140質量(g)約55(電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
  • 卓上ルーペ KONTEC(コンテック)

    卓上ルーペ

    KONTEC(コンテック)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    透明度が高く、キズがつきにくい40mmのクリアガラスレンズを採用しています。大型レンズで集光率が高く、非常に明るいルーペです
    寸法(mm)Φ77×H61材質(本体)ABS樹脂 アクリル樹脂質量(g)110種類デスクルーペ倍率(倍)約7材質(レンズ)ガラス
  • 虫眼鏡 KONTEC(コンテック)

    虫眼鏡

    KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。製品にヒモやストラップを装着できる穴が開いています。書籍などが見やすい123mmのクリアレンズを採用しています
    仕様大寸法(mm)W135×D23×H262材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)210種類手持ち式倍率(倍)大玉:約2 小玉:約10材質(レンズ)アクリル樹脂
  • フォーカスペンライトL KONTEC(コンテック)

    フォーカスペンライトL

    KONTEC(コンテック)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    ペンタイプで携帯しやすい!選べる4カラー!フォーカスコントロール機能付。
    付属品ストラップ質量(g)約26(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×17×144点灯方式高輝度チップタイプ白色LED×1個点灯時間(時間)(実用値)約1.5時間エコロジー商品省エネ
  • フォーカスハンドライト KONTEC(コンテック)

    フォーカスハンドライト

    KONTEC(コンテック)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    フォーカスコントロール機能付きのため、手元から遠くまで任意で照射範囲を調整できます。
    材質本体/アルミニウム、ストラップ/ナイロン点灯方式3パターン(HIGH、LOW、フラッシュ)
  • シートルーペ(中) KONTEC(コンテック)

    シートルーペ(中)

    KONTEC(コンテック)(2件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    超薄型シートレンズタイプ。 持ち運びに便利な専用レンズカバー付。
    寸法(mm)W150XD2.5XH105質量(g)35材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)シートレンズ:約2倍、レンズ内小玉:約3倍
  • 単眼めがねルーペ KONTEC(コンテック)

    単眼めがねルーペ

    KONTEC(コンテック)(3件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    めがねに取り付けて使うルーペで、両手で細かい作業をするときに便利です。高品質アクリル製レンズ採用。重さはわずか10グラム。取り付けは、めがねにはさむだけのワンタッチでOK!
    寸法(mm)W54×D24×H97材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂質量(g)10g種類メガネルーペ倍率(倍)約5材質(レンズ)アクリル樹脂
  • インスペクションライト(フォーカス照射) KONTEC(コンテック)

    インスペクションライト(フォーカス照射)

    KONTEC(コンテック)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。フォーカスコントロール機能付きで照射範囲を無段階で調節可能です。
    用途キズ、ホコリ等の検査に。全長(mm)124外径(Φmm)37点灯方式ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFFLED寿命(時間)約3万で約90%まで低下照射方式フォーカスタイプ電球の種類日亜化学製チップ型LED(グリーン)エコロジー商品省エネ
  • 交換用マウスピース 10個入り(アルコールテスター 303専用) KONTEC(コンテック)

    交換用マウスピース 10個入り(アルコールテスター 303専用)

    KONTEC(コンテック)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    コンテック アルコールテスター 303専用マウスピース10個入り。
    対応機種KE-303
  • ヘルメットパワーライト KONTEC(コンテック)

    ヘルメットパワーライト

    KONTEC(コンテック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    点灯・点滅の切替、スポットビームからワイドビームへの無段階調整が可能です。
    種別高輝度チップタイプ白色LED SE-06アズワン品番3-4989-01
  • ピンセットルーペ KONTEC(コンテック)

    ピンセットルーペ

    KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ピンセットと高輝度LEDライトがついたルーペです。暗くてよく見えない場所での細かい作業にピッタリ!。白くて明るい高輝度LEDライトを装備。ピンセットの先端をLEDライトがスポット照射します。アクリル製レンズを採用。軽くてコンパクトなので持ち運びも簡単です
    寸法(mm)W37×D28×H118材質(本体)ABS樹脂質量(g)20(電池込)倍率(倍)約5材質(レンズ)アクリル樹脂
  • 精密二重鏡 KONTEC(コンテック)

    精密二重鏡

    KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    拡大率の違う2種類のレンズを組み合わせて倍率を変えてご使用できます。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。携帯性に優れ、わずか10g!!ポケットやバッグに入れて持ち歩けます。レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)10種類携帯用レンズ径(Φmm)14/19倍率(倍)レンズΦ14:約10 レンズΦ19:約8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×16×40(収納時)材質(レンズ)アクリル樹脂
  • アルコールテスター 303 KONTEC(コンテック)

    アルコールテスター 303

    KONTEC(コンテック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    欠品中
    誤表示が少ない高精度センサー内蔵。【電気化学式センサー】アルコール以外の成分に反応しにくいため高精度の測定ができます。【マウスピース式】マウスピースを個別に使用することで、複数人で測定ができます。【直接吹き込み式】マウスピースによる吹き込み式で、周りの環境に左右されにくい測定ができます。【簡単測定】電子音が鳴っている6秒間吹き込むだけで測定ができます。【メモリ機能搭載】5件のメモリー機能により測定結果をいつでも確認することができ転記に最適です。【長寿命・センサー交換】2,500回使用、もしくは1年毎のメンテナンス(有償)で長期使用ができます。
    付属品マウスピース10個、専用ケース、取扱説明書(保証書付)、テスト用電池材質本体:ABS樹脂、マウスピース:PP質量(g)約83(電池含まず)外形寸法(mm)約60×24×105(マウスピース含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本(テスト用電池付)測定範囲(mg/L)0.000~1.000精度±0.03mg/L使用温度(℃)10~40データメモリ5件(5件目以降は1件目から上書き保存)寿命センサー:2500回使用毎、もしくは1年毎で精度が保てなくなります。(有償メンテナンスで修理可能)設定値0.15mg/L以上はディスプレイが赤色に点灯+アラーム音。1.01mg/L以上はHI表示。検知方式電気化学式センサー
  • アクアヘッドライト プロ KONTEC(コンテック)

    アクアヘッドライト プロ

    KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    軽量高輝度ヘッドライト(92g電池込)
    用途IPX7でハードな屋外作業にも対応付属品ヘルメット用アタッチメント×4材質(本体)ABS樹脂使用電池単4電池×3本(別売)明るさ(Lm)Highモード時:約140防水保護等級IPX7照射距離(m)最大:120連続点灯時間(時間)Highモード時:約6、Lowモード時:約24
  • 電子着火式ハンディバーナー KONTEC(コンテック)

    電子着火式ハンディバーナー

    KONTEC(コンテック)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    縦・横・逆さでも安定した炎が得られます。
    種別40×14×89mmアズワン品番3-4982-01
  • ステンレスドアフック KONTEC(コンテック)

    ステンレスドアフック

    KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ドア上部に挟むだけ
    用途室内、玄関ドア用材質ステンレスSUS430 2B耐荷重(kg)3表面仕上げ下地塗装付メラミン焼付塗装