絞り込み
長さ(mm)
  • 2500
  • 100(10)
  • 150(11)
  • 830(11)
  • 914.4(10)
  • 1000(15)
  • 1220(10)
  • 1800(10)
  • 1820(29)
  • 1830(11)
  • 1950(90)
  • 1960(21)
  • 1970(7)
  • 2000(88)
  • 2100(43)
  • 2700(21)
  • 2950(77)
  • 3000(36)
  • 3900(50)
  • 4000(9)
ブランド
  • フクビ化学(7)
  • シンコール(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
造作材とは、天井、床、階段などに使われる内装建材であり、框、巾木、廻縁など用途に応じてさまざまな種類があります。框は、玄関などの端に使用される化粧材、巾木は床に接している壁の下側に、壁に沿って取り付けられる部材です。巾木には、接着剤で貼り付けられる施工の簡単な軟質樹脂製の4mのコンパクトなタイプもあります。簡単にカットできるので、部屋の模様替えなどに最適。天井のコーナーに使用される廻縁は、使用頻度の多い造作材です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不燃Rコーナー12S15R フクビ化学不燃Rコーナー12S15Rフクビ化学
1,698税込1,868
1本ほか
3日以内出荷
住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
長さ(m)2.5
クイックジョイナー コーナー用アタッチメント シンコールクイックジョイナー コーナー用アタッチメントシンコール
729税込802
1本
欠品中
壁紙のジョイント部分を美しく。 クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。 コーナー用ジョイナーはコーナー用アタッチメントと対でご使用ください。 コーナー(出隅)を保護するためのものではありません。 アタッチメントはカッター、鋏で切れます。 両面テープ付き。 パテが均一につくよう溝があります。 巾広穴あきタイプはパテ処理の作業性を高めたタイプです。 使用できる場所:屋内壁面および天井 使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)2500防火性能非防火軟化温度(℃)60(樹脂)仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):1.5mm(長さ1220mm×温度20度×係数0.00006の場合)
クイックジョイナー コーナー用ジョイナー シンコールクイックジョイナー コーナー用ジョイナーシンコール
999税込1,099
1本
当日出荷
壁紙のジョイント部分を美しく。 クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。 コーナー用ジョイナーはコーナー用アタッチメントと対でご使用ください。 コーナー(出隅)を保護するためのものではありません。 ジョイナーはカッターで切れます。 使用できる場所:屋内壁面および天井 使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質ABS樹脂/塩ビシート貼り長さ(mm)2500幅(mm)8×8防火性能非防火軟化温度(℃)80~90(樹脂)仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):2mm(長さ1200mm×温度20度×係数0.00008の場合)
不燃Rコーナー9SW15R フクビ化学不燃Rコーナー9SW15Rフクビ化学
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
対応9.5mm用
クロスフリーJF3N フクビ化学クロスフリーJF3Nフクビ化学
839税込923
1本ほか
3日以内出荷
建物の微動が原因で起きるクロスの亀裂やシワを防止。 壁クロスの入隅がスッキリラインに仕上がります。 取り付けは接着剤です。入隅の片面を接着すればよいので、簡単に速く取付ができます。 パテ処理も片側だけで良いので、作業が速くパテも半分で済みます。
長さ(m)2.5ミルキーホワイト
不燃Rコーナー15S15R フクビ化学不燃Rコーナー15S15Rフクビ化学
1,998税込2,198
1本ほか
3日以内出荷
住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
長さ(m)2.5
不燃Rコーナー21W15R フクビ化学不燃Rコーナー21W15Rフクビ化学
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
対応21mm用
不燃Rコーナー12W15R フクビ化学不燃Rコーナー12W15Rフクビ化学
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
対応12.5mm2枚張り用
不燃Rコーナー12S4R フクビ化学不燃Rコーナー12S4Rフクビ化学
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
対応12.5mm用

内装建材』には他にこんなカテゴリがあります

造作材