絞り込み
長さ(mm)
  • 2700
  • 100(10)
  • 150(11)
  • 830(11)
  • 914.4(10)
  • 1000(15)
  • 1220(10)
  • 1800(10)
  • 1820(29)
  • 1830(11)
  • 1950(90)
  • 1960(21)
  • 1970(7)
  • 2000(88)
  • 2100(43)
  • 2500(9)
  • 2950(77)
  • 3000(36)
  • 3900(50)
  • 4000(9)
ブランド
  • DAIKEN(旧:大建工業)(8)
  • INAX(LIXIL)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 光モール(2)
  • 積水樹脂プラメタル(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
造作材とは、天井、床、階段などに使われる内装建材であり、框、巾木、廻縁など用途に応じてさまざまな種類があります。框は、玄関などの端に使用される化粧材、巾木は床に接している壁の下側に、壁に沿って取り付けられる部材です。巾木には、接着剤で貼り付けられる施工の簡単な軟質樹脂製の4mのコンパクトなタイプもあります。簡単にカットできるので、部屋の模様替えなどに最適。天井のコーナーに使用される廻縁は、使用頻度の多い造作材です。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装飾見切り材(壁用)壁見切り10L INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り10LINAX(LIXIL)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ寸法(mm)2700×10L
装飾見切り材(壁用)壁見切り8L INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り8LINAX(LIXIL)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から4日以内出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ寸法(mm)2700×9L
装飾見切り材(壁用)壁見切り10C INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り10CINAX(LIXIL)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ寸法(mm)2700×10C
メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ 積水樹脂プラメタルメタカラー SK-FB フラットバーシリーズ積水樹脂プラメタル
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2700使用場所屋内使用、軒下使用可
装飾見切り材(壁用)壁見切り6L INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り6LINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から7日以内出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ寸法(mm)2700×7L
幅木 ライン幅木(クッション付) TOSTEM(LIXIL)幅木 ライン幅木(クッション付)TOSTEM(LIXIL)
8,598税込9,458
1箱(4本)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
長さ(mm)2700
廻り縁 光モール廻り縁光モール(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。 天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
造作部材 ハピア タイル見切 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア タイル見切DAIKEN(旧:大建工業)
8,998税込9,898
1箱(4本)
5日以内出荷から11日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切長さ(mm)2700幅(mm)30厚さ(mm)12基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 和風造作部材 縦枠・固定式 薄壁対応用 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 和風造作部材 縦枠・固定式 薄壁対応用DAIKEN(旧:大建工業)
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷
和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。
用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材厚さ(mm)30
造作部材 ハピア 薄型巾木 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 薄型巾木DAIKEN(旧:大建工業)
16,980税込18,678
1箱(10本)
7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)2700厚さ(mm)4基材MDF+PVC表面オレフィンシート
メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ 発色タイプ 積水樹脂プラメタルメタカラー SK-FB フラットバーシリーズ 発色タイプ積水樹脂プラメタル
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。意匠性の高い発色タイプ。
材質ステンレス箔+樹脂使用場所屋内使用、軒下使用可
装飾見切り材(壁用)壁見切り8R INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り8RINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
長さ(mm)2700×8R材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)
装飾見切り材(壁用)壁見切り6R INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り6RINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
長さ(mm)2700×6R材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)
床見切り(金属製)L型 Panasonic(パナソニック)床見切り(金属製)L型Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1本
4日以内出荷
材質アルミ(シルバー色)長さ(mm)2700ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
床見切り(金属製) Panasonic(パナソニック)床見切り(金属製)Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
材質アルミ(シルバー色)長さ(mm)2700ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
造作部材 和風造作部材 付柱 在来工法用 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 和風造作部材 付柱 在来工法用DAIKEN(旧:大建工業)
9,998税込10,998
1箱(2本)
7日以内出荷
和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。
用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材長さ(mm)2700幅(mm)105厚さ(mm)15
造作部材 和風造作部材 付柱 薄壁対応用 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 和風造作部材 付柱 薄壁対応用DAIKEN(旧:大建工業)
8,898税込9,788
1箱(2本)
7日以内出荷
和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。
用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材長さ(mm)2700幅(mm)105厚さ(mm)12
造作部材 和風造作部材 縦枠・調整式 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 和風造作部材 縦枠・調整式DAIKEN(旧:大建工業)
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。
用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材厚さ(mm)30
造作部材 ハピア 出隅 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 出隅DAIKEN(旧:大建工業)
8,898税込9,788
1箱(4本)
7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切長さ(mm)2700幅(mm)35厚さ(mm)35基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 薄型回り縁 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 薄型回り縁DAIKEN(旧:大建工業)
11,980税込13,178
1箱(10本)
7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)2700幅(mm)15厚さ(mm)4基材MDF+PVC表面オレフィンシート
廻り縁 D.W10X10 光モール廻り縁 D.W10X10光モール
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。 天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
長さ(mm)2700材質硬質ABS幅(mm)10ホワイトウッド高さ(mm)10表面処理木目シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応

内装建材』には他にこんなカテゴリがあります

造作材