絞り込み
長さ(mm)
  • 4000
  • 100(10)
  • 150(11)
  • 830(11)
  • 914.4(10)
  • 1000(15)
  • 1220(10)
  • 1800(10)
  • 1820(29)
  • 1830(11)
  • 1950(90)
  • 1960(21)
  • 1970(7)
  • 2000(88)
  • 2100(43)
  • 2500(9)
  • 2700(21)
  • 2950(77)
  • 3000(36)
  • 3900(50)
ブランド
  • DAIKEN(旧:大建工業)(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • アルインコ(1)
  • パネフリ工業(1)
  • 浜国(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
造作材とは、天井、床、階段などに使われる内装建材であり、框、巾木、廻縁など用途に応じてさまざまな種類があります。框は、玄関などの端に使用される化粧材、巾木は床に接している壁の下側に、壁に沿って取り付けられる部材です。巾木には、接着剤で貼り付けられる施工の簡単な軟質樹脂製の4mのコンパクトなタイプもあります。簡単にカットできるので、部屋の模様替えなどに最適。天井のコーナーに使用される廻縁は、使用頻度の多い造作材です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト樹脂巾木 パネフリ工業コンパクト樹脂巾木パネフリ工業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。 お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)35厚さ(mm)3材質PP(ポリプロピレン)全長(m)4
アルミ母屋材 アルインコアルミ母屋材アルインコ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途樹脂フック等で波板を張る時に。長さ(mm)4000材質アルミ 表面処理B1アルマイト幅(mm)30厚さ(mm)1.1質量(kg)1.2高さ(mm)30
ケーシングLタイプ在来用 TOSTEM(LIXIL)ケーシングLタイプ在来用TOSTEM(LIXIL)
3,898税込4,288
1箱(1本)
5日以内出荷から7日以内出荷
床見切 浜国床見切浜国
7,198税込7,918
1本
翌日出荷
用途ステンレス床見切り材長さ(mm)4000幅(mm)40材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上高さ(mm)20
造作部材 ムク集成造作材 回り縁U DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ムク集成造作材 回り縁UDAIKEN(旧:大建工業)
29,980税込32,978
1箱(4本)
12日以内出荷
天然木を使用した高級造作部材 垂直面と水平面を美しく納める巾木・回り縁
用途造作部材~ムク集成造作部材~巾木・回り縁長さ(mm)4000幅(mm)51厚さ(mm)25
造作部材 ムク集成造作材 巾木U DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ムク集成造作材 巾木UDAIKEN(旧:大建工業)
19,980税込21,978
1本(4本)ほか
12日以内出荷
天然木を使用した高級造作部材 垂直面と水平面を美しく納める巾木・回り縁
用途造作部材~ムク集成造作部材~巾木・回り縁長さ(mm)4000厚さ(mm)12.5
ケーシングLタイプ2X4用 TOSTEM(LIXIL)ケーシングLタイプ2X4用TOSTEM(LIXIL)
4,998税込5,498
1箱
6日以内出荷
開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。
クリエアイボリー関連資料(1.43MB)
ステン靴摺 SUS304ヘアーライン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステン靴摺 SUS304ヘアーラインFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
ステンレス製の靴摺金物です。
長さ(m)4材質ステンレスSUS304厚さ(mm)1.2寸法A(mm)40寸法B(mm)20仕上ヘアーライン
ステン笠木 SUS304ヘアーライン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステン笠木 SUS304ヘアーラインFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
ステンレス製の笠木金物です。
長さ(m)4材質ステンレスSUS304寸法A(mm)40寸法B(mm)20仕上ヘアーライン

内装建材』には他にこんなカテゴリがあります

造作材