カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建材・エクステリア
        • 内装建材
          • 造作材
            • (1)
            • 巾木(84)
            • 廻り縁(11)
            • 見切り(42)
            • 窓枠(3)
絞り込み
ブランド
長さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

造作材 :「出隅」の検索結果

造作材とは、天井、床、階段などに使われる内装建材であり、框、巾木、廻縁など用途に応じてさまざまな種類があります。框は、玄関などの端に使用される化粧材、巾木は床に接している壁の下側に、壁に沿って取り付けられる部材です。巾木には、接着剤で貼り付けられる施工の簡単な軟質樹脂製の4mのコンパクトなタイプもあります。簡単にカットできるので、部屋の模様替えなどに最適。天井のコーナーに使用される廻縁は、使用頻度の多い造作材です。
関連キーワード
  • モール 出隅
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巾木用コーナー化粧キャップ ハイテクウッドプラス巾木用コーナー化粧キャップハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
399税込439
1個
翌日出荷
樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
用途(巾木)出隅用です。幅(mm)26高さ(mm)61適合厚さ(mm)【幅木】7
コーナー部材 壁外付けタイプ TOSTEM(LIXIL)コーナー部材 壁外付けタイプTOSTEM(LIXIL)
6,398税込7,038特価
1箱
当日出荷から6日以内出荷
廊下の曲がり角などを曲面のある部材でカバーします。
入数1箱(4個入り)関連資料(1.75MB)
巾木用コーナー化粧キャップ ハイテクウッドプラス巾木用コーナー化粧キャップハイテクウッドプラス
299税込329
1個
翌日出荷
厚さ(mm)対応巾木:7
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ20-410専用コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ20-410専用コーナーASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
コーナー使用により施工スピードUP。スッキリ・安全に仕上がります。
用途ディバイドエッジ20-410専用コーナーになります。材質亜鉛ダイカスト製RoHS指令(10物質対応)対応
装飾見切り材(壁用)壁見切り10L INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り10LINAX(LIXIL)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ寸法(mm)2700×10L
造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ)DAIKEN(旧:大建工業)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切幅(mm)25厚さ(mm)15
装飾見切り材(壁用)壁見切り8L INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り8LINAX(LIXIL)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から4日以内出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ寸法(mm)2700×9L
リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用) TOSTEM(LIXIL)リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
829税込912
1箱(2個)
当日出荷
既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
関連資料(0.92MB)
メタカラー SK 巾木シリーズ ヤク物タイプ 積水樹脂プラメタルメタカラー SK 巾木シリーズ ヤク物タイプ積水樹脂プラメタル
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
SK巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)1000使用場所屋内使用、軒下使用可
装飾見切り材(壁用)壁見切り13L INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り13LINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から4日以内出荷
端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。
材質アルミ寸法(mm)2700×13L
装飾見切り材(壁用)壁見切り10C INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り10CINAX(LIXIL)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ寸法(mm)2700×10C
クイックジョイナー 平面用アタッチメント シンコールクイックジョイナー 平面用アタッチメントシンコール
349税込384
1本
10日以内出荷
壁紙のジョイント部分を美しく。 クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。 平面用ジョイナーは平面用アタッチメントと対でご使用ください。 アタッチメントはカッター、鋏で切れます。 両面テープ付き。 パテが均一につくよう溝があります。 巾広穴あきタイプはパテ処理の作業性を高めたタイプです。 使用できる場所:屋内壁面および天井 使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)2500高さ(mm)2.6防火性能非防火軟化温度(℃)60(樹脂)仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):1.5mm(長さ1220mm×温度20度×係数0.00006の場合)
装飾見切り材(壁用)壁見切り6L INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り6LINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から7日以内出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ寸法(mm)2700×7L
コーナーキャップ出隅 幅木2型 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ出隅 幅木2型Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1セット
12日以内出荷から15日以内出荷
入数(個)10
後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)出隅ジョイントパーツ 森田アルミ工業後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)出隅ジョイントパーツ森田アルミ工業
3,298税込3,628
1箱(8個)
5日以内出荷
洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設などセット内容出隅ジョイントパーツ×8個材質ABS備考直線コーナーを現場にて切断した場合に使用すると、コーナー部材を製作することができます。関連資料施工説明書(2.28MB)
幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ出隅 Panasonic(パナソニック)幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ出隅Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)51幅(mm)19厚さ(mm)19
クイックジョイナー コーナー用アタッチメント シンコールクイックジョイナー コーナー用アタッチメントシンコール
549税込604
1本
当日出荷から10日以内出荷
壁紙のジョイント部分を美しく。 クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。 コーナー用ジョイナーはコーナー用アタッチメントと対でご使用ください。 コーナー(出隅)を保護するためのものではありません。 アタッチメントはカッター、鋏で切れます。 両面テープ付き。 パテが均一につくよう溝があります。 巾広穴あきタイプはパテ処理の作業性を高めたタイプです。 使用できる場所:屋内壁面および天井 使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)2500防火性能非防火軟化温度(℃)60(樹脂)仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):1.5mm(長さ1220mm×温度20度×係数0.00006の場合)
クイックジョイナー コーナー用ジョイナー シンコールクイックジョイナー コーナー用ジョイナーシンコール
999税込1,099
1本
当日出荷から10日以内出荷
壁紙のジョイント部分を美しく。 クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。 コーナー用ジョイナーはコーナー用アタッチメントと対でご使用ください。 コーナー(出隅)を保護するためのものではありません。 ジョイナーはカッターで切れます。 使用できる場所:屋内壁面および天井 使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質ABS樹脂/塩ビシート貼り長さ(mm)2500幅(mm)8×8防火性能非防火軟化温度(℃)80~90(樹脂)仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):2mm(長さ1200mm×温度20度×係数0.00008の場合)
コーナーキャップ出隅 スマート幅木 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ出隅 スマート幅木Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から14日以内出荷
入数(個)10
造作部材 ハピア 気密巾木用樹脂コーナーキャップ出隅 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 気密巾木用樹脂コーナーキャップ出隅DAIKEN(旧:大建工業)
3,298税込3,628特価
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)54幅(mm)19厚さ(mm)19
幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプTOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
829税込912
1箱(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木5型 コーナーキャップ出隅 Panasonic(パナソニック)幅木5型 コーナーキャップ出隅Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
コーナーキャップ出隅 幅木7型 不陸整正用 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ出隅 幅木7型 不陸整正用Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1セット
12日以内出荷
入数(個)10
造作部材 ハピア タイル見切 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア タイル見切DAIKEN(旧:大建工業)
8,998税込9,898
1箱(4本)
5日以内出荷から11日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切長さ(mm)2700幅(mm)30厚さ(mm)12基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 見切[横用] DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 見切[横用]DAIKEN(旧:大建工業)
2,698税込2,968
1箱(2本)
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切基材MDF表面オレフィンシート
クイックジョイナー 平面用ジョイナー シンコールクイックジョイナー 平面用ジョイナーシンコール
599税込659
1本
10日以内出荷
壁紙のジョイント部分を美しく。 クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。 平面用ジョイナーは平面用アタッチメントと対でご使用ください。 ジョイナーはカッターで切れます。 使用できる場所:屋内壁面および天井 使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質ABS樹脂/塩ビシート貼り長さ(mm)2500幅(mm)6高さ(mm)3.7防火性能非防火軟化温度(℃)80~90(樹脂)仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):2mm(長さ1200mm×温度20度×係数0.00008の場合)
メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタルメタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル
469税込516
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
かん合タイプメタカラー用出隅Rコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。
材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
装飾見切り材(壁用)壁見切り8R INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り8RINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
長さ(mm)2700×8R材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)
幅木用コーナーキャップ(出隅用)クッション幅木スリムタイプ TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ(出隅用)クッション幅木スリムタイプTOSTEM(LIXIL)
3,698税込4,068
1箱ほか
当日出荷から17日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)出隅部材 森田アルミ工業後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)出隅部材森田アルミ工業
12,980税込14,278
1箱(4組)
5日以内出荷
洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設などセット内容出隅部材×4組、樹脂ベース×8本、出隅ジョイントパーツ×4個材質ABS寸法(mm)出隅部材:22×4.5×500、ベース:23.3×4×550備考ノックダウン方式です。出隅用巾木本体を付属のジョイントパーツに差し込む仕様となります。関連資料施工説明書(2.28MB)
造作部材 床見切(12T継手タイプ) 900長 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 床見切(12T継手タイプ) 900長DAIKEN(旧:大建工業)
3,998税込4,398
1本
7日以内出荷
居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切長さ(mm)900厚さ(mm)15製品幅(mm)25適合部位造作部材
造作部材 ハピア 見切[縦用] DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 見切[縦用]DAIKEN(旧:大建工業)
2,698税込2,968
1箱(2本)
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切基材MDF表面オレフィンシート
装飾見切り材(壁用)壁見切り6R INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り6RINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
長さ(mm)2700×6R材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)
幅木用コーナーキャップ1(出隅用)スマートタイプ TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ1(出隅用)スマートタイプTOSTEM(LIXIL)
3,698税込4,068
1箱ほか
当日出荷から17日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木用コーナーキャップ(出隅用)ラインタイプ樹脂 TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ(出隅用)ラインタイプ樹脂TOSTEM(LIXIL)
959税込1,055
1箱ほか
当日出荷から17日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
巾木Sプラス ハイロジック巾木Sプラスハイロジック
999税込1,099
1パック(4個)ほか
3日以内出荷
巻物の長尺巾木(東都積水製巾木Sプラス)シリーズ施工時間の短縮、物流性・保管性の向上、衝撃音の低減カッターやハサミで簡単に切断可能です部材の端数や切粉が減らせます長尺部での継ぎ目の発生がありません施工が簡単なため施工熟練度の不安が解消されます運搬が容易で置き場を選びません入隅、出隅には専用部材をご使用ください
ホワイト
メタカラー ワンライン 巾木シリーズ グレー ヤク物タイプ 積水樹脂プラメタルメタカラー ワンライン 巾木シリーズ グレー ヤク物タイプ積水樹脂プラメタル
2,198税込2,418
1枚
翌々日出荷
ワンライングレー芯材用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。(ミゾは1本です)
長さ(mm)1000ヘアーラインL
幅木用コーナーキャップ1(出隅用)クッション幅木ワイドタイプ TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ1(出隅用)クッション幅木ワイドタイプTOSTEM(LIXIL)
1,998税込2,198
1箱(4個)
当日出荷から17日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
関連資料(1.29MB)
ワイド巾木(軟質長尺ビニル巾木) H300 タジマ(田島ルーフィング)ワイド巾木(軟質長尺ビニル巾木) H300タジマ(田島ルーフィング)
14,980税込16,478
1巻(9m)
3日以内出荷
車椅子や台車の衝突から壁面を保護する高幅の軟質長尺ビニル巾木。 ソフト巾木、木調巾木との色調が合わせられます。 壁面と床面の調和を演出します。
用途医療施設、福祉施設、オフィスビルなど長さ(m)9高さ(mm)300工法直線部(下地:モルタル、石膏ボードなど、接着剤:セメントVS/セメントVG/セメントU)、コーナー部出隅、入隅(下地:モルタル、石膏ボードなど、接着剤:セメントVG/セメントU/セメントRV)質量(kg/巻)6.7

内装建材』には他にこんなカテゴリがあります

出隅特集
おすすめ人気ランキング
造作材