絞り込み
電圧(V)
  • 100
  • 24(13)
光源色
  • 昼光色(2)
  • 昼白色(2)
  • 温白色(7)
  • (7)
  • 電球色(3)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(7)
  • 90以上(2)
光束(Lm)
  • 500未満(7)
  • 500~1000未満(8)
  • 1000~1500未満(6)
  • 1500~2000未満(3)
調光の可否
  • ×(5)
  • (1)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(8)
  • 10~20未満(9)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満
色温度(K)
  • 3000未満(7)
  • 3000~5000未満(11)
  • 5000以上(7)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)(9)
  • ユニティ(4)
  • 光商事(2)
ENDO(遠藤照明)・ユニティ・光商事
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
24(13)
100
ディスプレイライト専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)ディスプレイライト専用電源ユニットENDO(遠藤照明)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
消費電力(W)4質量(kg)0.2電圧(V)AC100定格入力(VA)8.0(100V)、-(200V)、-(242V)調光の可否
ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)ディスプレイライト(棚下ライン照明)ENDO(遠藤照明)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
消費電力(W)18.2仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)847質量(kg)0.2モジュール17.4(0.72A)電圧(V)AC100全光束(Lm)1200入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)65.9色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
LED 防水棚下ライト(クリアカバー) 光商事LED 防水棚下ライト(クリアカバー)光商事
4,498税込4,948
1本
当日出荷から6日以内出荷
電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。ライトの粒が見えるクリアカバー。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)6500角度(°)発光:120演色指数(Ra)82使用温度(℃)-20~45光源色昼光色
ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)ディスプレイライト(棚下ライン照明)ENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
消費電力(W)12.3仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)568質量(kg)0.2モジュール11.6(0.48A)電圧(V)AC100全光束(Lm)800入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)65色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)ディスプレイライト(棚下ライン照明)ENDO(遠藤照明)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
消費電力(W)23.8仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)1127質量(kg)0.3モジュール23.2(0.96A)電圧(V)AC100全光束(Lm)1600入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)67.2色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
LED 防水棚下ライト 光商事LED 防水棚下ライト光商事
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。乳白色カバーで電球色と昼光色の2色展開。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)発光:120演色指数(Ra)82使用温度(℃)-20~45
ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)ディスプレイライト(棚下ライン照明)ENDO(遠藤照明)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
消費電力(W)6.6仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)288質量(kg)0.1モジュール5.8(0.24A)電圧(V)AC100全光束(Lm)400入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)60.6色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
首振機能付棚下ライン照明 ENDO(遠藤照明)首振機能付棚下ライン照明ENDO(遠藤照明)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Display Lightシリーズ電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能配線も見えずにスッキリ本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。給電・送り配線はコネクタを採用し、本体に格納されます。器具連結時でも、コネクタはきれいに収まります。Ra92の高演色で鮮やかに演出
仕様LEDモジュール付付属品連結用コネクター電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)入力電圧(V)100首振角度(°)(灯体)30光源寿命(LED)40000時間コネクタ給電コネクター:別売配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光調光方式非調光演色指数(Ra)高演色92LED交換不可
首振機能付棚下ライン照明 ENDO(遠藤照明)首振機能付棚下ライン照明ENDO(遠藤照明)
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷
Display Lightシリーズ電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能配線も見えずにスッキリ本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。Ra92の高演色で鮮やかに演出
仕様LEDモジュール付付属品連結用コネクター質量(kg)0.2L280タイプ(L 280mm)消費電力(W)3.1電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)入力電圧(V)100首振角度(°)(灯体)30光源寿命(LED)40000時間コネクタ給電コネクター:別売配線方式送り配線:不可配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光調光方式非調光演色指数(Ra)高演色92連結単体・終端専用LED交換不可
ぴたライト 棚下ディスプレイ照明 ユニティぴたライト 棚下ディスプレイ照明ユニティ
7,798税込8,578
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
用途屋内専用入力電圧(V)ACまたはDC100調光の可否
ぴたライト 棚下ディスプレイ照明 ユニティぴたライト 棚下ディスプレイ照明ユニティ
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
用途屋内専用入力電圧(V)ACまたはDC100調光の可否
ぴたライトSOFT 棚下ディスプレイ照明 ユニティぴたライトSOFT 棚下ディスプレイ照明ユニティ
8,898税込9,788
1台
当日出荷から6日以内出荷
用途屋内専用入力電圧(V)ACまたはDC100調光の可否
ぴたライトSOFT 棚下ディスプレイ照明 ユニティぴたライトSOFT 棚下ディスプレイ照明ユニティ
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
用途屋内専用入力電圧(V)ACまたはDC100調光の可否
ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)ディスプレイライト(棚下ライン照明)ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
消費電力(W)30.8仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)1406質量(kg)0.4モジュール29.0(1.2A)電圧(V)AC100全光束(Lm)2000入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)64.9色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
ディスプレイライト専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)ディスプレイライト専用電源ユニットENDO(遠藤照明)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
消費電力(W)20.1質量(kg)0.2電圧(V)AC100定格入力(VA)36.6(100V)、-(200V)、-(242V)調光方式PWM制御方式調光の可否
廊下照明特集
おすすめ人気ランキング
棚下照明