絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • イチネンTASCO(3)
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
  • アーム[作業工具](1)
  • トップ工業(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • JAPPY(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
くわえられる管径(Φmm)
  • 12.7(1)
  • 45(1)
  • 52(1)
全長(mm)
  • 240(2)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 360(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管用レンチ :「3mm」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレア-ナット用トルクレンチ エスコフレア-ナット用トルクレンチエスコ
8,400税込9,240
1本
翌日出荷
フレアーナット用。エアコン、冷凍機器用。ゴムグリップで握り良いです。使用方法表示トルクが掛かると、カチッという音がしてサブ画像のように根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。
全長(mm)240精度(%)トルク:±3以内
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ エスコフレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズエスコ
8,330税込9,163
1本
翌日出荷
トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ エスココーナーパイプレンチ EA546CAシリーズエスコ
15,700税込17,270
1本
翌日出荷から8日以内出荷
本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
フレアーナット用トルクレンチ エスコフレアーナット用トルクレンチエスコ
6,100税込6,710
1丁
翌日出荷
エアコン、冷凍機用。フレアーナット用。
精度(%)±3以内
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ エスコフレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズエスコ
12,900税込14,190
1本
翌日出荷
トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):26mm×55●精度:±3%以内●適合フレアナット:1/2"(Φ12.7mm)●全長:270mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実アズワン品番65-9273-60
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ エスコフレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズエスコ
13,800税込15,180
1本
翌日出荷
トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):29mm×75●精度:±3%以内●適合フレアナット:5/8"(Φ15.88mm)●全長:300mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実アズワン品番65-9273-61
フレアーナット用トルクレンチセット エスコフレアーナット用トルクレンチセットエスコ
24,400税込26,840
1組
3日以内出荷
セット内容:EA723BK-1、EA723BK-2、EA723BK-4。冷媒漏洩防止の必須アイテムです。フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。 トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。 規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。 ツールケース(EA509AG-12)付です。
仕様口径×トルク(mmXNm):17×18、22×38、26×55精度(%)±3適合パイプ径(Φmm)6.35 (1/4”)、9.53 (3/8”)、 12.7 (1/2”)
43mm/250mm   パイプレンチ(アルミ合金) エスコ43mm/250mm パイプレンチ(アルミ合金)エスコ
7,420税込8,162
1丁
翌日出荷
全長(mm)250質量(kg)0.45歯幅(mm)18.5最大口開き(mm)52アズワン品番64-2221-62パイプ外径(Φmm)43
75mm/ 623mm パイプレンチ(アルミ合金) エスコ75mm/ 623mm パイプレンチ(アルミ合金)エスコ
7,440税込8,184
1個
翌日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)2.5呼び長さ(mm)600アズワン品番64-7868-41パイプ外径(Φmm)75
17-43mm/300mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金) エスコ17-43mm/300mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)エスコ
9,480税込10,428
1丁
翌日出荷
全長(mm)300質量(kg)0.6歯幅(mm)21最大口開き(mm)45アズワン品番64-2221-72パイプ外径(Φmm)17~34
配管用レンチ