絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
「くわえられる呼び寸法」から絞り込む

チェーンレンチ スーパートング
スーパーツール(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷から翌々日出荷一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。種別スーパートング
チェーンレンチ
(18件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷チェーンを巻き付けて締め・緩め作業ができるので、円形や四角形以外の形でもつかむことができます。用途パイプレンチなどが使えない狭い場所での締め・緩め作業に。材質炭素鋼
チェーンレンチ(チェーンストッパー付)
HIT(ヒット)(2件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。 パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。 外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
スーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型)
スーパーツール¥17,980~税込¥19,778~1丁当日出荷から翌々日出荷本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。チェーン外れ防止ストッパー付。用途ガス・水道管など狭所での締め付け、解体作業に。材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1411
チェーンレンチ
HIT(ヒット)¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。トラスコ品番852-0743全長(mm)710質量(g)6450呼び寸法(くわえられる管)1~12Bチェーン長(mm)1170外径(mm)(くわえられる管)34~320
防爆 チェーンレンチ
HAMACO¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-9301材質ベリリュウム銅合金全長(mm)600管径(Φmm)最大100
チェーンレンチ
エスコ¥8,330税込¥9,1631丁翌日出荷完全鍛造、2度の熱処理を施しております。弾力性と耐久性に優れた強化鋼チェーン。全長(mm)300質量(g)750材質(ハンドル)鍛造鉄パイプ外径(Φmm)Φ6~115材質(チェーン)硬化スチール
チェンレンチ
ヒット商事¥24,980~税込¥27,478~1丁4日以内出荷作業中の脱落を防止する特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。用途パイプレンチが入らない狭所作業に。ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業にご使用ください。材質特殊鋼
34-508mm/710mm チェーンレンチ
エスコ¥78,300税込¥86,1301丁当日出荷仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。全長(mm)710質量(kg)7.7ベルト長さ(mm)1740パイプ外径(Φmm)34~508
34-320mm/710mm チェーンレンチ
エスコ¥70,300税込¥77,3301丁当日出荷仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。質量(kg)6.45ベルト長さ(mm)1170ハンドル長さ(mm)710パイプ外径(Φmm)34~320
34-216mm/670mm チェーンレンチ
エスコ¥43,300税込¥47,6301丁当日出荷仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。全長(mm)670質量(kg)5.5ベルト長さ(mm)857パイプ外径(Φmm)34~216
コンパウンドレベレッジレンチ(テコ式レンチ) S-2
RIDGID(日本エマソン)¥99,980税込¥109,9781丁当日出荷フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造です。配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。用途経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に。トラスコ品番405-3869全長(mm)300質量(kg)3.3くわえられる管径(Φmm)61くわえられる呼び寸法50A
チェーン型オイルフィルタレンチ
ハゼット¥26,980税込¥29,6781個当日出荷小型から大型まで対応できるワイドレンジのカートリッジフィルター用チェーンレンチです。 差込角12.7mmのラチェットハンドルなどでご使用いただけます。用途カートリッジフィルターの緩め作業トラスコ品番584-4339材質専用特殊鋼質量(g)412差込角(mm)12.7適合径(Φmm)50~150
ボーリングレンチ
HIT(ヒット)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷から5日以内出荷本体は鍛造品で特殊熱処理をほどこしています。用途ボーリングロッドの取り付け、取り外しに。本体長さ(mm)750