温水洗浄便座フローバル3日以内出荷
大型(エロンゲート)・標準(レギュラー)サイズ共通
用途定格電源:交流100V(50/60Hz)定格消費電力:360W重量:4.3kg洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル自動洗浄、自動排水機能(長時間不使用時)便座機能:温度調節、飛散り防止ガード、ソフト閉止、着座センサー脱臭機能、節電モードカラー:ホワイト貯湯式関連資料(0.13MB)取扱説明書(5.19MB)
温水洗浄便座(リモコン)フローバル3日以内出荷
大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です。
用途定格電源:交流100V(50/60Hz)定格消費電力:360W重量:4.4kg洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル自動洗浄、自動排水機能(長時間不使用時)便座機能:温度調節、飛散り防止ガード、ソフト閉止、着座センサーカラー:ホワイト貯湯式関連資料(0.1MB)取扱説明書(5.19MB)
瞬間式リモコン操作式温水洗浄便座フローバル3日以内出荷
大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です簡単取付取外し便座は抗菌対応夜行ライト省エネ基準達成(目標基準値2012年)
用途定格電源:交流100V(50/60Hz)定格消費電力:1,275W(温水使用時)重量:3.8kg洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル位置調整便座機能:温度調節、ソフト閉止、動作スイッチON/OFF:着座センサー節電モードカラー:ホワイト瞬間式(洗浄水温水方式)抗菌便座関連資料(0.12MB)取扱説明書(3.43MB)
瞬間式袖操作式温水洗浄便座フローバル3日以内出荷
大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です簡単取付取外し便座は抗菌対応夜行ライト省エネ基準達成(目標基準値2012年度)
用途定格電源:交流100V(50/60Hz)定格消費電力:1,275W(温水使用時)重量:3.9kg洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル位置調整便座機能:温度調節、ソフト閉止、動作スイッチON/OFF:着座センサー節電モードカラー:ホワイト瞬間式(洗浄水温水方式)抗菌便座関連資料(0.12MB)取扱説明書(3.11MB)