絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(11)
  • エスコ(8)
  • ニッタ(6)
  • 潤工社(5)
  • アオイ(3)
  • CKD(1)
  • 千代田通商(1)
  • 十川産業(1)
  • TRUSCO(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
外径(Φmm)
  • 2.0(2)
  • 2.5(1)
  • 3(6)
  • 3.18(3)
  • 3.2(2)
  • 3.5(3)
  • 4(24)
内径(Φmm)
  • 2
  • 2.5(96)
  • 3(21)
  • 4(151)
  • 4.5(8)
  • 4.57(9)
  • 5(95)
  • 6(73)
  • 6.5(71)
  • 6.99(9)
  • 7(10)
  • 7.5(34)
  • 8(97)
  • 9(52)
  • 9.56(10)
  • 10(16)
  • 12(11)
  • 13(11)
  • 16(6)
  • 20(7)
  • 色イエロー(9)
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(19)
  • 色グリーン(6)
  • 色ブラック(15)
  • 色ブルー(13)
  • 色ホワイト(13)
  • 色レッド(8)
使用流体
  • ガス(1)
  • 圧縮空気(1)
  • 塗料(1)
  • (25)
  • (5)
  • 溶剤(3)
  • 空気(29)
  • 薬品(9)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(3)
  • 5(9)
  • 10(8)
  • 20(25)
  • 50(3)
  • 100(11)
1・2・3・4・5・10・20・50・100
特性
  • その他(2)
  • 帯電防止(2)
  • 柔軟(7)
  • 気密性(3)
  • 滑り性(2)
  • 耐候(8)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(6)
  • 耐摩耗(4)
  • 耐水(3)
  • 耐油(5)
  • 耐溶剤(5)
  • 耐熱(7)
  • 耐薬品(19)
  • 耐食(1)
  • 透明性(7)
  • 難燃(3)
その他・帯電防止・柔軟・気密性・滑り性・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・耐食・透明性・難燃
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(4)
  • 0.68(2)
  • 0.7(1)
  • 0.8(5)
  • 0.9(1)
  • 1.3(3)
  • 1.5(1)
  • 1.7(1)
  • 1.76(1)
  • 1.8(3)
  • 2(2)
  • 2.4(6)
  • 2.5(1)
  • 2.7(1)
  • 3.3(1)
  • 5(2)
0.6・0.68・0.7・0.8・0.9・1.3・1.5・1.7・1.76・1.8・2・2.4・2.5・2.7・3.3・5
材質
  • 樹脂(36)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。

FA現場のお役立ち情報
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
2.0(2)
2.5(1)
3(6)
3.18(3)
3.2(2)
3.5(3)
4(24)
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンチューブPISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタナイロンチューブ N2シリーズニッタ(42件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷から8日以内出荷
耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1巻
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア使用真空圧力(kPa)-100
空気専用ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)空気専用ポリウレタンチューブPISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
754税込829
1巻
当日出荷から11日以内出荷
空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
ジュンフロンFEPチューブ 潤工社ジュンフロンFEPチューブ潤工社(8件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~150使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から46日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(100m)PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
4,515税込4,967
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(50m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(50m)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
ヨドフロンPTFEチューブ 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ淀川ヒューテック(16件のレビュー)
799税込879特価
1巻
当日出荷から94日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
ジュンフロンPFAチューブ 潤工社ジュンフロンPFAチューブ潤工社(5件のレビュー)
849税込934特価
1本
当日出荷から62日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器半透明(自然色)材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
PLチューブ ニッタPLチューブニッタ
3,798税込4,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
長さ(m)20材質ポリオレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性水分バリア性、柔軟性
N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
ナイロンチューブ N5シリーズ ニッタナイロンチューブ N5シリーズニッタ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から6日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気/-40~+100水/0~+50一般作動油/-40~+100使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
スーパーフレックス アオイスーパーフレックスアオイ
1,398税込1,538
1巻
4日以内出荷から11日以内出荷
材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気:-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
帯電防止チューブ PISCO(ピスコ)帯電防止チューブPISCO(ピスコ)
1,828税込2,011
1巻
当日出荷から5日以内出荷
静電気散逸、帯電防止を必要とする製造・組立ラインの配管に最適。 チューブをカットする時に便利なカットマークを500mm間隔で表示。
使用温度範囲(℃)-15~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6(20℃ 65%RH時)使用流体空気表面抵抗率(Ω/sq)104~107使用真空圧力(kPa)-100チューブ色特性帯電防止
U-フレックスチューブ アオイU-フレックスチューブアオイ
1,598税込1,758
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブPISCO(ピスコ)
2,519税込2,771
1巻
当日出荷から翌々日出荷
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
ジュンロン UF バーブ継手用ポリウレタンチューブ 潤工社ジュンロン UF バーブ継手用ポリウレタンチューブ潤工社
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から4日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質ポリウレタン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50最高使用圧力(MPa)<0.68(23℃)最小曲げ半径(mm)10使用流体空気、水特性耐熱、耐寒
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ) ニッタふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)ニッタ
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
ソフトウレタンチューブ アオイソフトウレタンチューブアオイ
1,398税込1,538
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ 潤工社ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ潤工社
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から4日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質ポリウレタン形状ストレート透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50使用流体空気、水特性耐熱、耐寒
フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブPISCO(ピスコ)
4,098税込4,508
1本
当日出荷
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。
トラスコ品番809-5121材質PFAクリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)内径(Φmm)2全長(m)5使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)7使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件あり)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐熱性、耐候性、内面平滑性、透明性、純粋性最小取付半径(mm)10
タッチチューブTP 千代田通商タッチチューブTP千代田通商
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
ふっ素樹脂チューブ TRUSCOふっ素樹脂チューブTRUSCO
9,798税込10,778
1個
当日出荷
熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。
仕様出荷時先端保護カバー付材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)透明使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40使用流体空気/ガス/水/薬品主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
2芯フラットチューブ PISCO(ピスコ)2芯フラットチューブPISCO(ピスコ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ色黒・黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気芯数2使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
Fシリーズ チューブ CKDFシリーズ チューブCKD
1,375税込1,513
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体圧縮空気材質ソフトナイロン長さ(m)20
2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)2.4材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-4使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
2.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ2.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
2.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ2.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
フレックスチューブ 十川産業フレックスチューブ十川産業
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
日本製柔軟性抜群耐熱構造で融解しにくい可塑剤フリー透明化により、視認しやすいRoHS2適合商品
用途薬液搬送用配材質軟質架橋ポリエチレン樹脂半透明流体薬品・塗料・冷却液・インク、他長さ(m)100耐熱温度(℃)-20~+80外観透明度が高く、流体確認も容易柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐薬性関連資料(0.39MB)
耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF潤工社
5,999税込6,599
1巻
翌々日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用流体素子用化学プラント用空圧材質耐水軟質ポリウレタン透明全長(m)100使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-4C材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
2.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ2.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)2.4材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-4B使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ
7,210税込7,931
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙) エスコ2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)1.3使用流体空気/水エスコ品番EA125DD-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)2外径(Φmm)4特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄) エスコ2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125DC-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
チューブ