カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース
          • チューブ
絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
特性
柔軟・耐圧・耐摩耗・耐水・耐油・耐薬品
最高使用圧力(MPa)
0.6・0.7・0.8・1.1・1.6・1.8・2・2.3・3・3.3・5
材質
樹脂
ブランド
ニッタ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

チューブ :「E20」の検索結果

ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
FA現場のお役立ち情報
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
  • N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ
    ブラック
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(12件のレビュー)
    ¥2,536~税込¥2,790~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100材質ナイロン使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ
    ブラック
    ホワイト
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    レッド

    N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(4件のレビュー)
    ¥2,504~税込¥2,754~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタ
    イエロー
    クリア
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥1,273~税込¥1,400~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50材質ウレタン使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ
    ホワイト
    ブラック
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    レッド

    N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
    使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ) ニッタ
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥3,573~税込¥3,930~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン配管用(柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
  • スポット溶接用柔軟難燃チューブ ニッタ
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    ピンク
    イエロー

    スポット溶接用柔軟難燃チューブ

    ニッタ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本(20m)
    翌々日出荷から42日以内出荷
    難燃性、柔軟性に優れる 耐摩擦性・滑り性に優れる、内径アップで流量増 配管時の皮むき不要
    使用温度範囲(℃)(空気) -40~80、(水) 0 ~ 60 ※結露なきこと使用流体空気、水継手プッシュワンシリーズ、クイックシールシリーズ、ケミフィットCSEシリーズ
呼20特集
おすすめ人気ランキング
チューブ