絞り込み
端子形状
端子形状
インターロック形(1)
端子形状
丸形(18)
端子形状
先開形(10)
端子形状
差込形(6)
端子形状
板形(2)
端子形状
棒形(6)
端子形状
閉端接続子(9)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(4)
  • 1~2未満(8)
  • 2~3未満(22)
  • 3~4未満(6)
  • 4~5未満(1)
  • 6~7未満(4)
内径(Φmm)
  • 1.9(2)
  • 3.2(5)
  • 3.3(1)
  • 4.3(8)
  • 4.4(1)
  • 5.3(11)
  • 5.4(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1.04~2.63(1)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(4)
  • 14(19)
  • 15(13)
  • 16(21)
  • 17(7)
  • 18(7)
  • 19(2)
  • 20(6)
  • 21(6)
  • 22(6)
  • 23(4)
  • 24(4)
種類
  • 差込型接続端子(7)
  • 絶縁付圧着端子(38)
  • 裸圧着端子(5)
幅(mm)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • 2.6(1)
  • 3.2(1)
  • 3.3(1)
  • 5.7(2)
  • 6.35(1)
  • 6.4(2)
  • 6.6(2)
  • 6.8(3)
  • 7.5(1)
  • 8(6)
  • 8.5(12)
  • 8.9(1)
  • 9(3)
  • 9.5(6)
  • 10(2)
2・2.1・2.6・3.2・3.3・5.7・6.35・6.4・6.6・6.8・7.5・8・8.5・8.9・9・9.5・10
  • 色イエロー(9)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(4)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(22)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(12)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(10)
耐熱
全長(mm)
  • 21
  • 12(36)
  • 14(27)
  • 15(37)
  • 15.8(27)
  • 16(43)
  • 16.5(24)
  • 17(37)
  • 17.5(29)
  • 18(41)
  • 19(28)
  • 19.5(33)
  • 20(58)
  • 21.5(35)
  • 22(45)
  • 23(35)
  • 26(25)
  • 26.5(37)
  • 27(28)
  • 28(26)
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(15)
  • ニチフ(10)
  • エスコ(8)
  • DST(大同端子製造)(7)
  • ELPA(6)
  • 冨士端子工業(4)
  • TRUSCO(3)
  • イチネンTASCO(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • ワイドミュラー(1)
JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・エスコ・DST(大同端子製造)・ELPA・冨士端子工業・TRUSCO・イチネンTASCO・デンカエレクトロン・ワイドミュラー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)ニチフ(56件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
989税込1,088
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)ほか
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(24件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)ほか
当日出荷
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)
819税込901
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-25~+90種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
999税込1,099
1セット(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
銅線用 裸圧着端子板状形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子板状形DST(大同端子製造)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
端子形状板形種類裸圧着端子材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子丸形TRUSCO
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
端子形状丸形
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
接続子CE型 ELPA接続子CE型ELPA
799税込879
1個
当日出荷
全長:20.8mm 適合電線範囲:より線 0.5~1.75mm2 入数:100
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子棒形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1箱(1000個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
差込形接続端子 F形 ニチフ差込形接続端子 F形ニチフ(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 小DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO絶縁被覆付閉端接続子TRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(35個)
当日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子乳白色定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具閉端接続子用工具質量(g)45
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
899税込989
1箱(50個)
当日出荷から63日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
絶縁丸端子 2-4 ELPA絶縁丸端子 2-4ELPA
190税込209
1個
当日出荷
RAV2-4
種類絶縁付圧着端子全長(mm)21端子形状丸形
差込形接続端子 M形 ニチフ差込形接続端子 M形ニチフ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)6.35仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子JST(日本圧着端子製造)
199税込219
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁付棒状端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付棒状端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
絶縁被覆付差込形接続端子 TRUSCO絶縁被覆付差込形接続端子TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978特価
1パック(15個)
当日出荷
接触部絶縁形です。
種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)-40~+105質量(g/パック)30質量(g)30
絶縁被覆付丸型端子 ストレート形 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 ストレート形JST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷から翌日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格
差込型圧着端子(SP型) 冨士端子工業差込型圧着端子(SP型)冨士端子工業
3,398税込3,738
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
接続子 CE-2 ELPA接続子 CE-2ELPA
190税込209
1個
当日出荷
CE-2
種類絶縁付圧着端子全長(mm)21端子形状差込形
ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子JST(日本圧着端子製造)
4,998税込5,498特価
1袋(500個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
端子形状丸形
板型圧着端子(SPF型) 冨士端子工業板型圧着端子(SPF型)冨士端子工業
3,598税込3,958
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
端子形状板形種類裸圧着端子
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁棒型端子 ELPA絶縁棒型端子ELPA(1件のレビュー)
198税込218
1個
当日出荷
VTUB-2
種類絶縁付圧着端子全長(mm)21端子形状棒形
ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(500個)
18日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
絶縁丸端子 2-5 ELPA絶縁丸端子 2-5ELPA
218税込240
1個
当日出荷
RAV2-5
種類絶縁付圧着端子全長(mm)21端子形状丸形
絶縁被覆付丸型端子 F 形 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 F 形JST(日本圧着端子製造)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格
ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
2.0 絶縁閉端接続子(100個) エスコ2.0 絶縁閉端接続子(100個)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
端子形状閉端接続子全長(mm)21種類絶縁付圧着端子エスコ品番EA538MC-22
1.25 絶縁閉端接続子(150個) エスコ1.25 絶縁閉端接続子(150個)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
端子形状閉端接続子全長(mm)21種類絶縁付圧着端子エスコ品番EA538MC-21
閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)閉端接続子(袋入) [[R1]]形JST(日本圧着端子製造)
689税込758
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン乳白色定格電流(A)600JIS規格
1.25-4.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個) エスコ1.25-4.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子幅(mm)6.4全長(mm)21エスコ品番EA538MH-22

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子