カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
- 99(16)
- 102(9)
- 122(4)
- 132(4)
- 140(4)
- 142(16)
- 155(6)
- 160(7)
- 188(18)
- 193(5)
- 201(9)
- 203(21)
- 290(6)
- 292(15)
- 300(8)
- 305(13)
- 368(19)
- 373(5)
- 376(7)
- 457(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
アソート(1)
イエロー(17)
オレンジ(12)
クリア(33)
グリーン(20)
グレー(8)
シルバー(25)
パープル(5)
ピンク(3)
ブラウン(37)
ブラック(93)
ブルー(19)
ベージュ(1)
ホワイト(33)
レッド(25)
材質
- アルミ(2)
- ゴム(1)
- ステンレス(44)
- ナイロン(134)
- フッ素樹脂(3)
- ポリアセタール(5)
- ポリウレタン(1)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(2)
- ポリオレフィン(1)
- ポリプロピレン(9)
- 塩ビ(4)
- その他(5)
特性
- 柔軟(5)
- 耐候(48)
- 耐油(1)
- 耐熱(17)
- 耐薬品(4)
- 耐食(9)
- 難燃(4)
最大結束径(Φmm)
- 10未満(5)
- 10~20未満(10)
- 20~30未満(46)
- 30~40未満(45)
- 40~50未満(46)
- 50~60未満(54)
- 60~70未満(12)
- 70~80未満(40)
- 80~90未満(9)
- 90~100未満(4)
- 100~120未満(63)
- 120~140未満(18)
- 140~160未満(21)
- 160~200未満(6)
- 200~250未満(23)
- 250~300未満(8)
- 300以上(9)
最高使用温度(℃)
- 49(6)
- 50(9)
- 75(2)
- 80(4)
- 85(83)
- 93(5)
- 100(5)
- 104(2)
- 105(2)
- 115(31)
- 140(5)
- 150(4)
- 260(3)
- 538(34)
- -18~104(2)
- -29~82(1)
- -40~93(1)
- -40~135(1)
- -54~135(1)
- -60~170(1)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
49・50・75・80・85・93・100・104・105・115・140・150・260・538・-18~104・-29~82・-40~93・-40~135・-54~135・-60~170・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(15)
- ELPA(37)
- MCO(12)
- RS PRO(380)
- SapiSelco(30)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(51)
- TRUSCO(78)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- エスケイ工機(49)
- エスコ(303)
- エスジー工業(26)
- オーム電機(63)
- シュナイダーエレクトリック(73)
- デンカエレクトロン(12)
- フエニックス・コンタクト(37)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(969)
- ユーボン(27)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(54)
- 芝軽粗材(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応



ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(100本)ほか当日出荷ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(100本)ほか当日出荷から93日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100本)ほか当日出荷食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6色ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(25本)ほか当日出荷から翌々日出荷ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ナイロン66幅(mm)12.7色黒使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1袋(100本)ほか当日出荷金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)色ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品





+1
タックタイ ロールタイプ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)8.4厚さ(mm)2.5質量(g)30長さ(m)4.5使用温度範囲(℃)-17~93ループ引張強度規格値(N[kgf])80
テフゼル結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥4,798~税込¥5,278~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
ダブルループ結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥4,298~税込¥4,728~1袋(100本)ほか当日出荷二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。用途ケーブルなどの分割、固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線




ラベルコア
PANDUIT(パンドウイット)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)当日出荷ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)31.8使用温度範囲(℃)-24~75型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ使用場所屋内用
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)¥459~税込¥505~1袋(100本)ほか当日出荷から15日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。





+1
結束バンド タックタイ(定尺タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(10本)当日出荷コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5引張強度(N)178





+1
結束バンド タックタイ(ロールタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)594長さ(m)4.5材質(裏)ポリエチレン(PE)材質(表)ナイロン引張強度(N)222
ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498~税込¥7,148~1袋(1000本)当日出荷耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。用途電線、ケーブル固定、結束。材質ポリプロピレン(PP)色緑使用温度範囲(℃)-59~115特性耐薬品
耐候性ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥279~税込¥307~1袋(100本)ほか当日出荷建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
タックテープ(ロールタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,500税込¥3,8501巻(6.1m)当日出荷薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。用途電源ケーブル固定、結束。色黒質量(g)54タイプ屋内用使用温度範囲(℃)‐18~104テープ幅(mm)19.1テープ長さ(m)6.1テープ厚さ(mm)0.9材質(表面/裏面)ナイロン/ポリエチレン
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1袋(50本)ほか当日出荷から93日以内出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ
PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1袋(100本)ほか当日出荷から93日以内出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
スーパーリールバンド リール
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。用途架線、交通信号など屋外での長期使用に。材質ポリアセタール(POM)ロック爪部:ステンレス(SUS302)色黒使用温度範囲(℃)-59~85
結束バンド タックテープ(ロールタイプ)1パック(10巻入)
PANDUIT(パンドウイット)¥33,980税込¥37,3781セット(10巻)当日出荷トラスコ品番124-8213材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9色黒質量(g)655長さ(m)10.6





+3
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥2,798~税込¥3,078~1袋ほか当日出荷から93日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。





+1
インラインタイ 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥6,398~税込¥7,038~1袋(100本)当日出荷インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。特性耐候
結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998税込¥7,6981パック欠品中薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。用途電線、ケーブル固定、結束トラスコ品番124-8211材質表:ナイロン、浦:ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9色黒長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-18~104引張強度(N)178
マーカープレート 白
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1袋ほか当日出荷から翌日出荷水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。用途ケーブルなどの表示。材質ナイロン66色白適合バンド幅(mm)2.3~4.8





+1
タックタイ ロールタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から5日以内出荷通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥569~税込¥626~1袋(100本)ほか当日出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。仕様屋内用材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)色ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85
スーパーグリップ専用マウントベース
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100個)当日出荷から13日以内出荷パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。色白使用温度範囲(℃)-29~49
ナイロン結束バンド 白
PANDUIT(パンドウイット)¥3,698~税込¥4,068~1袋(1000本)ほか当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥5,898~税込¥6,488~1袋(50本)当日出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。色シルバー引張強度(N)1112




ラベルコア
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100個)ほか当日出荷ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)57.2使用温度範囲(℃)-24~75
ナイロン結束バンド 赤
PANDUIT(パンドウイット)¥3,298~税込¥3,628~1袋ほか当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色赤使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド オレンジ
PANDUIT(パンドウイット)¥3,698~税込¥4,068~1袋(1000本)ほか当日出荷から93日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色オレンジ使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
押し込みタイプナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100本)当日出荷パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。用途ケーブルの結束と固定。材質耐候性ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色黒使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線パネル厚(mm)(最大)2.7
マーカープレート 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥5,298~税込¥5,828~1袋(100枚)ほか当日出荷水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。用途ケーブルなどの表示。色黒固定方法結束バンド取付穴径(Φmm)5適合バンド幅(mm)2.3~4.8特性耐候
結束バンド(マーカーストラップ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥5,698税込¥6,2681セット(50本)当日出荷巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。用途ケーブルの識別。トラスコ品番477-4451材質ポリエチレン長さ(mm)387幅(mm)19.1厚さ(mm)0.8色赤質量(g)358使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)111使用場所屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
ナイロン結束バンド コンタータイ (耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥6,298~税込¥6,928~1袋(1000本)当日出荷電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内・屋外用特性耐候




カラーナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥5,898~税込¥6,488~1セット(100本)当日出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。材質ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(g)271使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222使用場所屋内用
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら