絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
フレキシブルシャフトとは、ドリルなどの電動工具の本体と先端部分の間に取り付け、作業の負荷を軽減する補助アクセサリー。適合穴径はΦ3mm用、Φ6mm用などの種類があります。主にドリルが必要な加工現場で使用されますが、家庭でもホビー用に使用することが可能です。重量のあるドリルの本体を手から離した場所に固定し、コードを持ちながら先端を扱えるので、細かな作業や狭い場所でも作業ができるというメリットがあります。
![フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719296-230602-02.jpg)
フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト
BEST(ベスト)[金物]¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷狭い箇所・壁際などの使用に大変便利です。 ドライバー・六角棒レンチ・トルクスネジ用ビットやアダプターを連結させることで、作業のしづらい箇所でも楽々作業ができます。 180°でも使え、さらに2本継ぎ足して延長も可能です。付属品No.2ドライバービット材質本体:強化プラスチックタイプフレキシブル差込角(mm)6.35差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)6.35
フレキシブルシャフト
PROZONE(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷用途電動ドリルやボール盤に取り付けて、細かい作業や狭い場所での作業に。 各種先端パーツを取り付けて、彫る・削る・磨くなどの用途が広がります。軸径(Φmm)(入力)6全長(mm)約1100質量(kg)約0.7チャック能力(mm)0~6.5適正回転数(min-1)1200~3600
普及型フレキシブルシャフト
サンフレックス(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)質量(g)900長さ(m)1.3許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600
フレキシブルシャフト
SUN UP¥759税込¥8351個当日出荷手の入らない狭い場所や手の届かない所のネジの締め付けや取り外しに。フレキ角度180°で狭い場所でも自由自在。充電ドライバー対応。全長(mm)290質量(g)80差込角(mm)6.35
フレキシブルスタンド
PROXXON(プロクソン)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
高速型フレキシブルシャフト
サンフレックス(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本欠品中22mm径の金属グリップで能率アップ。ジスクグラインダーで使用可能。 インナーシャフト取付可能。捩れに強いHATアウター用途研磨・研削用仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、バフ(75×10)、ペーパー(60×25)適合Φ3mm、Φ6mmコレット軸径(Φmm)3、6質量(g)1000長さ(m)1.5許容回転数(min-1[r.p.m])1200~10000
フレキシブルシャフト
サンフレックス(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。軸径(Φmm)6質量(g)350
フレキシブルシャフト
サンフレックス(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。軸径(Φmm)6質量(g)920全長(m)1.3許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600
フレキシブルシャフト
PROXXON(プロクソン)¥8,998税込¥9,8981セット欠品中用途狭い箇所、ルーター本体と離れた部分の加工付属品コレクトチャック(Φ1.0/15/2.0/2.35/3.0/3.2mm用)寸法(Φmm)(本体作業部)15適合品番No.28400、28472、28473全長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
モーターカップリング
サンフレックス(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1本5日以内出荷から10日以内出荷モーターの軸部とフレキシブルシャフトを接続する専用パーツです。用途遊休のモーターや各種モーターツールの有効活用に。付属品専用レンチ許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ジョイロボNo.H-025/H-026用部品
サンフレックス(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1本6日以内出荷から7日以内出荷【適合】ジョイロボH-025型、H-026型用途ジョイロボH-025型、H-026型用の交換用パーツ適合ジョイロボH-025型、H-026型
フレキシブルパワーシャフト 小型一体式
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷用途ホビーなど細かい作業に。付属品L棒、コレット×5本(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0mm)、コレットカバー仕様チャック許容範囲/1.8~4.0mm材質前後部ハンドル/オイルレスメタル、後部ハンドル/真鍮メタル全長(mm)1000質量(g)422許容トルク(N・m)2.1適正回転数(min-1)2000~3000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
回転用普及型フレキシブルシャフト 一体式 130cm タテ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷プロからアマチュアまで、手軽に木彫・研磨作業が可能です。用途木材・石・金属の研磨作業などに付属品カギ棒軸径(Φmm)6全長(mm)1300許容トルク(N・m)3.9適正回転数(min-1)2.800~4.000rpmチャック許容範囲(m/m)1.5~6.5RoHS指令(10物質対応)対応
新タイプ ウッドカーバ用フレキシブルシャフト1.5m
東京オートマック(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ウッドカーバWCS-100型用のフレキシブルシャフト1.5mです。トラスコ品番852-1816材質金属、アルミ、ゴム質量(g)559長さ(m)1.5
旧タイプ ウッドカーバ用フレキシブルシャフト1.5m
東京オートマック¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷2000年以前の御購入された御客様用のウッドカーバWCS-100型用の旧型フレキシブルシャフト1.5mです。トラスコ品番852-1817材質金属、アルミ、ゴム質量(g)926長さ(m)1.5
ハンドメイト(BOX緑)普及型用フレキシブルシャフト1.5m
東京オートマック¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ハンドメイトHMA-100A型用フレキシブルシャフト1.5mです。トラスコ品番852-2917材質金属、アルミ、ゴム質量(g)559長さ(m)1.5
モーター付フレキシブルシャフト
サンフレックス¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷フレキシブルシャフトとモーターボックスのセット品用途フレキシブルシャフト付きモーターボックス付属品コレット/Φ3mm用、Φ6mm用仕様2段階変速、足踏スイッチ付寸法(mm)格納箱/240×300×340質量(kg)約10長さ(m)フレキ/1.5モーターAC100V/200W回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])8000/2900、9600/3500
ハンドメイト用フレキシブルシャフト
東京オートマック¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷ハンドメイトHMA-100B・BE・E1.5m型用フレキシブルシャフトになります。適合機種HMA-100B、HMA-100BE




![フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719296-230602-02.jpg)