カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
- タブレットPC(9)
- 中古パソコン/中古タブレット(1)
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
- パソコン/周辺機器
- オフィスサプライ
絞り込み
エコロジープロダクト

【中古パソコン】DELL OPTIPLEX 3080 MICRO (ミニPC/第10世代 i3-10105T/16GB/SSD256GB/Windows11Pro)
Dell¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷Intel第10世代CPU搭載の中古PC!。マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡等があります。同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。付属品ACアダプター 無線LANアンテナ仕様グラブフック:Intel Graphics,ランク:特選メモリー容量16GB使用CPU10105T,Core i3OSWindows 11 ProインターフェイスHDMI・DisplayPort×2、Bluetooth、USB 2.0×2 USB 3.0×4ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN容量(GB)ストレージ1:256ストレージストレージ1:SSD光学ドライブ非搭載
タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB
YAMAZEN(山善)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット。初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OS。ネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめです。多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応。特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します。搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー。使用用途に合わせて選べるサイズ展開。持ち運びしやすく、外出先でも大きい画面で楽しめます。・8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です。・10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応します。メモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GB。Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。 しっかり使えるバッテリー容量[8インチ:4000mAh/10.1インチ:6000mAh]と、使い勝手のいいUSB Type-C ポートです。保証期間1年。【QA15-80(8インチ)】。ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:4000mAh。充電時間:約3時間。リアカメラ:5MP AF。フロントカメラ:2MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック。【QA15-101(10.1インチ)】。ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:6000mAh。充電時間:約4時間。リアカメラ:8MP AF。フロントカメラ:5MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作OSAndroid 15容量(GB)64
Galaxy Tab Active5 Pro Wi-Fi
SAMSUNG(サムスン)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷MIL-STD-810H準拠、IP68準拠。前面NFC対応。10100mAhの作業可能な大容量バッテリーを搭載。RAM:6GB/ROM:128GB/Micro SDカード2TBまで使用可能。バッテリーを外した状態で給電ケーブルのみで動作するNo Battery Modeを搭載※21W以上の給電が必要です。再起動せずにバッテリー交換が可能な「デュアルホットスワップ」機能にも対応しており、バッテリー残量が少ない状況でも業務を中断することなく、長時間使用し続けることができます。長期的なOSサポート(8世代のOSバージョンアップ/8年のセキュリティパッチ)仕様●タッチパネル:対応●防水/防塵:防水防塵あり IP68●ストレージタイプ:eMMC●本体重量(g):680●本体サイズ(D):10mm●有効画素数(アウトカメラ):1200万画素●電波法:適合●マルチタッチ:対応●メインメモリ:6GB●ディスプレイ詳細:1TFT●WWAN:なし●CPU詳細:Qualcomm SM7635●本体サイズ(H):170mm●有効画素数(インカメラ):800万画素●その他インターフェース:なし●メモリカードスロット:あり●センサ:加速度センサー、指紋センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、ホールセンサー、RGB照度センサー●本体サイズ(W):243mm●SIM情報:なし●WiMAX:なし●バッテリ容量:10100mAh●ハードウェアキーボード:なし●附属品:Sペン、本体保護ケース、USBケーブル(CtoC)、クイックスタートガイド●電気通信事業法:適合ディスプレイ10.1型解像度1920×1200スピーカーあり:デュアルスピーカーOSAndroid 15ポインティングデバイスなしWebカメラアウトカメラあり、インカメラありBluetoothあり:Bluetooth5.4内蔵マイクあり容量(GB)128無線LANあり:Wi-Fi 6E(802.11 a/b/g/n/ac/ax)セキュリティ機能あり:顔認証/指紋認証USBType Cオフィスソフトなし
タブレット
エスコ¥31,500税込¥34,6501台翌日出荷◆ 片手で扱いやすい大きさスマートフォンより大きな画面で、読書やWebショッピングが快適に楽しめます。薄さ約8.85mm、コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク。◆ 広視野角の液晶を搭載広い視野角で、豊かな諧調と繊細な色彩を表現。角度が変わっても、色味の変化が少なく忠実に色を再現。◆ 4コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT8766 4コア(4×A53 2.0GHz)。[コア数とは:処理スピードの指標]。◆ 4080mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ ストレージ容量メインメモリ/2GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/32GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。[市販またはお手持ちのmicroSDカードをご使用ください。/microSD:Class10 256GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。仕様GPU:PowerR GE8320材質プラスチック、ガラス質量(g)295寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.8×8.9×197解像度1280×800使用CPUMediatek MT8766 4コア 2.0Gバッテリー容量(mAh)4080記憶容量(GB)メモリ:2端子Type-C 3.5mm画面サイズ8 "OSAndroid12画素数【カメラ】インカメラ:200万、アウトカメラ:500万BluetoothBuetooth(R)5.0Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/acストレージ32GB
RT112 Wi-Fiモデル、バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット
unitech(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載。※電源コードが別売りです。電源コード(品番1550-905941G-J)を別途お買い求めください。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)寸法(mm)260×165×12質量(g)690センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサーインターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R) 5.2動作温度範囲(℃)-20~55シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet容量(GB)6RAM/128FlashROM
aiwa tab AB10 Android15 10.1インチタブレットPC
aiwa(アイワ)¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷賢く選ぶシンプルなエントリーモデル。はじめての1台にも日常使いにも。毎日にちょうどいいシンプルタブレット。SNSやネット検索、動画視聴まで快適にこなし、Widevine L1対応でサブスク動画も高画質。無線LAN 802.11 ax対応とBluetooth5.4でネットワークや周辺機器もスムーズに接続。128GBストレージとmicroSD 1TB対応で動画もアプリもたっぷり保存可能。ビジネスシーンでも、450cd/m2の明るさで画面が見やすく、microSDは1TBまで対応。様々なデータの保存にも十分に対応可能。Widevine L1対応で、サブスク動画をHD画質で視聴可能。輝度450cd/m2の明るい画面で快適にエンタメを満喫できます。スマホよりはるかに大きな10.1インチディスプレイは最適なサイズ感で、映像体験をさらに快適に。microSDは最大1TB対応。お気に入りの動画をダウンロードしてオフラインでも楽しめます。写真や自分で撮った動画もたっぷり保存でき、使い方はあなた次第。OctaCore CPUと高速無線通信で毎日を快適にサポート。コンテンツ視聴からちょっとした作業まで、幅広く活躍するタブレット。6000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間使用にも十分対応。仕様●ハードウェアキーボード:なし●メインメモリ:4GB(+4GB仮想メモリ)●本体サイズ(H):243mm●ディスプレイ詳細:10.1インチ●その他インターフェース:3.5mmイヤフォンジャック●外部ディスプレイ出力:なし●WWAN:なし●ストレージ容量:128GB●ディスプレイサイズ:10.1型●センサ:加速度センサー●附属品:USBケーブル/スタートガイド(保証書付き)●本体サイズ(D):162mm●本体サイズ(W):9mm●防水/防塵:防水なし / 防塵なし●バッテリ容量:6000mAh●インストールOS詳細:Android15●メモリカードスロット:あり microSD●WiMAX:なし●電気通信事業法備考:本体●有効画素数(インカメラ):500万画素●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●タッチパネル:対応●電波法:適合●CPU詳細:Allwinner A537●ストレージタイプ:eMMC●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:本体本体質量(g)560g解像度1280×800ドットスピーカー1W 7Ωx2Webカメラアウトカメラあり/インカメラありBluetoothあり 5.4内蔵マイクあり無線LANあり IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/nセキュリティ機能なしUSBType-Cポートオフィスソフトなし
RT112 4G-LTE対応モデル、 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット
unitech¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さ 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。※電源コードが別売りです。電源コード(品番1550-905941G-J)を別途お買い求めください。仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能)寸法(mm)260×165×12質量(g)690センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー連続使用時間(時間)最大20インターフェースUSB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)相対湿度5~95%(結露ないこと)ディスプレイ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits、Gorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)保存温度範囲(℃)-40~70バーコード【シンボル】1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet充電時間(時間)約4.5(満充電まで)バッテリー容量(mAh)メイン:8800(交換可能)OSAndroid 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R)5.2インジケータLED、バイブレーター動作温度範囲(℃)-20~55カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート)容量(GB)6(RAM)/128(Flash ROM)アクセサリタイプハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G)落下耐久(m)1.5、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV
RT112 Wi-Fi、バーコードリーダー内蔵モデル、 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット
unitech¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載。RT112-QA6FUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。オプションアクセサリのPOSマウントと組み合わせると、シンプルなセルフレジハードウェア構成を実現できます。※電源コードが別売りです。電源コード(品番1550-905941G-J)を別途お買い求めください。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)、●X-Yモード:[感度] X:0.5V/DIV, Y:0.1V/DIV~1V/DIV [周波数帯域(-3dB)] DC:0~1MHz, AC:10Hz~1MHz、●プローブ位相補正用出力:[出力電圧(標準)] 正方形、0.5Vpp±2% [周波数(標準)] 方形波1kHz(±1%) [ディスプレイ] 3.7インチカラーLCD、●入力カップリング:直流、交流、GND、●垂直軸:[感度] 5mV/DIV~10V/DIV [変位] ±10DIV(標準入力)の上昇時:≦30ns [トリミング率] ≧2.5:1、●水平軸:[サンプリングレート] 100MHz/s [サイン補間] Sin)/x [スキャン速度] 0.05μs/DIV~0.1/DIV, 1-2-5ステップ [精度] ±100ppm [トリミング比率] ≧2.5:1寸法(mm)260×165×12質量(g)690センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサーインターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R) 5.2動作温度範囲(℃)-20~55シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet容量(GB)6RAM/128FlashROM
RT112 4G-LTE、バーコードスキャナ内蔵モデル、バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット
unitech¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さは 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。RT112-QANFUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。※電源コードが別売りです。電源コード(品番1550-905941G-J)を別途お買い求めください。仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能)寸法(mm)260×165×12サイズ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits質量(g)690タイプGorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー連続使用時間(時間)最大20インターフェースUSB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)相対湿度5~95%(結露ないこと)防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)保存温度範囲(℃)-40~70バーコード【シンボル】1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet充電時間(時間)約4.5(満充電まで)バッテリー容量(mAh)メイン:8800(交換可能)OSAndroid 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R)5.2インジケータLED、バイブレーター動作温度範囲(℃)-20~55カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート)容量(GB)6(RAM)/128(Flash ROM)アクセサリタイプハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G)落下耐久(m)1.5 、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV
GT78-VJLD堅牢8インチタブレットAndroid7.0GMS(LTE/docomoモデル)
アイメックス¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷GT78-VJLDは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、低価格な8インチ液晶AndroidタブレットのLTE(docomo)モデルです。 落下耐久性能、防塵防滴仕様により、粉塵が舞う工場や工事現場、物流センター等の過酷な場所で使用可能です。用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)等付属品USBケーブル(ACアダプタ別売)仕様バイブレータ有りサイズ8インチ カラー液晶 WXGA 16:9質量(g)550 (バッテリー含む)外形寸法(mm)220×147×20.9規格通常 3.8V, 6200mAh出力5V/2A入力AC 100~240V 50~60 Hzセンサー地磁気 (M-Sensor/E-Compass)、加速度 (G-sensor)、ジャイロスコープ、照度、5ポイント静電タッチ (PCT)保護等級IP65保存温度(℃)-20~65バッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC輝度450 nitsディスプレイGorillaGlass3解像度1280 × 800 ピクセル使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad耐振動米国軍用規格810G準拠動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)5~95 (非結露)充電方式USBケーブルOSAndroid 7.0 GMSオーディオ機能マイクロホン、スピーカ (1.5W)LAN設定IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1 (BLE, HS compliant)WAN設定LTE SIMフリー(docomo)USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed / OTG Compatible.カメラ仕様前面: 500万画素、背面: 1300万画素、AF、照明付対応SDカードマイクロSD カードスロット (SD 最大32GB)落下耐久(m)1.2NFCISO 15693 ; ISO 14443A ; ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3 ; NFC Forum Type1-4 Tag ; KovioGPSGPS / Glonass / QZSS(みちびき)