絞り込み
プラグ形状
  • 2P 15A 125V(2)
  • 2P 20A 125V(3)
  • 接地2P 15A 125V(2)
  • 接地2P 20A 125V(1)
定格電圧(V)
  • 125
  • 250(11)
定格電流(A)
  • 15(5)
  • 20(5)
コンセント形状
コンセント形状
2P 20A 125V(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(3)
ブランド
  • 明工社(9)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ELPA(1)
  • 東芝ライテック(1)
明工社・Panasonic(パナソニック)・ELPA・東芝ライテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ形状から絞り込む
2P 15A 125V(2)
2P 20A 125V(3)
接地2P 15A 125V(2)
接地2P 20A 125V(1)
コーナーキャップ Panasonic(パナソニック)コーナーキャップPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15結線方式巻締端子式仕様平形コード用プラグ形状2P 15A 125V
125V用キャップ(定格電圧125V) Panasonic(パナソニック)125V用キャップ(定格電圧125V)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷
ミルキーホワイト結線方式巻締端子式
ローリングキャップ Panasonic(パナソニック)ローリングキャップPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
定格15A 125V極数2プラグ形状2P 15A 125V
ムービープラグ ELPAムービープラグELPA(1件のレビュー)
227税込250
1個
当日出荷
取り換え部品、180°回転プラグ。
定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様平形コード用ブラック適合電線(mm2)(VFF)0.75:700W、1.25:1200、2:1500W
15A 125V 医用接地L形プラグ 明工社15A 125V 医用接地L形プラグ明工社(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
L形プラグは狭い通路などで、コードのはみ出しがなく安全です。 衝撃に強く、燃えにくい素材として、外部のカバーはポリカーボネート樹脂を、 器台・コードグリップ部は、ナイロン樹脂を使用しています。 コードの引き出し方向は、上下左右、斜め45度に変えられます。 RoHS指令適合製品です。
プラグ形状接地2P 15A 125V極数2PE定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
20A 125V L形プラグ(丸形コード用) 明工社20A 125V L形プラグ(丸形コード用)明工社
499税込549
1個
当日出荷
プラグ形状2P 20A 125V定格20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
20A125V 横出しキャップ 東芝ライテック20A125V 横出しキャップ東芝ライテック(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
プラグ形状2P 20A 125V仕様横出しキャップ極数2P定格電圧(V)125コンセント形状2P 20A 125V定格電流(A)20
20A 125V 接地L形プラグ(平形コード用) 明工社20A 125V 接地L形プラグ(平形コード用)明工社
129,800税込142,780
1袋(200個)
20日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線VCTFK:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
20A 125V 接地L形プラグ(Φ13用) 明工社20A 125V 接地L形プラグ(Φ13用)明工社
129,800税込142,780
1袋(200個)
20日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線VCT:3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
20A 125V 接地L形プラグ(Φ11用) 明工社20A 125V 接地L形プラグ(Φ11用)明工社
129,800税込142,780
1袋(200個)
20日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線VCT:2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
20A 125V L形プラグ(Φ12用) 明工社20A 125V L形プラグ(Φ12用)明工社
99,980税込109,978
1袋(200個)
20日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線VCT:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
15A 125V 接地L形プラグ(Φ13用) 明工社15A 125V 接地L形プラグ(Φ13用)明工社
119,800税込131,780
1袋(200個)
20日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT:3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
15A 125V 接地L形プラグ(Φ11用) 明工社15A 125V 接地L形プラグ(Φ11用)明工社
119,800税込131,780
1袋(200個)
20日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT:2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
15A 125V L形プラグ(Φ12用) 明工社15A 125V L形プラグ(Φ12用)明工社
99,980税込109,978
1袋(200個)
20日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

L型プラグ/コーナーキャップ